カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 卓上消耗品(1)

「ta15db」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニホールドセット(チャージバルブ付) イチネンTASCOマニホールドセット(チャージバルブ付)イチネンTASCO
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷
チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R22冷媒飽和温度目盛付、ゼロ点調整機能付、必要に応じて校正証明書も取得可能です(別途費用)。
対応冷媒種別R22、R12、R500、R502接続口径(inch)1/4フレアセット内容ゲージマニホールド(TA120K)、ゲージ取付ネジ×1/8NPT、ショートチャージバルブ(TA15DA×1、TA15DB×2)、チャージホース(150cm)×3、圧力計/連成計(-0.1~3.8MPa/-0.1~1.8MPa)、チャージバルブ(全長53mm)×2常用圧力(MPa)3.5
ステンレスハンドポット用 せんセット 象印マホービンステンレスハンドポット用 せんセット象印マホービン(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスハンドポット用の専用部品です。
マニホールドセット(チャージバルブ付) イチネンTASCOマニホールドセット(チャージバルブ付)イチネンTASCO(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
対応冷媒種別R22、R12、R500、R502接続口径(inch)1/4フレア仕様R22冷媒飽和温度目盛付、 ゼロ点調整機能付セット内容ゲージマニホールド(TA120K)、ショートチャージバルブ(TA15DA×1・TA15DB×2)、チャージホース、圧力計/連成計、チャージバルブ常用圧力(MPa)3.5
赤外線センサー付きフラッシュ・スピーカー TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー付きフラッシュ・スピーカーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
光と音で威嚇赤外線センサーに高輝度LEDと電子サイレンを搭載した、光と音の屋外威嚇機器です。制御入力による外部からの警戒/解除制御が可能制御入力により、コントローラの警戒/解除と連動して警戒中のみ威嚇動作をさせることが可能です。また制御入力は a接点/b 接点切替式です。※威嚇制御入力の状態に関わらず、警報出力は行います。電子サイレン式と録音式の選べる2機種をラインナップPBS-20T/PBS-20TA(サイレンタイプ)電子サイレンで警報音を鳴動、最大音量約90dBPBV-15T/PBV-20T/PBV-20TA(スピーカータイプ)録音式の音声合成でメッセージを鳴動最大16秒まで録音可、最大音量約80dB昼夜判別機能警報音は昼夜判別機能により、昼夜動作・夜のみ動作・昼のみ動作・動作なしの設定ができます。※設定に関わらず、警報出力は行います。PBS-20T/PBS-20TA(サイレンタイプ)鳴動時間は5秒/20秒選択式※制御入力と併用する場合は制御入力が優先されます。PBV-15T/PBV-20T/PBV-20TA(スピーカータイプ)鳴動時間は単発検知時1フレーズ、連続検知時最大2分2段ビーム同時遮断方式上下2本の赤外線ビームを同時に遮断しないと検知しないAND方式の採用により、鳥の飛来や落ち葉など時間差のある瞬間的な遮光による誤動作が大幅に軽減されます。変調周波数切替機能複数の赤外線センサーで直線警戒する場合や多段警戒に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、相互干渉や回り込みを避けることができます。遮光時間調整検知可能な遮光時間を設定できます。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると人間の通過を検知しなくなりますので、ご注意ください。警報出力装置警報出力を標準装備していますので、侵入警報システムの検知センサーとしても使用できます。〈その他〉電源はDC12VとAC100Vの2タイプ赤外線光軸の水平調整が可能(垂直調整は不可)フラッシュライトの動作時間は遮光時間+約1分(オフディレイ動作)
材質樹脂質量(g)投光器560・受光器620使用温度範囲(℃)-25~60電圧(V)DC10~18検出方式近赤外線パルスビーム遮断方式配線接続端子式消費電流(mA)投光器24・受光器350設置場所屋内・屋外警戒距離屋外20m以内(屋内30m以内)距離余裕屋外7.5倍、屋内5倍
赤外線センサー付きフラッシュ・スピーカー TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー付きフラッシュ・スピーカーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
窓やフェンスなどの境界線からの侵入者を赤外線で検知して光と音で威嚇、撃退光と音で威嚇赤外線センサーに高輝度LEDと電子サイレンを搭載した、光と音の屋外威嚇機器です。制御入力による外部からの警戒/解除制御が可能制御入力により、コントローラの警戒/解除と連動して警戒中のみ威嚇動作をさせることが可能です。また制御入力は a接点/b 接点切替式です。※威嚇制御入力の状態に関わらず、警報出力は行います。電子サイレン式と録音式の選べる2機種をラインナップPBS-20T/PBS-20TA(サイレンタイプ)電子サイレンで警報音を鳴動、最大音量約90dBPBV-15T/PBV-20T/PBV-20TA(スピーカータイプ)録音式の音声合成でメッセージを鳴動最大16秒まで録音可、最大音量約80dB昼夜判別機能警報音は昼夜判別機能により、昼夜動作・夜のみ動作・昼のみ動作・動作なしの設定ができます。※設定に関わらず、警報出力は行います。PBS-20T/PBS-20TA(サイレンタイプ)鳴動時間は5秒/20秒選択式制御入力と併用する場合は制御入力が優先されます。PBV-15T/PBV-20T/PBV-20TA(スピーカータイプ)鳴動時間は単発検知時1フレーズ、連続検知時最大2分2段ビーム同時遮断方式上下2本の赤外線ビームを同時に遮断しないと検知しないAND方式の採用により、鳥の飛来や落ち葉など時間差のある瞬間的な遮光による誤動作が大幅に軽減されます。変調周波数切替機能複数の赤外線センサーで直線警戒する場合や多段警戒に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、相互干渉や回り込みを避けることができます。遮光時間調整検知可能な遮光時間を設定できます。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると人間の通過を検知しなくなりますので、ご注意ください。警報出力装置警報出力を標準装備していますので、侵入警報システムの検知センサーとしても使用できます。〈その他〉電源はDC12VとAC100Vの2タイプ赤外線光軸の水平調整が可能(垂直調整は不可)フラッシュライトの動作時間は遮光時間+約1分(オフディレイ動作)
材質樹脂ワインレッド質量(g)投光器:約560、受光器:約620検出方式近赤外線パルスビーム遮断方式(2ビーム同時遮断方式)配線接続端子式電源電圧(V)DC10~18(極性なし)機能赤外線周波数切替機能(L⇔H)、AGC回路、防霜カバー、[昼夜判別機能]設定明るさ(約10~約1000lx調整可)以下を夜と判定、【威嚇制御機能】光・音の威嚇動作を外部入力で禁止が可能/外部入力:無電圧接点(a接点/b接点切替式)消費電流(mA)投光器24/受光器350使用周囲温度(℃)-25~+60(結露・氷結なきこと)フラッシュ閃光色:赤色 0.4秒の間4回点滅、0.4秒休止を繰り返す、点滅時間:遮光時間+1分(オフディレイ動作)設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)警報出力接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:遮光時間出力(ただし2秒未満の遮光の場合、2秒間出力)表示灯【受光】赤色LED(受光器) 受光レベル減衰時:点灯、【投光】緑色LED(投光器) 投光時:点灯、【警報】赤色LED(受光器)警報出力時:点灯光軸調整範囲水平方向のみ:±90°警戒距離屋外20m以内(屋内30m以内)検知時間(秒)遮光時間:0.05~0.7(ボリュームにて可変) 標準位置:0.05s音声出力音量:無音~約80dB/1m ボリューム可変式、録音時間:16秒以下(1フレーズのみ)、単発検知時:1フレーズ鳴動、連続検知時:最長約2分間繰り返し、停止する。昼のみ動作、夜のみ動作、昼夜動作、動作なしの設定が可能。赤外線ライト近赤外発光ダイオード(LED)による二重変調パルスビーム距離余裕屋外:7.5倍(150m) 屋内:5倍(150m)