カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
  • 制御機器(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 自動車純正部品(14)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • バイク部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta2-c」の検索結果

263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニプロ吸引カテーテル,10Fr,460mm,NSC-10(TA2)C NIPRO(ニプロ)

    ニプロ吸引カテーテル,10Fr,460mm,NSC-10(TA2)C

    NIPRO(ニプロ)
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    チューブ表面に特殊な加工を施しています。 挿管チューブへの抵抗を抑え、非常にスムースに挿入が可能です。
    仕様コネクタタイプ形状【先端】ラウンドカット【側孔】2孔式サイズ10Fr全長(cm)46医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ01834000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • 超硬バー 先丸円筒型 TRUSCO

    超硬バー 先丸円筒型

    TRUSCO(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状先丸円筒
  • 超硬バー アルミカットシリーズ TRUSCO

    超硬バー アルミカットシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。
    用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。軸径(Φmm)6適合材アルミダイキャストなど
  • アルミ製移動式足場 ATA型 ピカコーポレイション

    アルミ製移動式足場 ATA型

    ピカコーポレイション
    1,598,000税込1,757,800
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    6段セットまで標準でラインナップしているアルミローリングタワーです。最大使用質量250kgで2人乗りも可能です。独自技術のオートロック式フックジョイントを採用し、工具無しで容易に組立・解体が可能です。組立後は下部の4個のキャスターで小移動が行え、解体すればコンパクトに運搬・格納できます。
    用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での高所作業、機械メンテナンス、電気工事など幅広くお使い頂けます。
  • チェーンスリングセット マーテック

    チェーンスリングセット

    マーテック
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    2本吊り用チェーンスリング 絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。
    用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200スリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込型) 40形/20形 エコリカ

    直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込型) 40形/20形

    エコリカ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込)型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
    形状下面解放(埋込型)定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • タイアンカー PANDUIT(パンドウイット)

    タイアンカー

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    当日出荷
    ねじの取付溝にゆとりがあるため、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。束線に対して垂直に使用します。
    用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。トラスコ品番438-4121材質ナイロン66長さ(mm)31.1幅(mm)12.7ナチュラル高さ(mm)3.2質量(g)96使用温度範囲(℃)-60~85寸法A(mm)31.1寸法D(mm)5.0寸法B(mm)12.7寸法C(mm)3.2固定方法M5ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用箇所屋内質量(g/袋)96使用ねじM5
  • (24124)FRドアー ハーネス ニッサン

    (24124)FRドアー ハーネス

    ニッサン
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
  • (B5707)ハーネス,S&Sパツク ニッサン

    (B5707)ハーネス,S&Sパツク

    ニッサン
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • (96374)カバー,ミラー ボデー ニッサン

    (96374)カバー,ミラー ボデー

    ニッサン
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
  • (96373)カバー,ミラー ボデー RH ニッサン

    (96373)カバー,ミラー ボデー RH

    ニッサン
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
  • (9001A)ドア アッセンブリー,バック ニッサン

    (9001A)ドア アッセンブリー,バック

    ニッサン
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
  • エアオイルユニット AHU2-063-002 ParkerTAIYO

    エアオイルユニット AHU2-063-002

    ParkerTAIYO
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.25
  • (24125)FR ドア ハーネス ニッサン

    (24125)FR ドア ハーネス

    ニッサン
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • CAMERA ASSY-LAN ニッサン

    CAMERA ASSY-LAN

    ニッサン
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
  • Siretta アンテナ Siretta

    Siretta アンテナ

    Siretta
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • エアオイルユニット AHU2-063-004 ParkerTAIYO

    エアオイルユニット AHU2-063-004

    ParkerTAIYO
    92,980税込102,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.4
  • 壁付手洗器(奥行200mm)水石けん入れ付 自動水栓タイプ INAX(LIXIL)

    壁付手洗器(奥行200mm)水石けん入れ付 自動水栓タイプ

    INAX(LIXIL)
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷
    トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
    寸法(mm)460×200×275ピュアホワイトタイプハイパーキラミックグリーン購入法適合
  • エアオイルユニット AHU2-063-001 ParkerTAIYO

    エアオイルユニット AHU2-063-001

    ParkerTAIYO
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.16
  • 3.5インチ内蔵型 USB2.0 ハードディスクケース タイムリー

    3.5インチ内蔵型 USB2.0 ハードディスクケース

    タイムリー
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    パソコン初心者向けに設計されており、工具もネジも使わずに HDD を組み込める構造です。 高い熱伝導性により高い放熱性能を実現するアルミニウム(アルマイト加工済)素材を採用しました。 USB接続で外付けHDDとして使え、録画用HDDとしてTVやレコーダーでも利用可能です。
    適合SATA(シリアルATA接続)の3.5インチ内蔵型 HDD(ハードディスクドライブ)材質アルミニウム、樹脂本体寸法(mm)11.4×18.5×3.1 (突起部含まず)本体質量(g)232対応OSWindows 11/10/8.1/8/7(各64/32bit版)、macOS、Mac OSX10.2.6以降、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー、PS(R) 3 など接続方式USB2.0適合機器USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS(R)3)など。※USB2.0接続に対応した機器。使用温湿度範囲温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)適合端子【ドライブ端子】シリアルATA(データ端子7ピン、電源端子15ピン)接続端子【外部】USB2.0対応 A端子(オス)搭載可能台数5
  • エアオイルユニット AHU2-063-010 ParkerTAIYO

    エアオイルユニット AHU2-063-010

    ParkerTAIYO
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)1
  • エアオイルユニット AHU2-063-006 ParkerTAIYO

    エアオイルユニット AHU2-063-006

    ParkerTAIYO
    94,980税込104,478
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.63
  • エアオイルユニット AHU2-063-016 ParkerTAIYO

    エアオイルユニット AHU2-063-016

    ParkerTAIYO
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)1.6
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA80C~

    堀内機械
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA50C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA50C~

    堀内機械
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • R407C・R404A・R507A・R134a TA166C・TA166C-2用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a TA166C・TA166C-2用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    199税込219
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    用途TA166C、TA166C-2用
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA50C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA50C~

    堀内機械
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA63C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA63C~

    堀内機械
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA63C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA63C~

    堀内機械
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA50C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA50C~

    堀内機械
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA80C~

    堀内機械
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA63C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA63C~

    堀内機械
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA80C~

    堀内機械
    85,980税込94,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム ONKYO TA2C-74Z8 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム ONKYO TA2C-74Z8 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ONKYO TA2C-74Z8取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム ONKYO TA2C-74Z8A 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム ONKYO TA2C-74Z8A 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ONKYO TA2C-74Z8A取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
  • タブレットケース ONKYO TA2C-74Z8A 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットケース ONKYO TA2C-74Z8A 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。
    適合機種ONKYO TA2C-74Z8A材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性高硬度9H
  • リラックスソファー メッティ用オットマン コクヨ

    リラックスソファー メッティ用オットマン

    コクヨ
    39,980税込43,978
    1個
    22日以内出荷
    さまざまな姿勢をサポートし、リラックスしながらの集中作業やクリエイティブワークなど新しいスタイルを実現します。
    材質本体:ポリウレタンフォーム質量(kg)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×255
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です