カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
- 制御機器(20)
- 自動車補修部品(19)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 自動車純正部品(14)
- パソコン/周辺機器(11)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- バイク部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 作業工具(4)
- 保管用品(3)
- 測定用品(3)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 研磨材(2)
- バイク純正部品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コガネイ(125)
- イチネンTASCO(23)
- KEMET(12)
- 堀内機械(9)
- ニッサン(8)
- ParkerTAIYO(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- サンコー(三甲)(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- KITACO(3)
- SMC(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- ミヤコ自動車(2)
- エコリカ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ta2-c」の検索結果

ニプロ吸引カテーテル,10Fr,460mm,NSC-10(TA2)C
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)4日以内出荷チューブ表面に特殊な加工を施しています。 挿管チューブへの抵抗を抑え、非常にスムースに挿入が可能です。仕様コネクタタイプ形状【先端】ラウンドカット【側孔】2孔式サイズ10Fr全長(cm)46医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ01834000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
超硬バー アルミカットシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。軸径(Φmm)6適合材アルミダイキャストなど
アルミ製移動式足場 ATA型
ピカコーポレイション¥1,598,000税込¥1,757,8001セット4日以内出荷から8日以内出荷6段セットまで標準でラインナップしているアルミローリングタワーです。最大使用質量250kgで2人乗りも可能です。独自技術のオートロック式フックジョイントを採用し、工具無しで容易に組立・解体が可能です。組立後は下部の4個のキャスターで小移動が行え、解体すればコンパクトに運搬・格納できます。用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での高所作業、機械メンテナンス、電気工事など幅広くお使い頂けます。
チェーンスリングセット
マーテック¥29,980~税込¥32,978~1セット3日以内出荷2本吊り用チェーンスリング 絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200スリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込型) 40形/20形
エコリカ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から3日以内出荷直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込)型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。形状下面解放(埋込型)定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
タイアンカー
PANDUIT(パンドウイット)¥8,798税込¥9,6781袋(100個)8日以内出荷ねじの取付溝にゆとりがあるため、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。束線に対して垂直に使用します。用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。色ナチュラル幅(mm)12.7長さ(mm)31.1高さ(mm)3.2適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用ねじM5質量(g/袋)96トラスコ品番438-4121材質ナイロン66質量(g)96使用温度範囲(℃)-60~85寸法A(mm)31.1寸法D(mm)5.0寸法B(mm)12.7寸法C(mm)3.2固定方法M5ねじ使用箇所屋内
エアオイルユニット AHU2-063-002
ParkerTAIYO¥88,980~税込¥97,878~1個当日出荷から9日以内出荷シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.25
エアオイルユニット AHU2-063-004
ParkerTAIYO¥92,980~税込¥102,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.4
壁付手洗器(奥行200mm)水石けん入れ付 自動水栓タイプ
INAX(LIXIL)¥96,980税込¥106,6781個5日以内出荷トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。寸法(mm)460×200×275色ピュアホワイトタイプハイパーキラミックグリーン購入法適合
エアオイルユニット AHU2-063-001
ParkerTAIYO¥87,980~税込¥96,778~1個当日出荷から9日以内出荷シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.16
3.5インチ内蔵型 USB2.0 ハードディスクケース
タイムリー¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷パソコン初心者向けに設計されており、工具もネジも使わずに HDD を組み込める構造です。 高い熱伝導性により高い放熱性能を実現するアルミニウム(アルマイト加工済)素材を採用しました。 USB接続で外付けHDDとして使え、録画用HDDとしてTVやレコーダーでも利用可能です。
エアオイルユニット AHU2-063-010
ParkerTAIYO¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)1
エアオイルユニット AHU2-063-006
ParkerTAIYO¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷から12日以内出荷コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.63シリーズAHU2
R407C・R404A・R507A・R134a TA166C・TA166C-2用ローレットパッキン
イチネンTASCO¥199税込¥2191パック(2個)4日以内出荷用途TA166C、TA166C-2用
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA80C~
堀内機械¥57,980~税込¥63,778~1個9日以内出荷内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA50C~
堀内機械¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA50C~
堀内機械¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA63C~
堀内機械¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA63C~
堀内機械¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA50C~
堀内機械¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA80C~
堀内機械¥57,980~税込¥63,778~1個9日以内出荷内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA63C~
堀内機械¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA80C~
堀内機械¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
のぞき見防止 プライバシー フィルム ONKYO TA2C-74Z8 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ONKYO TA2C-74Z8取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム ONKYO TA2C-74Z8A 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ONKYO TA2C-74Z8A取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
タブレットケース ONKYO TA2C-74Z8A 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。適合機種ONKYO TA2C-74Z8A材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性高硬度9H
リラックスソファー メッティ用オットマン
コクヨ¥39,980税込¥43,9781個22日以内出荷さまざまな姿勢をサポートし、リラックスしながらの集中作業やクリエイティブワークなど新しいスタイルを実現します。材質本体:ポリウレタンフォーム質量(kg)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×255