データロガーを備えたモデル(TA411RF、TA411RG、TA411RH)とPCを接続することで記録したデータをPCに転送することができます。
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
本風向測定台を使用することによりTA411RHの風向測定機能を最大限に発揮することができます。
TA411RF、TA411RGでも風見鶏の役割をするのに使用することができます。
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
温度センサーを備えた中堅モデル。
体感温度も演算可能なベストセラー機。
測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃
寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm
電源CR2032×1個
精度(温度)±1.0℃
分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃
保護等級IP67
機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能
電池寿命(時間)約300
使用環境-10~+55℃
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
最もシンプルなスタンダードモデル。
使い易さ抜群。
測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s
寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm
電源CR2032×1個
精度(風速)±3% of reading
分解能(風速)0.1m/s
保護等級IP67
機能最大値表示機能、平均値表示機能
電池寿命(時間)約300
使用環境-10~+55℃
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
温度および湿度センサーを備えた上級モデル。
熱指数や露点も演算可能!!
測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)5.0~95.0%
寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm
電源CR2032×1個
精度(風速)±3% of reading、(温度)±1.0℃、(湿度)±3%
分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%
保護等級IP67
機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能、体感温度表示機能、熱指数表示機能、露点表示機能
電池寿命(時間)約300
使用環境-10~+55℃
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
静電容量型検湿ポリマーセンサーによる応答速度の早い湿度検出・変換が可能。
温度測定には高精度Pt100センサーを使用。
出力信号(温度・湿度)は電流(4~20mA)及び電圧(0~1V)の2種類を準備。電流出力タイプは約300mまでの信号伝送が可能。
高強度樹脂製ハウジング(保護等級IP54)、内蔵温湿度センサーはステンレス・スチール製フィルターによる防塵構造。
飽和剤(オプション)の使用により校正も可能。
プロテクション・フード(オプション)への取付により気象計測用として屋外での使用も可能。
出力のデジタル表示、ON/OFF制御にはTA410JEをご使用ください。
測定範囲(温度)-40~+80℃ (2)、(湿度) 5~98%RH
寸法(mm)68×177×45
質量(g)約489
電源DC10~30V(4~20mA)
温度(℃)(電子回路動作)-40~+80、(センサ動作)-40~+80
精度(温度)±0.25℃、(湿度)±2%(5~90%RH) ±2.5%(左記以外の範囲)
寸法(Φmm×Lmm)26×255(ケーブル固定部スパイラル先端まで)
材質(ケース)プラスチック 保護等級IP54
最大径(Φmm)(端子許容)5(20AWG-0.5mm2)
応答時間(温度)5秒/フィルター無し・60秒/フィルター付、(湿度) 6秒/フィルター無し・3分/フィルター付
負荷抵抗(温度)RLmax=(DCV-10)/22mA、(湿度) RLmax=(DCV-10)/22mA
出力信号(温度)-40℃=4.0mA・+80℃=20.0mA、(湿度)0%RH=4.0mA 100%RH=20.0mA
ケーブル長(mm)(最大) 200
1個
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
インペラーのベアリングには摩擦に強い高質のサファイアベアリングを使用しています。
Kestrel風速計の全てのモデルに共通のインペラーです。
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
マイクロガラスビードサーミスターセンサー。
ポータブルで携帯式、プローブ先端が微風速を測定。
ダクト内測定に便利なセンサー固定アダプター付。
風量演算機能付。
便利な伸縮型ロッド
本体背面にマグネットフック付。
測定範囲(温度)-20~+60℃、(風速)0.20~20.00m/s 、(風量)0~99.999m3/h
セット内容熱線式風速計、キャリングケース、DC9V(006P電池)、取扱説明書
寸法(mm)(本体)185×65×35、(伸縮プローブ部)275~985、(ケーブル)1000
質量(g)340(電池含む)
電源9V電池(アルカリ電池使用で約20~35時間)
精度(温度)- ±0 .5℃ for 0~45℃・±1.0℃ for -20~0℃・45~60℃、(風速)測定値±(5%+1dgt)、フルスケール±(1%+1dgt)
分解能(温度)- 0.1℃、(風速)0.01m/s、(風量)0.0001m3/h
機能バックライト、ホールド、最大値、最小値、平均値、 オートパワーオフ
使用環境温度(℃)-20~+50
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
ひも付。美しい染め色が目を引くデザイン。
材質不織布・紙・PP
寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)45×45×180
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ひも付。盛況感高まる売り場作りに!
材質不織布・PET
寸法(cm)H50×L160
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。
IP67防水防塵性能。
単3形リチウム電池以外も使用可能。
測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0%
寸法(mm)127×45×28
質量(g)121(本体電池含む)
電源(平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間)
精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m
分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(気圧)0.1hPa、(高度)1m
保護等級IP67
使用環境-10~+55℃
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。
IP67防水防塵性能。
単3形リチウム電池以外も使用可能。
測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0%、(方位)0~360°
寸法(mm)127×45×28
質量(g)121(本体電池含む)
電源(平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間)
精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m、(方位)±5°
分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(気圧)0.1hPa、(高度)1m、(方位)1°
保護等級IP67
使用環境-10~+55℃
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
環境にやさしいPVC不使用のプリーツハンガーです。ふわふわ揺れて目を引く演出には、出入り口や空調付近への展開がおすすめ!
用途秋デコレーションの「吊り物 他」
材質PP・ポリエステル
寸法(cm)45×45×180
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
秋の味覚モチーフが揺れて目を引く!。ひもの両端を固定するだけ!
用途季節ごとに表情を変えて、お客様を飽きさせない売り場作りに
材質不織布・紙・PET
寸法(cm)50×160
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
ひも付。メッキ素材がキラキラと光りに反射して目を引きます。
材質不織布・紙・PVC・PP
寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)39×45×180
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ひも付。ハロウィンカラーでよく目立つ
材質不織布・紙・PET
寸法(cm)H50×L160
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
ひも付
材質不織布・紙・PET
寸法(cm)H50×L160
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
ひも付。秋の味覚がたくさん付いてとっても賑やか!。フロアスタンドを活用して展開してもGood!
材質不織布・紙・PP
寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)45×45×180
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
<同時表示>温度・湿度を同時表示。
<最大・最小>連続測定中の最大値・最小値を呼び出せます。
<オートパワーオフ>30分無操作の場合、自動で電源が切れます。
<電池マーク>電池残量マークが低下をお知らせします。
<校正>専用の湿度校正ポットで簡易校正ができます。
セット内容本体、サンプル乾電池×1ヶ、取扱説明書、収納ケース
質量(g)220
外形寸法(mm)240×54×34
電源006P 9V 乾電池
精度湿度:±3%RH、±1℃
分解能0.1℃/0.1%RH
温度測定範囲(℃)-20~+60
湿度測定範囲(%)2~98RH
使用環境0~40℃<80%RH
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。
IP67防水防塵性能。
単3形リチウム電池以外も使用可能。
測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0%
寸法(mm)127×45×28
質量(g)121(本体電池含む)
電源単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間)
精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(風量)±6.71%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m
分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(風量)1m3/h、(気圧)0.1hPa、(高度)1m
保護等級IP67
使用環境-10~+55℃
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
ひも付。プリーツ部分の前後にシルバーひもが付いています。
用途売り場のボリューム+視認性UPに!
材質不織布・紙・PVC・PP
寸法(cm)45×45×180
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
ひも付。タテに吊っても飾れます。
材質不織布・紙・PET・PVC
寸法(cm)H50×L160
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
ひも付。プリーツ部分の前後にシルバーのひもが付いています。
材質不織布・紙・PVC
寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)44×45×180
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ひも付
材質不織布・紙・PP
寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)47×45×180
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ひも付。平たくなって収納時はコンパクトです。ハロウィンツリーのモチーフが可愛い!
用途秋デコレーションの「吊り物 他」
材質不織布・紙・PVC・PP
寸法(cm)45×45×180
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
ひも付
用途もみじ舞う秋の売り場演出に
材質不織布・紙・PVC・PP
寸法(cm)45×45×180
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
ひも付
材質不織布・紙・PVC・PP
寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)45×45×180
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
高所、狭所、窓の外等、離れた場所の計測を手軽に安全に行えます。
長さ(mm)225~1080
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
用途溶接時に予熱温度や焼き入れ、焼きなまし、焼き戻し等の温度管理に
寸法(mm)100×10
容器仕様プラケース
仕様TA411PC、TA408CEは精度チェック、TA411CSは簡易校正をする際に使用します。
TA411PA-21/-22を使って精度チェックができます。
質量(g)62
ケーブル長(m)1.5
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
溶接フラット仕上げで継ぎ目がわからない程、滑らかです。ヨゴレが溜らず衛生的
材質18-10ステンレス
幅W×全長(mm)75×350
刃渡り(mm)100
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNA4
主な適合純正品番41D-F117G-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ4
1個
¥2,965
税込¥3,262
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ