カテゴリ
- 自動車純正部品(18)
- 作業工具(15)
- 自動車補修部品(10)
- バイク純正部品(9)
- バイク部品(8)
- 機構部品(7)
- 制御機器(3)
- 厨房用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(17)
- イチネンTASCO(16)
- ホンダ(8)
- 廣杉計器(7)
- プロト(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- サンワサプライ(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- 内外電機(3)
- AFAM(アファム)(3)
- ミヤコ自動車(2)
- MSTコーポレーション(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- スピージー(1)
- Kawasaki(1)
- EXEDY(1)
- データシステム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ta530」の検索結果

内外バリ用リーマ
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷電動ドライバドリルに接続可能!(TA530TA-1使用時) 作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
内外バリ用リーマアダプタセット
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷電動ドライバドリルに接続可能!作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
大口径パイプ用リーマー
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781個当日出荷バリ取りをしないとガス漏れをおこす可能性があります。 バリ取りは大事な作業です。リーマーがあればきれいにバリ取りができます。 電動ドリルが使用できる六角軸付。 特別に硬めた多重なブレードできれいな仕上り。適合管外径(インチ)1/2″~2-1/8″(12.70~53.98mm)適合パイプステンレス鋼管、銅管、鋼管、樹脂管、アルミ管
大口径パイプ用リーマ
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。適合管外径…1/2″~21/8″(10~54mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管適合管内外径inch(mm)1/2~21/8(10~54)
ステンレス管リーマー
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷仕様5枚刃なので片寄らないバリ取り作業ができます。 内面、外面のバリ取りができます。 ステンレス管から銅管まで40枚刃によるスムーズなバリ取り、キレイな仕上り。 適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)
テレビキット
データシステム¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から6日以内出荷切替スイッチがないため取付けがシンプルで、室内のイメージを損なわず装着できます。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)本体質量(g)38セット内容TVコントロールユニット・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプオートタイプ
スプロケット 525-47T BLU
X.A.M¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷色ブルー主な適合車種スズキ[SUZUKI]GSX-R1000 , スズキ[SUZUKI]GSX-R750 , スズキ[SUZUKI]GSX-R600
タクティカル光ファイバケーブル(LC-LCコネクタ)
サンワサプライ¥86,980税込¥95,6781本17日以内出荷柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。ケーブル外径(Φmm)5.3クラッド径(μm)125変換タイプオス - オス
光ファイバケーブル_タクティカル
サンワサプライ¥159,800税込¥175,7801本22日以内出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状丸型補強色アクアマリンケーブル長(m)30コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2芯数2芯波長(nm)850・1300使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50伝送帯域(MHz)600・km以上クラッド径(μm)125伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm)標準外径(Φmm)5.3
光ファイバケーブル_タクティカル
サンワサプライ¥159,800税込¥175,7801本22日以内出荷伸縮性・柔軟性に優れ、断線によるトラブルを防止し、従来の光ファイバケーブルに比べて通信の安定性を向上させます。 引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しない、キンクの心配がない光ファイバケーブルです。 耐水・耐油・耐炎・耐摩耗性に優れ、かつ幅広い温度領域(-40℃~85℃)での、様々な用途での使用が可能です。 高い防水性、耐候性で屋外での使用に対応できます。 LCコネクタとSCコネクタ、それにFCコネクタの組み合わせ選択が可能です。形状丸型補強色アクアマリンケーブル長(m)30コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2芯数2芯波長(nm)850・1300使用環境屋内屋外兼用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50伝送帯域(MHz)600・km以上クラッド径(μm)125伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm)標準外径(Φmm)5.3
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から3日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!