「ta55 sanwa」の検索結果
スケール目盛と使用レンジの色分けで視認性が向上。
導通確認ブザーレンジ付き。
目盛が見やすいスタンド機能付き
DCA30A(オプションクランプ使用でDCA300A)まで測定可能。
バッテリーチェック(12V専用)
付属品テストリード(TL-91:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0020)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×97×38
周波数特性40~5kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)0.5/3/30
使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック12V車載バッテリー用
内蔵ヒューズF0020 3A/250V/IR300A Φ6.4×30mm ガラス管
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)
導通チェック約70Ω以下でブザー音 開放電圧約3V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スケール目盛りと使用レンジの色分けで視認性が向上 導通確認ブザーレンジ付 目盛りが見やすいスタンド機能付 バッテリーチェック(12V専用)
関連資料単品カタログ(0.43MB)
仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113
材質(カバー)ABS
直流電流(mA)0.5/10/250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(7.1MB)
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

アナログテスター
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。
付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
全長(m)約0.9(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5
周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)60μ/30m/0.3
使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池
内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)1000μ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付
関連資料単品カタログ(0.45MB)
ピン長さ(mm)19
4000カウント、0.7%最高確度
コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可
周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等)
データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可
表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様(カウント)4000
付属品収納ケース
電源CR2032(別売)
DUTY0.1~99%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.4MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタルマルチメータ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。
6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。
幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF)
データホールド・レンジホールド機能付き。
6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。
導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。
テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。
約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48
表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント
周波数特性45~500Hz
電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)
交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15
直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15
使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと
ダイオードテスト開放電圧:約2.7V
内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管
デューティー比20~80%
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ
導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可
関連資料単品カタログ(0.36MB)
こんなお得な商品も!

デジタルカードテスター
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。
フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。
Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
多機能ハイコストパフォーマンスモデル。机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能。ディスプレイホールド、レンジホールド機能。オートパワーオフ、リセット機能。温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)
仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード、静電容量
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×75×29
表示4000カウントLCD
文字高(mm)12
機能偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ、リセット機能
サンプリング2回/秒
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
開放端子電圧約0.44V
20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー
500μFのコンデンサチェックレンジ
メータの振れが見やすい傾斜スタンド付
別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能
DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ
衝撃、落下にも耐えるドロッププルーフ機能
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41
使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)
コンデンサ容量(F)500μ(概略値)
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち運びに便利なハードケース一体型
文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用
コンデンサ容量測定機能付
ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。
内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)5~100k
全長(m)約0.7(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46
表示数値部4000
周波数特性40~400Hz
電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3(数値部)
交流電流(A)40m/400m
直流電流(A)40m/400m
使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管
デューティー比20~80%
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付
関連資料単品カタログ(0.41MB)
ピン長さ(mm)19
デシベルの測定やトランジスタ測定もできる多機能型
傾斜スタンド付で作業性アップ
金メッキ仕様テストリード採用
回路保護ヒューズ付
付属品テストリード1組、単三形乾電池2本(テスト用内蔵)、9V形乾電池1個(テスト用内蔵)、取扱説明書
測定機能トランジスタ直流電流増幅率(hFE)測定、低周波出力測定、導通試験(約20Ω以下でブザー)
電池単三形乾電池×2本(テスト用内蔵)
直流電流50μA/2.5mA/25mA/250mA/10A
1個
¥4,559
税込¥5,015
当日出荷
バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44
表示数値部4000
周波数特性40~400Hz(正弦波)
電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3
交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少
電池チェック概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
真の実行値対応/温度測定(K型熱電対付属)/直流交流15Aまで測定可能
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250CD:全長約2m)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k
温度(℃)-20~300(K型センサ付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44
表示数値部4000
周波数特性45~500Hz(4Vレンジ)、45~1kHz(40Vレンジ以上、ACA)
電池寿命(時間)DCVにて連続約150(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3
交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15
直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.39MB)
適合キューメイトMODEL2000,キューメイトMODEL2001
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
小型・計量ポケットサイズのアナログテスタです。
ヒューズ・ダイオードにより、二重の過負荷保護をします。
導通機能付です。
テストリード先端保護キャップ付です。
用途電気・電子回路の設計・検査・メンテナンス
屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンス
空調工事・自動車のメンテナンス
材質ABS樹脂
測定範囲2.5/10/50/250/1000(直流電圧(V))10/50/250/1000(交流電圧(V))10/250(直流電流(mA))20K/2M(抵抗(Ω))1.5/9(バッテリーテスト(V))
測定精度5%(直流電圧・交流電圧・直流電流・抵抗)±10%(バッテリーテスト)
交流電流(A)-
直流電流(A)0.25
三和電気計器製マルチメータの測定端子に差して使用。
種別ACプラグ付テストリード
全長(m)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
大電流対応のヒューズを搭載したテストリード
種別テストリード
全長(m)約1.4
内蔵ヒューズF1200(0.5A/1000V/ Φ6.35×32mm セラミック管)×1
安全規格IEC61010 CATⅢ600V/ CATⅡ1000V
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状菱形55°
材質高速度鋼(SKH57)
仕様超硬チップ型番/DN□□1504~
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
R0.2
厚さ(mm)4.76
質量(g)80
寸法D1(mm)12.7
寸法D2(mm)5.16