こんなお得な商品も!

ツインマーカー 油性
モノタロウ
¥83
税込¥91
詰め替えタイプの油性マーカー
アルコール系インクを使用しています。
速乾性・耐水性
1本で太・細書き両用
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
軸径(Φmm)21.5
全長(mm)139.6
質量(g)26
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(軸)再生樹脂
線幅(mm)細/1.5~2、太6
材質(キャップ)再生樹脂
インク油性インク
グリーン購入法適合
商品タイプ詰替式本体
エコマーク認定番号17 112 183
貼るって、こんなに変われる。
機能的で、美しい。だから、使いたくなる、作りたくなる、置いておきたくなる。それが、GLOOです。
できるだけ本体を軽量化し、持ち運ぶときの負担や、誤って落下した際の怪我に配慮したテープカッターです。
ただ軽量でありながら、片手でもテープが切れるように、底面に軟質シリコン樹脂製の吸盤を配置しました。
しかしこれではまだ、持ち運ぶときにデスクから取り外す煩わしさが残ってしまうため、通気口のある特殊な吸盤を内蔵。
平滑な面に押し付けると吸盤内の空気が外へ抜け「吸着固定」され、垂直に持ち上げると通気口から空気が入り込み「剥離」するようにしました。
これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。
また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。
グリーン購入法適合
材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、吸盤:シリコン、付属吸着補助シート(シート:ウレタン・PET、フィルム:PET)
色白
質量(g)126
テープ種類大巻
対応大巻テープ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×149×133
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
非稼働検出装置。一定時間内の連続パルス入力が無いかチェックするタイマ。生産パルス入力により稼働/非稼働を判定し異常を知らせます。設定時間: 1秒~99分59秒。タイマ機能のオンオフが可能(端子入力)。誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)。DINレール取付
仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input])
出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.)
電源DC12-24V (-15%-+10%)
表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm
出力方式ホールド(タイマー停止出力)
入力パルス入力(Input)/ディスエイブル(DIS)/キープロテクト(K/P)
機能ウォッチドッグタイマ
入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA)
メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回
設定範囲00:01 - 99:59
出力遅延時間25msec
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
61日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.02MB) (0.96MB)
グリーン購入法適合
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.56MB) (0.16MB) (0.96MB)
グリーン購入法適合
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.59MB) (0.71MB) (0.96MB)
グリーン購入法適合
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形
質量(kg)4.4
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□600
グリーン購入法適合
工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。
収納物の見える化に貢献。透明窓付の保管庫。
用途組立加工・仕分け・梱包作業に
ねじ径【アジャスター】M12×P1.75
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×640×1800
グリーン購入法適合
適合メーカートヨタ
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
ポルシェ987 ボクスター/ケイマン(2009~2012) 後期用。LEDテールランプ(レッドバータイプ)。シンプル・イズ・ベストの待望の現行718スタイル。リアビューが見違える程アップデートできます。新品左右セット。レッドバータイプ。シーケンシャルウインカー仕様。リフレクター内蔵。球切れ警告灯防止抵抗付属。Eマーク付き。オンボードコンピューター対応。【適合車種】。ポルシェ 987 ボクスター/ケイマン(2009~2012) 後期用。左ハンドル/右ハンドル対応。前期は取り付け不可。基本的には必要ありませんが、車両の仕様によりごくまれに警告灯対策が必要になる場合があります。車両の仕様によって、カプラーの突起部分を削る簡単な小加工が必要な場合があります。
グリーン購入法適合
1セット
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
再生木材を使用したリサイクルテーブルです。丸形でカジュアルなデザインのテーブル!
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質天板:再生木材(EMウッド)/脚:鋼管Φ48.6 合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)33.7
色ブラウン(EMウッド)
タイプテーブル
エコマーク認定認定
高さH(mm)700
奥行D(mm)875
幅W(mm)875
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10137004
1台
¥229,800
税込¥252,780
31日以内出荷
再生木材を使用したリサイクルテーブルです。丸形でカジュアルなデザインのテーブル!
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質天板:再生木材(RPウッド)/脚:鋼管Φ48.6 合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)34
色ブラウン(RPウッド)
タイプテーブル
高さH(mm)700
奥行D(mm)875
幅W(mm)875
グリーン購入法適合
1台
¥229,800
税込¥252,780
31日以内出荷
再生木材を使用したリサイクルテーブルベンチです。丸形のテーブルと座を組み合わせたカジュアルなデザインのテーブルベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質天板:再生木材(EMウッド)/座:再生木材(EMウッド)/脚:鋼管Φ48.6 合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)71.5
色ブラウン(EMウッド)
タイプテーブルベンチ
エコマーク認定認定
高さH(mm)700
座面高さ(mm)H380
奥行D(mm)1800
幅W(mm)1800
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10137004
1台
¥339,800
税込¥373,780
31日以内出荷
再生木材を使用したリサイクルテーブルベンチです。丸形のテーブルと座を組み合わせたカジュアルなデザインのテーブルベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質天板:再生木材(RPウッド)/座:再生木材(RPウッド)/脚:鋼管Φ48.6 合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)72.1
色ブラウン(RPウッド)
タイプテーブルベンチ
高さH(mm)700
座面高さ(mm)H380
奥行D(mm)1800
幅W(mm)1800
グリーン購入法適合
1台
¥339,800
税込¥373,780
31日以内出荷
関連キーワード