カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(79)
- 建材・エクステリア(46)
- 農業・園芸資材(16)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 溶接用品(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 建築金物(5)
- 保管用品(3)
- テープ(3)
- 安全用品(2)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「takiron」の検索結果

レジコン耐圧蓋
タキロンシーアイ(66件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート色白耐荷重(kN)12
【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm
タキロンシーアイ(38件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚翌々日出荷衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)5色透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm
タキロンシーアイ(23件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚翌々日出荷耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等材質塩ビ厚さ(mm)5色透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm
タキロンシーアイ(43件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚翌々日出荷衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)3色透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塩ビ板 厚さ3mm
タキロンシーアイ(20件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚翌々日出荷耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等材質塩ビ厚さ(mm)3色透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ2mm
タキロンシーアイ(35件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚翌々日出荷衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)2色透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差(幅、長さ)±1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm
タキロンシーアイ(33件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚翌々日出荷耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野材質PET(非晶質ポリエステル)厚さ(mm)3色透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塩ビ板 厚さ2mm
タキロンシーアイ(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚翌々日出荷耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等材質塩ビ厚さ(mm)2色透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mm
タキロンシーアイ(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚翌々日出荷耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野材質PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)5色透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
ラッキングカバーらくえる
タキロン(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(5個)当日出荷から8日以内出荷厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。厚さ(mm)0.27材質/仕上ガルバリウム鋼板(JIS G3321)適合パイプ厚さ20mmの保温材用
ポリカ波板熱線カット 32波
タキロンシーアイ(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚ほか翌日出荷から4日以内出荷熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り材質ポリカーボネート幅(mm)655厚さ(mm)0.7山数20.5各種認証JQ0507136
ラッキングカバーメタルジャケット
タキロン(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(5個)当日出荷から8日以内出荷厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。材質ガルバリウム鋼板(JIS G3321)厚さ(mm)0.27適合パイプ厚さ20mmの保温材用
塩化ビニール板(透明) 厚さ1mm
タキロンシーアイ(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から7日以内出荷耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質塩化ビニール厚さ(mm)1色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm
タキロンシーアイ(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から10日以内出荷耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質塩化ビニール厚さ(mm)8色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
ポリカ波板 32波
タキロンシーアイ(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚ほか翌日出荷から4日以内出荷耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り材質ポリカーボネート形状波型幅(mm)655厚さ(mm)0.7ピッチ(mm)約32規格JIS K6735、DW認定山数20.5深さ(mm)9JIS規格JIS K 6735耐候性両面働き幅(mm)約576
タキロンデッキ材 中空形 新グレー
タキロンシーアイ(4件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1組(3本)ほか当日出荷から6日以内出荷表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。 静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比) 施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。 硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。 出幅調整ができます。(連結形、中空形)仕様溝カバー付色新グレータイプ中空形
塩ビ押出プレート
タキロン¥3,898~税込¥4,288~1枚翌々日出荷酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。用途店舗装飾・サインに。材質硬質塩化ビニル樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000色白使用温度範囲(℃)-20~60
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ2mm
タキロンシーアイ(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚翌々日出荷耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野材質PET(非晶質ポリエステル)厚さ(mm)2色透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm
タキロンシーアイ(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から10日以内出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)6色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
塩化ビニール板(透明) 厚さ4mm
タキロンシーアイ(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から10日以内出荷耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質塩化ビニール厚さ(mm)4色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
ポリカ波板(熱線カットタイプ)
タキロン¥3,598税込¥3,9581枚翌日出荷熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS A5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り。トラスコ品番446-2904材質ポリカーボネート長さ(mm)1820(6尺)幅(mm)655厚さ(mm)0.7色クリアスモークサイズ6尺ピッチ(mm)約32規格JIS K6735、DW認定山数20.5深さ(mm)9JIS規格JIS A 5702寸法(長さL×幅W)(mm)1820×655耐候性両面光線透過率(%)約70働き幅(mm)約576
研ぎ出し流し ミカゲ
タキロンシーアイ(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から翌々日出荷オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。 水栓柱収納の切り込み付です。用途屋外のガーデニング、洗車などにセット内容排水栓1個、クサリ付ゴム栓1個材質レジンコンクリート
【オーダー】超高分子量PE
タキロンポリマー¥551税込¥6061枚3日以内出荷超高分子量ポリエチレンは、以下の特徴が御座います。 優れた耐摩耗性:プラスチックの中でも特に優れた耐摩耗性を有しており、過酷な条件下でも使用可能です。 良好な滑り性:摩擦係数がPTFEに次いで小さく、極めて高い自己潤滑性・非付着性を有しています。 耐衝撃性:-100℃の様な極低温域でも高い耐衝撃性を保有しています。 食品衛生法に適合しております。用途食品機械部品、一般機械部品、軸受け、ガイド等の摺動部品材質超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)色ホワイト(ナチュラル)比重0.94連続使用温度(℃)80厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+2.5)切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
塩ビケース 厚さ3mm
タキロンシーアイ(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から10日以内出荷耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ厚さ(mm)3色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
雨水浸透ます
タキロンシーアイ(13件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水材質ポリプロピレン色青規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
PETケース 厚さ3mm
タキロンシーアイ(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から10日以内出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質PET厚さ(mm)3色透明比重1.27全光線透過率(%)86ロックウェル硬度(Mスケール)44吸水率(%)0.1
防滑性ビニル床シートタキストロンタフスリップタイプMT
タキロン¥94,980税込¥104,4781巻翌日出荷から8日以内出荷摩耗や耐候性、耐水性に優れたインレイド構造で、太陽や水に強く、プールサイドなど屋外の用途にも安心して施工できます。素材は滑りにくく、適度なクッション性をもつ樹脂を使用し、安全で快適な歩行感が得られます。滑りにくく安全性の高い床材です。用途プールサイドや更衣室に。材質シート:塩化ビニール樹脂幅(mm)1820質量(kg)56長さ(m)10
レジコン製不凍水栓柱 下出し 不凍水栓柱(下出し)
タキロン¥29,980税込¥32,9781本当日出荷頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。用途凍結対策の水抜きに。トラスコ品番470-4479材質保温材:発泡ウレタン、給水管:PE粉体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン幅(mm)87色みかげ高さ(mm)1081奥行(mm)89呼び径13×1000
エポキシ樹脂系端部処理剤 エポシールPLUS
タキロン¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から9日以内出荷セット内容主剤、硬化剤、カラーマスター材質エポキシ樹脂系質量(kg)4危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ポリカ波板
タキロン¥39,980~税込¥43,978~1セット(10枚)3日以内出荷耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS A5702)耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り。材質ポリカーボネート幅(mm)655厚さ(mm)0.7ピッチ(mm)約32規格JIS K6735、DW認定山数20.5深さ(mm)9JIS規格JIS A 5702耐候性両面働き幅(mm)約576
軟質塩化ビニル樹脂系床溶接棒タキストロン床溶接棒
タキロン¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷熱風溶接機で熱溶接することで、強い溶着強度が発現します。用途タキロンシーアイ長尺床材溶接用。床溶接棒。材質軟質塩化ビニル樹脂系質量(kg)0.3長さ(m)(棒)50棒長(mm)50000棒径(Φmm)3.5
塩ビ波板 32波
タキロン¥24,980~税込¥27,478~1セット(10枚)3日以内出荷確かな品質を誇るJIS認証品です。用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りなどに。材質硬質塩化ビニール樹脂幅(mm)655厚さ(mm)0.8