カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 溶接用品(5)
  • 建築金物(5)
  • テープ(3)
  • 保管用品(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「takiron」の検索結果

54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レジコン耐圧蓋 タキロンシーアイ

    レジコン耐圧蓋

    タキロンシーアイ(66件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
    用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート色白耐荷重(kN)12
  • 【オーダー】POM タキロンポリマー

    【オーダー】POM

    タキロンポリマー(1件のレビュー)
    ¥432税込¥475
    1枚
    3日以内出荷
    ポリアセタールは以下の特徴が御座います。 良好な切削加工性:切削時のバリや反りが少なく、加工性が良好です。 優れた耐摩耗性:摩擦係数が小さく、自己潤滑性を有しています。 食品衛生法に適合しています。
    用途一般機械部品、食品機械部品、摺動材など材質ポリアセタール(POM)色ホワイト(ナチュラル)比重1.41連続使用温度(℃)90厚さ公差(mm)5~30(公差:0~+3.0)切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 塩化ビニール板(透明) 厚さ1mm タキロンシーアイ

    塩化ビニール板(透明) 厚さ1mm

    タキロンシーアイ(6件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質塩化ビニール厚さ(mm)1色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
  • 塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm タキロンシーアイ

    塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm

    タキロンシーアイ(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質塩化ビニール厚さ(mm)8色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
  • 塩ビ溶接棒 グレー タキロンシーアイ

    塩ビ溶接棒 グレー

    タキロンシーアイ(4件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1箱(1kg)
    当日出荷
  • マス用アジャスターPP製 タキロンシーアイ

    マス用アジャスターPP製

    タキロンシーアイ(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ポリプロピレン色青
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm タキロンシーアイ

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm

    タキロンシーアイ(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)6色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • 塩化ビニール板(透明) 厚さ4mm タキロンシーアイ

    塩化ビニール板(透明) 厚さ4mm

    タキロンシーアイ(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質塩化ビニール厚さ(mm)4色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
  • ウレタン樹脂系接着剤 タキボンド607 タキロン

    ウレタン樹脂系接着剤 タキボンド607

    タキロン
    ¥7,998税込¥8,798
    1缶
    当日出荷
    材質ウレタン樹脂系色灰主なワークパーツ
  • レジコン浸透蓋 タキロンシーアイ

    レジコン浸透蓋

    タキロンシーアイ(5件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    仕様浸透材質レジンコンクリート質量(kg)3色白サイズ6穴 300文字内容浸透、車乗禁止寸法a(mm)100寸法D1(Φmm)329寸法b(mm)30寸法h1(mm)10寸法h2(mm)19耐荷重(kN)8寸法c(Φmm)90
  • 研ぎ出し流し ミカゲ タキロンシーアイ

    研ぎ出し流し ミカゲ

    タキロンシーアイ(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。 水栓柱収納の切り込み付です。
    用途屋外のガーデニング、洗車などにセット内容排水栓1個、クサリ付ゴム栓1個材質レジンコンクリート
  • 塩ビケース 厚さ3mm タキロンシーアイ

    塩ビケース 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ厚さ(mm)3色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
  • 雨水浸透ます タキロンシーアイ

    雨水浸透ます

    タキロンシーアイ(13件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
    用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水材質ポリプロピレン色青規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
  • PETケース 厚さ3mm タキロンシーアイ

    PETケース 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質PET厚さ(mm)3色透明比重1.27全光線透過率(%)86ロックウェル硬度(Mスケール)44吸水率(%)0.1
  • 塩ビ溶接棒 透明 タキロンシーアイ

    塩ビ溶接棒 透明

    タキロンシーアイ
    ¥8,198税込¥9,018
    1箱(1kg)
    当日出荷
  • レジコン製不凍水栓柱 下出し 不凍水栓柱(下出し) タキロン

    レジコン製不凍水栓柱 下出し 不凍水栓柱(下出し)

    タキロン
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
    用途凍結対策の水抜きに。トラスコ品番470-4479材質保温材:発泡ウレタン、給水管:PE粉体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン幅(mm)87色みかげ高さ(mm)1081奥行(mm)89呼び径13×1000
  • エポキシ樹脂系端部処理剤 エポシールPLUS タキロン

    エポキシ樹脂系端部処理剤 エポシールPLUS

    タキロン
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容主剤、硬化剤、カラーマスター材質エポキシ樹脂系質量(kg)4危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 塩ビケース 厚さ5mm タキロンシーアイ

    塩ビケース 厚さ5mm

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ厚さ(mm)5色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
  • 接着棒 PVC クリア タキロンシーアイ

    接着棒 PVC クリア

    タキロンシーアイ
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1セット(10本)
    当日出荷
    接着加工の補強効果がアップします。 鉛フリーになります。
    用途接着加工の補強材質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000色クリア
  • 塩ビ溶接棒 アイボリー タキロンシーアイ

    塩ビ溶接棒 アイボリー

    タキロンシーアイ
    ¥7,298税込¥8,028
    1箱(1kg)
    当日出荷
  • 溶接棒HT(耐熱) PVC 鉛フリー タキロンシーアイ

    溶接棒HT(耐熱) PVC 鉛フリー

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1セット(10本)
    当日出荷
    耐熱塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
    材質耐熱ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000色ダークグレー
  • 雨水タンク部品 ゴムソケット タキロン

    雨水タンク部品 ゴムソケット

    タキロン
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    角どいに集水継手を取り付けることができます。
    用途角どいと集水継手(丸どい用)の接続に。トラスコ品番100-4703材質ゴム製
  • タキシール600 2本入り タキロン

    タキシール600 2本入り

    タキロン
    ¥8,398税込¥9,238
    1ケース(2本)
    5日以内出荷
    一液で作業性に優れています。ウレタン系塗膜防水材に対して接着性が非常に良いです。
    用途端部処理剤として。材質ウレタン樹脂系容量(mL)320危険物の類別非危険物
  • 雨水タンク部品 鎖 タキロン

    雨水タンク部品 鎖

    タキロン
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷
    雨音くんの転倒防止用として壁に取り付けます。
    用途雨水タンクの転倒防止用に。トラスコ品番100-4702材質ステンレス製
  • レジコン製水栓柱 下出し タキロンシーアイ

    レジコン製水栓柱 下出し

    タキロンシーアイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。 剛性が高く、使用時の安定が優れています。
    材質レジンコンクリート、保温材:発泡ウレタン、給水管:VP、外筒:みかげ調レジンコンクリート、エンドキャップ:PVC幅(mm)74奥行(mm)74配管接続方向下出し
  • 床下収納庫 タキロンシーアイ

    床下収納庫

    タキロンシーアイ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌日出荷
    用途スライドタイプ型床下収納庫外形寸法(mm)(奥行き×長さ×深さ)1850×623×518容量(L)220枠の色ブロンズ開口寸法(mm)606×606
  • 床下収納庫 タキロンシーアイ

    床下収納庫

    タキロンシーアイ
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    翌日出荷
    用途2分割型床下収納庫外形寸法(mm)(奥行き×長さ×深さ)925×622×476容量(L)178枠の色ブロンズ開口寸法(mm)909×606
  • 溶接棒 PVC 鉛フリー タキロンシーアイ

    溶接棒 PVC 鉛フリー

    タキロンシーアイ
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
    長さ(mm)1000
  • レジコン製不凍水栓柱 下出し タキロンシーアイ

    レジコン製不凍水栓柱 下出し

    タキロンシーアイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷
    頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。 接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
    用途凍結対策の水抜きに材質保温材:発泡ウレタン、給水管:PE紛体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン、接続部:ねじ込み幅(mm)87奥行(mm)89配管接続方向下出し
  • レジコン製水栓柱 前出し タキロンシーアイ

    レジコン製水栓柱 前出し

    タキロンシーアイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。 剛性が高く、使用時の安定が優れています。
    材質レジンコンクリート幅(mm)74奥行(mm)76配管接続方向前出し保温材発泡ウレタン、給水管
  • 床下収納庫 タキロンシーアイ

    床下収納庫

    タキロンシーアイ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌日出荷
    用途裏ブタ補強型床下収納庫外形寸法(mm)(奥行き×長さ×深さ)622×622×469容量(L)110枠の色ブロンズ開口寸法(mm)606×606
  • 樹脂製流しスタンド タキロンシーアイ

    樹脂製流しスタンド

    タキロンシーアイ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    タキロン研ぎ出し流しデラックスタイプの色目とマッチします。
    材質ポリプロピレン色みかげ
  • 接着棒 アクリル クリア タキロンシーアイ

    接着棒 アクリル クリア

    タキロンシーアイ
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    接着加工の補強効果がアップします。 鉛フリーになります。
    用途接着加工の補強材質アクリル長さ(mm)1000色クリア
  • 白白テープ タキロンシーアイ

    白白テープ

    タキロンシーアイ
    ¥129,800税込¥142,780
    1ケース(36巻)
    4日以内出荷
    白白コート5専用補修テープです。 剥離紙付きで簡単に補修作業が行えます。 防滴性があり、ハウス内側からも貼ることができます。 白白コート5を基材に使用していますので99.9%遮光となっており、耐候性にも優れています
    用途フィルム補修用テープ幅(mm)80色白色長さ(m)10
  • PPSプレート 800 タキロンポリマー

    PPSプレート 800

    タキロンポリマー
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1枚
    5日以内出荷
    良好な切削加工性:切削加工後の寸法安定性に優れています。 優れた耐薬品性:フィラー等を使用しておらず、酸・アルカリ・有機溶剤等への耐性に優れています。 高い耐熱性:連続使用温度220℃で高温特性に優れます。
    用途自動車部品、電気・電子部品仕様引張破壊時呼び歪み:3%、曲げ弾性率:4.3GPa比重1.34引張強度(MPa)80荷重たわみ温度(℃)130(1.80MPa)シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)2.7RoHS指令(10物質対応)対応曲げ応力値(MPa)133
  • セフティーチューブ タキロンシーアイ

    セフティーチューブ

    タキロンシーアイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(5巻)ほか
    4日以内出荷
    水平散水タイプの灌水チューブです。-。 レーザー孔を採用しており、目詰まりの軽減と水量の均一化を実現しました。 さまざまな孔間隔が選択でき、作物に最適な灌水が可能です
    用途灌水チューブ幅(mm)50
  • 農ビテープ タキロンシーアイ

    農ビテープ

    タキロンシーアイ
    ¥80,980税込¥89,078
    1ケース(50巻)
    4日以内出荷
    農ビ専用補修テープです。-。 剥離紙付きで簡単に補修作業が行えます。 防滴性があり、ハウス内側からも貼ることができます。 農ビと同原料を使用していますのでフィルムにも優しい材料になっています。
    用途フィルム補修用テープ幅(mm)80長さ(m)10
  • 【オーダー】PET板 透明 (角落し加工可) タキロンシーアイ

    【オーダー】PET板 透明 (角落し加工可)

    タキロンシーアイ
    ¥1,829税込¥2,012
    1枚
    5日以内出荷
    色透明規格UL94燃焼クラス / HB / 1.5-3.0mm V-2 / 4.0mm,5.0mm(イエローブック File No. E57478)厚生労働省告示第201号適合品比重1.27表面抵抗率(Ω)1015以上熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法)荷重たわみ温度(℃)69線膨張係数7.5×10-5/K曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度Mスケール:44、Rスケール:114吸水率(%)0.1酸素指数24体積抵抗率(Ω・m)1013以上比熱(J/g・k)1.35線膨張率(×10-5・K-1)7.5曲げ応力値(MPa)71サービス分類オーダー・加工
  • POMプレート TSグレード シロ タキロン

    POMプレート TSグレード シロ

    タキロン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1枚
    9日以内出荷
    切削時のバリや反りが少なく、加工性が良好です。摩耗係数が小さく、自己潤滑性を有しております。厚生労働省告示第201号に適合しており、食品分野における器具・容器包装等に使用可能です。FDA規制・PIM適合に適した材料で構成されております。
    用途一般機械部品、食品機械部品、摺動材などに。材質ポリアセタール長さ(mm)1000幅(mm)500色白
  • PPマルボー TSグレード 白 タキロン

    PPマルボー TSグレード 白

    タキロン
    ¥489~税込¥538~
    1本
    9日以内出荷
    切削時のバリや反りが少なく、切削加工性が良好です。一般的な切削用PP素材にみられる初期着色及び色相の経時変化(黄変)が少ない材料です。厚生労働省告示第201号に適合しており、食品分野における器具・容器包装などに使用可能です。FDA規制・PIM適合に適した材料で構成されております。
    用途半導体装置・めっき装置・薬液ポンプ・バルブ・食品製造機械・理化学機器など。材質ポリプロピレン長さ(mm)1000色白