217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、天付用 材質亜鉛ダイカスト・ステンレス 質量(g)14 耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138 仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レール端部の化粧材として使用します。
シリーズコレダーライン 材質アルミ 寸法H(mm)14 寸法W(mm)18 仕上アルマイト
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されている引掛式のフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、壁付用 材質亜鉛ダイカスト・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)137 仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。天井面取付専用の経済的なスライドフックです。
シリーズコレダーライン 材質真鍮・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51 仕上ニッケルメッキ・焼付塗装
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

G2スライドフックはレール端部から挿入する先入タイプのスライドフックです。
シリーズコレダーライン 仕様先入用、天付用 材質ステンレス 耐荷重(kg)(推奨)8 仕上研磨
1個
199 税込219
当日出荷

簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
ワイヤー径(Φmm)1.2 耐荷重(kg)20 仕様ステンレスワイヤー付 材質ハンガー:ステンレス/ショットプラスト、ワイヤ:SUS304 7×7
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラケット(ネジ付)とキャップのセットです。ブラケットはレールの長さに合わせ、セットしました。
シリーズコレダーライン 付属品キャップ1セット(左右) ブラケット8個 材質樹脂
1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン 材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 ワイヤー径(Φmm)1.2 仕上ショットプラスト シンブル径(Φmm)W5.5×H7
1セット
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン 仕様天井面付、壁面付
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。
シリーズコレダーライン 材質スチール 仕上三価ユニクロメッキ
1個
24 税込26
当日出荷

レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。壁面取付専用の経済的なスライドフックです。
シリーズコレダーライン 材質真鍮・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51 仕上ニッケルメッキ・焼付塗装
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井面取付専用の経済的なプッシュ固定式軽量用フックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、天付用 材質亜鉛ダイカスト 耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)96 仕上クロームメッキ・焼付塗装
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レール端部の化粧材として使用します。取付けはレール端部に押込むだけです。
シリーズコレダーライン 材質アルミ 寸法H(mm)14.5 寸法W(mm)20 仕上焼付塗装
1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。 取付けは天井面、壁面兼用の後付ピクチャーレールです
シリーズコレダーライン 仕様天井面付、壁面付
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フックの移動が容易な引掛式のフリーフックです。多用途に活用できます。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、壁付用 材質亜鉛ダイカスト・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)70、(最大)268 仕上サーチライトニッケルメッキ・ショットブラスト
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

レール端部の化粧材として使用します。
シリーズコレダーライン 材質アルミ 寸法H(mm)11.5 寸法W(mm)20 仕上アルマイト
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。天井面取付専用のプッシュ固定式軽量用ワンタッチフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、天付用 材質亜鉛ダイカスト・ステンレス 質量(g)9 耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)60 ワイヤー径(Φmm)1.2 仕上サーチライトニッケルメッキ、ショットブラスト
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

多用途に使用できるプッシュ締込み式のセフティーストッパー付フリーフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、天付用 材質エコブラス・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)50、(最大)350 仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


1本
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック部に掛けたハンガーセットの脱落を防止します。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、天付用 材質エコブラス・要部ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)91 ワイヤー径(Φmm)1.5 仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト
1個
189 税込208
当日出荷

多用途に使用できるプッシュ固定式のセフティストッパー付フリーフックです。 ※バネ内蔵により、レールからの脱着が容易になりました。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、天付用 材質エコブラス・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)70、(最大)350 仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

G2フックはレールの溝から挿入できる後入タイプの引掛式フックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、天付用 材質ステンレス 耐荷重(kg)(推奨)8 仕上研磨
1個
349 税込384
当日出荷

美術館・博物館の本格展示で開発した技術をご家庭やオフィス、店鋪等の壁面にご利用いただける軽量物用(推奨荷重8kg)ピクチャーレールです。 専用ブラケットを壁面に取付け、正面からレールを押し込むだけの簡単施工です。 コレダーラインシリーズの中で最も薄型でシャープな推奨荷重8kg(ブラケット取付ピッチにより変わる)のピクチャーレールです。5色のカラーバリエーションにより壁面を豊かに演出します。
シリーズコレダーライン 仕様壁面付、ブラケット用 耐荷重(kg)(推奨)8
1本
949 税込1,044
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。
シリーズコレダーライン 材質スチール 仕上三価ユニクロメッキ
1個
47 税込52
当日出荷

レール端部の化粧材として使用します。 ※ご使用のレールと同じ品名のストップをお選びください。
シリーズコレダーライン 材質アルミ シルバー 寸法H(mm)35 寸法W(mm)16 仕上アルマイト
1個
319 税込351
当日出荷

ブラケット(ネジ付)とキャップのセットです。ブラケットはレールの長さに合わせ、セットしました。
シリーズコレダーライン 付属品キャップ1セット(左右) ブラケット11個 材質樹脂
1個
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン 材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61 ワイヤー径(Φmm)1.2 仕上ショットプラスト シンブル径(Φmm)W5.5×H7
1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


Dタイプ用ピクチャーレールにおいても軽量物展示のみに対応した経済的な引掛式フリーフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、壁付用 材質亜鉛ダイカスト・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)25、(最大)128 仕上ニッケルメッキ
1個
959 税込1,055
当日出荷

ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの引掛式ワンタッチフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、壁付用 材質亜鉛ダイカスト・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)70、(最大)256 ワイヤー径(Φmm)2.5 仕上サーチライトニッケルメッキ・ショットブラスト
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
シリーズコレダーライン 材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 仕上ショットプラスト
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)


レール端部の化粧材として使用します。 ※ご使用のレールと同じ品名のストップをお選びください。
シリーズコレダーライン 材質アルミ シルバー 寸法H(mm)35 寸法W(mm)16 仕上アルマイト
1個
319 税込351
当日出荷

ピクチャーレールが壁面にタイトに納まるAタイプ専用ブラケットです。取付けはアンカーもしくはネジで対応できます。
シリーズコレダーライン 材質スチール 適合ねじM3(4mm) 仕上三価ユニクロメッキ
1個
339 税込373
当日出荷

住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 天井面、壁面兼用の先付専用ピクチャーレールです。9.5ボードに対応します。
シリーズコレダーライン 仕様天井面付、壁面付
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 仕上ショットプラスト シリーズコレダーライン
1セット
3,598 税込3,958
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 天井、壁の見切り部ヘの取付けだけではなく、天井面や壁面の中間部へ取付けが可能な先付専用のピクチャーレールです。 9.5ボードに対応します。
シリーズコレダーライン レール長さ(m)3 仕様天井面付、壁面付 シルバー
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばない最もポピュラーなピクチャーレールです。 穴アキタイプは便利な取付用ネジ穴加工が施されています。
シリーズコレダーライン 仕様天井面付、壁面付
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)