カテゴリ
- 電気材料(30)
- 丸形圧着端子(14)
- その他形状圧着端子(2)
- フェルール(棒端子)圧着端子(6)
絞り込み
内径(Φmm)
- 5.3(8)
- 5.5(1)
- 6.4(9)
- 8.2(2)
- 8.4(8)
- 8.6(1)
- 10.5(7)
- 10.7(1)
- 13(7)
- 15(6)
- 17(4)
- 19(1)
- 21(2)
端子形状

CB形(5)

丸形(13)

二つ穴端子(1)

板形(1)

棒形(2)
種類
- 差込型接続端子(1)
- 裸圧着スリーブ(2)
- 裸圧着端子(21)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 20~30未満(24)
- 100~200未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 4
- 1/0(26)
- 1.04~2.63(23)
- 2(39)
- 6(34)
- 8(39)
- 10(123)
- 11(109)
- 12(139)
- 14(189)
- 15(137)
- 16(231)
- 17(150)
- 18(207)
- 19(156)
- 20(186)
- 21(144)
- 22(171)
- 23(29)
- 24(42)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 3.5(2)
- 6.5(2)
- 9.5(2)
- 11.8(2)
- 12(3)
- 12.5(4)
- 13.96(2)
- 15.5(2)
- 16.5(8)
- 17.5(8)
- 22(6)
- 30(5)
- 36(1)
3.5・6.5・9.5・11.8・12・12.5・13.96・15.5・16.5・17.5・22・30・36
全長(mm)
- 13.5(1)
- 16(1)
- 18(2)
- 22(1)
- 28(1)
- 28.44(1)
- 28.7(2)
- 30(2)
- 31(4)
- 31.4(3)
- 33.15(2)
- 33.3(3)
- 33.7(3)
- 35.95(2)
- 36.3(3)
- 36.7(3)
- 42.3(2)
- 42.5(4)
- 47(2)
- 51.5(4)
- 全長(mm)をもっと見る
13.5・16・18・22・28・28.44・28.7・30・31・31.4・33.15・33.3・33.7・35.95・36.3・36.7・42.3・42.5・47・51.5・全長(mm)をもっと見る
色
イエロー(2)
クリア(1)
シルバー(5)
イエロー・クリア・シルバー
特性
- 耐震動・耐衝撃(2)
- 防じん(2)
耐震動・耐衝撃・防じん
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(10)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- DST(大同端子製造)(1)
- TRUSCO(5)
- 冨士端子工業(3)
- ワゴジャパン(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- JAPPY(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・TRUSCO・冨士端子工業・ワゴジャパン・PANDUIT(パンドウイット)・JAPPY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「tannsi」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(5個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(5個)当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)
ニチフ(6件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷UL・CSA登録品種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥579税込¥6371袋(5個)当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付
ニチフ(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付色透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-16 50個入
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881袋(50個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7902材質銅(すずメッキ)色イエロー寸法L(mm)28寸法L1(mm)16寸法D(mm)11.2寸法D1(mm)7.5寸法D2(mm)7.9アズワン品番65-2005-65RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)25適合電線範囲 AWG(#)4
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-22 50個入
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7887色イエロー寸法L(mm)34寸法L1(mm)22寸法D(mm)11.2寸法D1(mm)7.5寸法D2(mm)7.9アズワン品番65-2005-66適合電線範囲 撚線(mm2)25適合電線範囲 AWG(#)4
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。トラスコ品番255-7673材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)31.4色シルバー種類裸圧着端子外形寸法(mm)11.8端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)4内寸(mm)7.7JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78~26.66スタッド径(Φmm)8.4
強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ
ニチフ¥21,980税込¥24,1781箱(100個)当日出荷から71日以内出荷耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状丸形特性耐震動、防じん
絶縁カラー付フェルール
ワゴジャパン¥4,198税込¥4,6181箱(50個)翌々日出荷から30日以内出荷絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ
ニチフ¥23,980税込¥26,3781箱(100個)当日出荷から71日以内出荷耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングル
PANDUIT(パンドウイット)¥42,980税込¥47,2781袋(50個)当日出荷から15日以内出荷銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に材質銅規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)9.6
絶縁カラーなしフェルール
ワゴジャパン¥3,298税込¥3,6281箱(100個)5日以内出荷RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください寸法L(mm)18寸法D(mm)9.5寸法D2(mm)7.3適合電線範囲 AWG(#)4電線むき長さ(mm)180
一つ穴アルミ端子
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781セット(10個)当日出荷導電性の高い肉厚鍛造アルミニウム製です。 腐食を防ぐためのジョイントコンパウンドが予め充填されており、簡単に取れるふたで密閉されています。 適応する圧縮工具のダイサイズがバレル表面に記載されています。 密閉されたバレルは腐食を防ぎます。 腐食を防ぐために錫メッキ加工をしています。 パンドウイット製もしくは特定他社の工具、ダイで圧縮し、60℃かつ35KV以下の使用でULとCSAを取得しています。用途アルミ電線の接続材質アルミニウム、錫種類裸圧着端子端子形状角形
銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781パック(100個)当日出荷から9日以内出荷種類裸圧着スリーブ材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっきスリーブ形状突き合せ用
銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型)
冨士端子工業¥8,998税込¥9,8981パック(100個)当日出荷から9日以内出荷材質無酸素銅種類裸圧着スリーブ表面処理電気すずめっきスリーブ形状重ね合せ用
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴
PANDUIT(パンドウイット)¥12,980税込¥14,2781袋(50個)15日以内出荷から95日以内出荷銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に材質銅規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)6.9