カテゴリ

  • テープ(3,046)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(236)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(49)
  • 事務用品(47)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 作業工具(28)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 自動車純正部品(24)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(16)
  • 自動車補修部品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 安全用品(7)
  • 日用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • クリーンルーム用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 制御機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)

「tape」の検索結果

3,280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125μポリイミドテープ KPT201-12535シリーズ Union tape125μポリイミドテープ KPT201-12535シリーズUnion tape
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から7日以内出荷
通常品(25μ/50μ)の倍以上の基材厚があり、テープ状では業界最厚厚みが厚い分、衝撃性・耐薬品性に優れる
厚さ(μm)125
(220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)(220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライトLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番224-4157RoHS指令(10物質対応)対応
(220050847)LED-TAPE-F-1000XWLEDテープライト LAMP(スガツネ工業)(220050847)LED-TAPE-F-1000XWLEDテープライトLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
トラスコ品番346-3374電源(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
(220050848)LED-TAPE-F-2000XWLEDテープライト LAMP(スガツネ工業)(220050848)LED-TAPE-F-2000XWLEDテープライトLAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
トラスコ品番346-3376電源(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
(220042043)LED-TAPE-F-2000NW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)(220042043)LED-TAPE-F-2000NW/LEDライトLAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番224-8874RoHS指令(10物質対応)対応
(220042039)LED-TAPE-F-2000WW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)(220042039)LED-TAPE-F-2000WW/LEDライトLAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番225-3468RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着防水テープPRO TAPE 旭エンジニアリング強粘着防水テープPRO TAPE旭エンジニアリング(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
柔軟性があり、さまざまな形状に適合する補修用テープです。耐溶剤性・耐湿性・耐水性・耐候性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)フリーです。
用途配水管、タンク、ダクトホース、コンクリート、縁石、通気孔、屋根などの防水。トラスコ品番128-3477材質粘着剤:ブチルゴム幅(mm)50厚さ(mm)0.7質量(g)100タイプ片面長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-56~93粘着力(N/10mm)23.1RoHS指令(10物質対応)対応
(75895)TAPE, MOULDING, NO.1 トヨタ(75895)TAPE, MOULDING, NO.1トヨタ(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
CHICANE TAPE(チケインテープ) マスキングテープ MIARCOCHICANE TAPE(チケインテープ) マスキングテープMIARCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
自動車のマスキング作業をスピーディに!正確に!効率的に! 自動車のマスキング作業を飛躍的に革新させる画期的なマスキングテープ 塗装工からの要望で誕生した画期的なマスキングテープです。 複数のテープを使用したマスキングを、1種類のテープで効率的に行えるため作業時間の大幅な短縮だけでなく、副資材コストが約半分になります。 (1)作業時間の大幅短縮 時間を節約し、マスキング時間を大幅に短縮します (2)副資材の費用削減 1つの製品でゴムとシールジョイントを分離する材料を節約します (3)質の高い自然な仕上がり(境目をうまくぼかすことができます) 車内への塗料の侵入を防ぎ、カットラインをブレンドして目立たなくする優れた仕上がり 【使用箇所】・・・ボンネット、窓枠ゴム、トランク、ドアの隙間など特にゴムがある場所 使用方法 (1)幅の狭い面を内側のふちに貼り付けます。 (2)ドアを閉めます。 (3)幅の広い面を下へ引っ張り、外面に貼り付けます。
用途車、工業、作業、DIYの塗装時のマスキング幅(mm)75長さ(m)20危険物の類別非危険物
テープのり TAPE GLUE ECO テープグルーエコ 強粘着 (10m) PLUS(プラス)[文具]テープのり TAPE GLUE ECO テープグルーエコ 強粘着 (10m)PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
サッと引いてピタっとすぐつく!すてる部分が少ないエコロジーなテープのり。手を汚さないテープ式のノリ。しっかり貼れる強粘着タイプ。封筒の口止め・レシート整理・紙工作などに便利につかえます。軽い使い心地のローラー式。なくさない収納式キャップ。
用途写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)、テープ交換式テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)10ブルー材質91%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))粘着性強粘着繰り返し・詰め替え対応
ホルダー付き表示テープ SPEED TAPE NOVAPホルダー付き表示テープ SPEED TAPENOVAP
939税込1,033
1セット
当日出荷
SPEED TAPE[[R上]]は専用ホルダー付きでテープ表示作業が簡単に行えます。 ホルダーにはテープを止めて固定できる構造になっています。 ホルダーにはフックもあるので引掛けて簡単に表示できます。 ホルダーにはテープをカットできるピンキング形状をした刃が付いています。 ホルダーのハンドルはエルゴノミックデザインで握りやすいです。
用途建設現場、工場内などでのあらゆる注意喚起に。トラスコ品番207-4703セット内容ホルダー1個、テープ100m×1巻材質ホルダー:ポリプロピレン、テープ:ポリエチレン幅(mm)50質量(kg)0.32レッド/ホワイト取付方式テープタイプ長さ(m)100アズワン品番64-8364-26
3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 3M(スリーエム)3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護)3M(スリーエム)(42件のレビュー)
489税込538
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。トラスコ品番217-2798質量(g)98連続使用温度(℃)90粘着力(N/10mm)9.8引張強度(N/25mm)24.5引張強度(N/10mm)9.8粘着力(N/25mm)24.5剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)28特性絶縁特性
MATIC PARTS 2inch LATCHED TAPE DRUM ASSY 3M(スリーエム)MATIC PARTS 2inch LATCHED TAPE DRUM ASSY3M(スリーエム)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
マチック用補修パーツ(テープドラム)です。
トラスコ品番217-6715
ホルダー付き表示テープ SPEED TAPE 替えテープ NOVAPホルダー付き表示テープ SPEED TAPE 替えテープNOVAP
309税込340
1巻
当日出荷
SPEED TAPE[[R上]]の交換用テープです。 樹脂製のコアなのでホルダーと合わせて使用すると滑りが良いです。
用途建設現場、工場などあらゆる注意喚起に。トラスコ品番207-4704材質ポリエチレン幅(mm)50質量(kg)0.19レッド/ホワイト取付方式テープタイプ長さ(m)100アズワン品番64-8364-49
(220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)(220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライトLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。50mmピッチに合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番224-5755長さ(mm)1000幅(mm)10高さ(mm)10光源色白色明るさ(Lm)870RoHS指令(10物質対応)対応
テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 (10m) PLUS(プラス)[文具]テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 (10m)PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
グットデザイン賞受賞商品。使い切りタイプの強粘着テープのりです。手を汚さないテープ式のノリ。しっかり貼れる強粘着タイプ。封筒の口止め・レシート整理・紙工作などに便利につかえます。
テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)10仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)材質96%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))外形寸法(mm)W92×D20×H45エコマーク認定認定粘着性強粘着グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号18 112 167
電源延長コード サンワサプライ電源延長コードサンワサプライ(5件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付ホワイト規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量15A・125V(1500Wまで)コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mmプラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2PメスRoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー付き表示テープ SPEED TAPE 替えテープ 12巻セット NOVAPホルダー付き表示テープ SPEED TAPE 替えテープ 12巻セットNOVAP
4,398税込4,838
1セット(12巻)
当日出荷
SPEED TAPE[[R上]]の交換用テープです。 樹脂製のコアなのでホルダーと合わせて使用すると滑りが良いです。 お買い求めやすい12個セットです。
用途建設現場、工場などあらゆる注意喚起に。トラスコ品番207-4705材質ポリエチレン幅(mm)50質量(kg)2.7レッド/ホワイト取付方式テープタイプ長さ(m)100アズワン品番64-8364-50
電源延長コード(3P) サンワサプライ電源延長コード(3P)サンワサプライ(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
タップの電源コード(3P)などを延長できます。 コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 安全な二重被ふくコードです。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数1コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)機能二重被覆プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
テープのり TAPE GLUE ECO テープグルーエコ 本体 強粘着 5個入 (10m) PLUS(プラス)[文具]テープのり TAPE GLUE ECO テープグルーエコ 本体 強粘着 5個入 (10m)PLUS(プラス)[文具]
1,598税込1,758
1箱(5個)
当日出荷
サッと引いてピタっとすぐつく!すてる部分が少ないエコロジーなテープのり、5個パック。手を汚さないテープ式のノリ。しっかり貼れる強粘着タイプ。封筒の口止め・レシート整理・紙工作などに便利につかえます。軽い使い心地のローラー式。なくさない収納式キャップ。※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。※室温15℃~35℃の範囲でご使用ください。
テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)10ブルー仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)、テープ交換式材質91%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))外形寸法(mm)W93×D23×H51エコマーク認定認定粘着性強粘着グリーン購入法適合商品タイプ本体(交換式)エコマーク認定番号18 112 168繰り返し・詰め替え対応
テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 10個入 (10m) PLUS(プラス)[文具]テープのり GLUE TAPE R テープグルーR 強粘着 10個入 (10m)PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10個)
当日出荷
グットデザイン賞受賞商品。使い切りタイプの強粘着テープのり、徳用 10個パックです。手を汚さないテープ式のノリ。しっかり貼れる強粘着タイプ。封筒の口止め・レシート整理・紙工作などに便利につかえます。
テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)10仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)材質96%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))外形寸法(mm)W92×D20×H45エコマーク認定認定粘着性強粘着グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号18 112 167
光分解テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]光分解テープMAX(マックス)[事務用品・工具](40件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10巻)
当日出荷
日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
PE使い捨て袖付エプロン(10枚入) TRUSCOPE使い捨て袖付エプロン(10枚入)TRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷
ブルーサイズフリー材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番114-4300厚さ(mm)0.016質量(g)380幅(cm)95長さ(cm)112着丈(cm)112
テープナー用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]テープナー用テープMAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10巻)
当日出荷
テープ幅(mm)11
電源延長コード サンワサプライ電源延長コードサンワサプライ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
電源タップや機器の電源延長に便利です。 2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
プラグスイング式プラグ形状2P・スイングプラグブラック仕様【絶縁キャップ】ありタイプノーマル規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)適合地域日本国内のみマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
電源延長コード サンワサプライ電源延長コードサンワサプライ
1,598税込1,758
1本
当日出荷
電源タップの電源コードなどを延長できます。コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤコード)を採用しています。
仕様絶縁キャップ:なし適合規格PSE口数1個口定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P雷ガードなし
PE使い捨てエプロン TRUSCOPE使い捨てエプロンTRUSCO(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(50枚)
当日出荷
使い捨てタイプのPEエプロンです。
用途水周り作業等に。着丈(cm)120幅(cm)70質量(1箱あたり)(g)620厚さ(mm)0.02材質ポリエチレン(PE)質量(g)620ひも長(cm)47
ACアダプタ専用電源延長コード サンワサプライACアダプタ専用電源延長コードサンワサプライ(3件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
コンセント個数2コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)電源コード(m)0.4機能二重被覆・絶縁キャップ付プラグ形状2P・スイングプラグ
アルミテープ 50mm×20m 耐熱 防水 補修用 配管 ダクト 絶縁 反射タイプ 耐熱温度120℃ 耐寒-10℃ 強粘着 メディアカバーマーケットアルミテープ 50mm×20m 耐熱 防水 補修用 配管 ダクト 絶縁 反射タイプ 耐熱温度120℃ 耐寒-10℃ 強粘着メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1個(20m)
当日出荷
ハサミで簡単にカットできる、扱いやすいアルミ箔テープです。アルミ素材を使用しているため、傷や破れに強く、耐久性に優れています。柔軟性もあり、曲面や段差にもぴったりフィットし、シワが入りにくい設計です。撥水・撥油性に優れ、水回りやサッシまわりの防水補修に最適です。さらに、熱に強い素材のため、高温環境や火に近い場所でも安心してご使用いただけます。強力な接着力で、断熱材やフィルムのつなぎ目補修、固定や結束など幅広い用途で活躍。屋外でも使用でき、雨漏り対策や劣化した目地の補修にも最適です。
用途流し台や洗面台などの水まわりのすき間シールや防水補修、サッシまわりや外壁・屋根のひび割れや劣化部分の修理に役立ちます。また、エアコンや空調ダクトの補修・固定、断熱材や気密フィルムのつなぎ目補強にも使用可能。屋内外を問わず、防水・防湿・耐熱を必要とする幅広い補修や固定に最適です。材質アルミ素材寸法(幅Wmm×長さLm)約50×20耐久温度(℃)-10~120
配管用シールテープ ヘルメチックシールテープ ヘルメチック配管用シールテープ ヘルメチックシールテープヘルメチック
1,298税込1,428
1箱(10個)ほか
当日出荷
仕様ネジ配管用シールテープ
両面テープ 日本紐釦貿易両面テープ日本紐釦貿易
92税込101
1巻(20m)
当日出荷
日常生活の中でもよく使う事がある両面テープです。生地や紙などの貼り付けに便利です。
テープ幅(mm)3テープ長さ(m)20
ACアダプタ専用電源延長コード サンワサプライACアダプタ専用電源延長コードサンワサプライ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)0.5定格容量125V・15A(最大1500Wまで)電源コード(m)0.5機能二重被覆・絶縁キャップ付マグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグ雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
電源延長コード サンワサプライ電源延長コードサンワサプライ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
差込口にはほこりなどが入りにくいキャップが付いています。使用しない時はキャップをして保管できるので安心です。差込みプラグは2Pにも3Pにも対応可能な、アースピンを折りたためるプラグを採用しています。絶縁体には柔軟性に優れた素材を採用し、取り回しがしやすく、折れやすさを軽減しています。耐久性に優れたソフトVCTケーブルを採用し、長期間の使用にも耐えられるタフな仕様です。3個の差込口にはホコリを防ぐキャップ付きで、屋外や工事現場でも清潔に保てます。アース接続が可能な端子付きで、電気的な安全性をしっかり確保できます。プラグ部分にはアース接続が可能なワニ口クリップ付きで、しっかりとした接地が可能です。環境に配慮した簡易包装パッケージで、開封後も手間がかからず、スムーズに使い始められます。
仕様使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。コード:ブラック適合規格PSE:あり定格容量15A・125Vプラグ平行型プラグ形状3P&2P差込口形状3P
電源延長コード サンワサプライ電源延長コードサンワサプライ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コードコンセント個数3コンセント形状2P/ノーマルコード種類VCT規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)プラグ形状2P
電源延長コード サンワサプライ電源延長コードサンワサプライ
949税込1,044
1本
当日出荷
電源コードの延長や分岐に便利です。コードは柔らかく電動工具を使用する工事などにお使いいただけます。展示会の設営や工事現場に最適です。0.3m・5m・10m・20mを用意しております。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高いVCTコードを採用しています。
仕様絶縁キャップ:なし適合規格PSE口数3個口定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2P差込口形状2P雷ガードなし
電源延長コード サンワサプライ電源延長コードサンワサプライ
669税込736
1本
当日出荷
ACアダプタの電源延長に便利です。 0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10mの9タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)。
プラグスイング式プラグ形状2P・スイングプラグ仕様【絶縁キャップ】ありタイプノーマル規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)適合地域日本国内のみマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P雷ガード×耐トラッキング埃防止シャッター×
PE使い捨てエプロン TRUSCOPE使い捨てエプロンTRUSCO
1,798税込1,978
1箱(50枚)
当日出荷
使い捨てタイプのPEエプロンです。
用途水周り作業など。トラスコ品番436-9092厚さ(mm)0.02材質/仕上ポリエチレン(PE)ホワイトサイズフリー質量(g)620タイプ胸当幅(cm)70着丈(cm)120ひも長(cm)47
カール電源延長コード サンワサプライカール電源延長コードサンワサプライ
5,698税込6,268
1本
当日出荷
コンセント形状2P規格PSE準拠スイッチ×コンセント個数1定格容量15A・125V(合計1500Wまで)機能耐トラッキングマグネット×USBポート数×プラグ形状2Pストレートプラグ雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
電源延長コード サンワサプライ電源延長コードサンワサプライ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
電源タップや電動工具などの機器用電源延長に便利です。5m・10m・20mの3タイプ、黒、黄2色を用意。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高い、VCTコードを採用しています。
仕様絶縁キャップ:なし適合規格PSE口数1個口定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2P差込口形状2P雷ガードなし
ACアダプタ専用電源延長コード サンワサプライACアダプタ専用電源延長コードサンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コンセント個数3コンセント形状2P定格容量125V・15A(最大1500Wまで)電源コード(m)0.5機能二重被覆・絶縁キャップ付プラグ形状2P・スイングプラグ
...