カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 電動工具(1)

「tapepro」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Blue2フラットボックス 10インチ(250mm) Tapepro Drywall Tools

    Blue2フラットボックス 10インチ(250mm)

    Tapepro Drywall Tools
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    パテを均一に早く塗ることができます。 別売りのハンドルを一緒に使えば床に立った状態で天井にパテが塗れます。
    用途クロス工事のパテ処理幅(mm)250ブルー質量(kg)1.7
  • プロリーチスーパーライトハンドル 1.2kg Tapepro Drywall Tools

    プロリーチスーパーライトハンドル 1.2kg

    Tapepro Drywall Tools
    67,980税込74,778
    1本
    翌々日出荷
    フラットボックス用のハンドルです。 980mm~1600mmに伸縮可能です。 1.2kgの軽量タイプです。
    用途クロス工事のパテ処理ブラック質量(kg)1.2
  • T2フラットボックス 6インチ(150mm) Tapepro Drywall Tools

    T2フラットボックス 6インチ(150mm)

    Tapepro Drywall Tools
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    パテを均一に早く塗ることができます。 別売りのハンドルを一緒に使えば床に立った状態で天井にパテが塗れます。 150mm幅で下塗りにピッタリです。
    用途クロス工事のパテ処理幅(mm)150ブラック寸法(cm)26×21×15質量(kg)1.1
  • プロリーチフラットボックスハンドル 1.4kg Tapepro Drywall Tools

    プロリーチフラットボックスハンドル 1.4kg

    Tapepro Drywall Tools
    58,980税込64,878
    1本
    翌々日出荷
    フラットボックス用のハンドルです。 980mm~1600mmに伸縮可能です。
    用途クロス工事のパテ処理質量(kg)1.4寸法(cm)110×11×12ブルー
  • T2フラットボックス 10インチ(250mm) Tapepro Drywall Tools

    T2フラットボックス 10インチ(250mm)

    Tapepro Drywall Tools
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    パテを均一に早く塗ることができます。 別売りのハンドルを一緒に使えば床に立った状態で天井にパテが塗れます。
    用途クロス工事のパテ処理ブラック質量(kg)1.4幅(mm)250
  • ネイルスポッター 55mm Tapepro Drywall Tools

    ネイルスポッター 55mm

    Tapepro Drywall Tools
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    パテを均一に早く塗ることができます。別売りのハンドルを一緒に使えば床に立った状態で天井にパテが塗れます。
    用途クロス工事のパテ処理ブルー幅(cm)55
  • フラットボックス用コンパクトハンドル Tapepro Drywall Tools

    フラットボックス用コンパクトハンドル

    Tapepro Drywall Tools
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    TAPEPROの狭所作業に適したコンパクトタイプのフラットボックス用ハンドルです。軽量で取り回ししやすく、水平ジョイント施工時の操作性に優れています。610~890mmまで3段階で長さ調整が可能です。
    用途クロス工事のパテ処理質量(kg)1ブルー
  • ネイルスポッター用ハンドル Tapepro Drywall Tools

    ネイルスポッター用ハンドル

    Tapepro Drywall Tools
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    オーストラリアの工具メーカーTapeproのネイルスポッター用伸縮式ハンドルです。960~1600mmまで調整可能な伸縮ハンドルです。
    用途クロス工事のパテ処理質量(kg)0.69ブルー
  • パテローラー EBM(江部松商事)

    パテローラー

    EBM(江部松商事)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
  • 連結グリップ 好川産業

    連結グリップ

    好川産業
    479税込527
    1本
    当日出荷
    天井などの塗装時に。グリップを連結させる事で好きな高さに調節できます。握りやすい六角タイプです。
    用途天井や壁などの塗装時に最適仕様ヘッター付材質ポリプロピレンネイビータイプ六角寸法(cm)18太さ(mm)(グリップ)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 225mm 充電式ドライウォールサンダ マキタ

    225mm 充電式ドライウォールサンダ

    マキタ(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    さらに優れた集じん率 「国内業界唯一」充電式ドライウォールサンダ
    長さ(mm)1120-1540幅(mm)278高さ(mm)273質量(kg)4.8パッド寸法(mm)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~1800サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)225(マジックファスナ式)
  • Nつま~る 友定建機

    Nつま~る

    友定建機(10件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
    用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
  • フィルタ T2 重松製作所

    フィルタ T2

    重松製作所(32件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
  • クロス施工具セットB KLASS(クラス/旧:極東産機)

    クロス施工具セットB

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    95,980税込105,578
    1セット
    5日以内出荷
    壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。 広く愛されている商品のセット品です。
    仕様Bタイプセット内容養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
  • 継ぎ柄 伸縮タイプ モノタロウ

    継ぎ柄 伸縮タイプ

    モノタロウ(158件のレビュー)
    909税込1,000
    1本
    当日出荷
    ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
    用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)アルミ主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ
  • ローラーカッタースタンドNo798(448型用) ダーレー

    ローラーカッタースタンドNo798(448型用)

    ダーレー
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    プレミアムローラーカッター448型用専用スタンドです。
    用途ローラーカッター448型専用カッタースタンドトラスコ品番765-7005適合機種00448質量(kg)9.5寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1500×384×875
  • ハンドサンダー HSK FESTOOL

    ハンドサンダー HSK

    FESTOOL
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    集塵機に接続して使います。 マジックパッド式です。 別購入のサンドペーパーは、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
    用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングや、クリアコート(特にVOC)に付属品バイパスアダプター幅(mm)80高さ(mm)65基材プラスチック
  • ローラー刷毛ハンドル延長用グリップ エスコ

    ローラー刷毛ハンドル延長用グリップ

    エスコ
    435税込479
    1本
    翌日出荷
    ローラーハンドルにジョウイントして少しだけ延長。少しだけ届かない場所や、高粘度・骨材入り塗料の作業に。力も入りやすくなり、確実に作業できます。
    材質PP全長(mm)300
  • アジャスト・ハンドル 大塚刷毛製造

    アジャスト・ハンドル

    大塚刷毛製造(11件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    ローラーハンドルにつなげて長さを延長できるアジャストハンドル。もう少しだけ届かない場所や高粘度・砂骨入り塗料の塗装作業などに最適。力も入りやすくなり、確実に作業できます。
    用途ローラーハンドル延長用全長(mm)300材質PP質量(g)約137RoHS指令(10物質対応)対応
  • つぎ柄 伸縮タイプ3段式 アサヒペン

    つぎ柄 伸縮タイプ3段式

    アサヒペン(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
    用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に全長(mm)約530~約1200種類ハンドル材質(柄部)アルミ主な用途塗装用縮長(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200