6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー) 動画あり
OSG(オーエスジー)高能率・多機能転造タップ A-XPF
エコ商品
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理VIコーティング ねじれ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

PE4104AJ2は、NEMAタイプの電源アウトレットを4箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できる高温対応電源リブーターです。各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。-10~60℃の温度環境下での操作が可能なため、温度差の大きい環境での使用に適しています。IEC電源アウトレット搭載(入力接続:NEMA5-15P、アウトレットタイプ:NEMA5-15R)。アウトレット単位での電源制御(ON、OFF、切断後再投入)が可能。各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定ができるため、正しい順序で機器への電源投入が可能。eco DC対応 - エネルギー&DCIM管理ソフトウェア対応。Multi Ping機能 - 同一ネットワークセグメント上で最大64台のIP端末を同時に死活監視可能。Restful API機能 - ATEN RCMMSやサードパーティの管理ソフトからアウトレット単位での電源制御が可能
その他計測無し 付属品標準ラックマウントキット×1、電源ケーブル×1、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1 質量(kg)1.18 タイプ【アウトレット】NEMA5-15R×4【インレット】NEMA5-15P 切替方式【アウトレット】有 温度(℃)【動作】-10~60【保管】-20~60 湿度(%RH)0~80(※結露なきこと) 消費電力AC110V:3.1W:20BTU、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 定格入力電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】200×128.1×44 準拠規格EMC認証: 依頼による、安全性検証: PSE ブレーカ 入力周波数(Hz)50~60 入力電源1800VA(最大) 定格出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電流(A)15(最大) 電源ケーブル1.8m グリーンマーク認定 最大出力電流(A)【アウトレット】15(最大)【バンク】15(最大) / 12【合計】15(最大) / 12
1台
44,980 税込49,478
欠品中

PE1209 ラック用電源タップ。 Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)。 Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇 付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb) タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P 定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61 入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング) 準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE 入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50~60 使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000m RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング) 電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cm グリーンマーク認定 最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
1台
33,980 税込37,378
欠品中

※日本国内での注文型番は「PE1109A」となります。19インチラック向け、金具一体型の1Uのシンプルな電源コンセント。ATEN EC1000「Energy Box」を併用するとリアルタイムで電源監視が可能。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - NEMAタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】 482×44.4×60 準拠規格EMC認証: FCC ClassA、安全性検証: PSE 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【エレベーション】3000m RoHS指令(10物質対応)対応 電気仕様【定格入力電圧】AC100V【最大入力電流】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【入力周波数】50~60Hz【インレットタイプ】NEMA5-15P【電源入力】1800VA(最大)/1440VA(ULディレーティング)【アウトレットタイプ】NEMA5-15R×9【最大出力電流(アウトレット)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(バンク)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(合計)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【OPD】(過電流保護機器)〇 電源ケーブル305cm グリーンマーク認定
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

PE1209 ラック用電源タップ。 Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)。 Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇 付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb) タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P 定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61 入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング) 準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE 入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50~60 使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000m RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング) 電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cm グリーンマーク認定 最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

PE6108AVシリーズは、インテリジェントPDUにエネルギー管理機能を付加した、1Uサイズの8アウトレットeco PDUです。筐体は、フロント部分とリア部分が分離可能なデザインを採用しており、奥行きが様々な19インチAVラックへ各種AV機器と共に柔軟にマウントすることができます。LAN経由で接続デバイスの遠隔電源制御ができるほか、ローカル側でもフロントパネルのプッシュボタンにて電源制御が行えます。電源投入シーケンス機能により、安全かつ確実にプロ用AV機器の電源を投入することができます。さらにATENのコントロールシステムと、TELNETまたはシリアル接続をして簡単に設定ができるので、複雑なプログラミングの知識が無くても、各種プロ用AV機器を統合し、制御することができます。本製品は、データセンター向けのエネルギーソリューションとして使用することもできます。ATENのeco PDUおよびエネルギー管理ソフトウェア「eco DC」と併用することで、データセンターにおける使用電力のリアルタイムな監視・計測・分析を行い、使用電力量やPUE、RCIおよびRTIのISO50001に準拠したレポートを作成することができます。管理者はこれらのレポートを元に、このソフトウェアから提示されたアクションを実行することによって、限りあるエネルギーを最大限に活用してデータセンターを運用することができます。※ご注文用型番はPE6108AVAになります。
質量(kg)3.7(8.15lb) タイプ【アウトレット】NEMA 5-15R×8【インレット】入力用電源ケーブル(プラグ側) スイッチ【リセット】 フロント側:ピンホール型スイッチ×1【リア側】ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×1 温度(℃)【動作】0~45【保管】-20~60 定格入力電圧(V)AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432.4×267.3×44 材質(ケース)メタル 対応アウトレット切替 準拠規格EMC認証: FCC、 J55032、安全性検証: PSE 定格出力電圧AC100V 計測内容バンクレベルの電流、電圧、VA、およびKWhモニタリング 入力周波数(Hz)50~60 コネクタRS-232C: DB-9×1、LANポート: RJ-45×1 RoHS指令(10物質対応)対応 計測精度【電圧】AC100~250V ±1%【電力】100W~最大許容範囲電力 ±2%【電流】0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1% ポート【環境センサー】2 湿度(%)0~80(※結露なきこと) 最大入力電流(A)15(最大) / 12 (ULディレーティング) 電源ケーブル3m グリーンマーク認定 最大出力電流(A)【アウトレット】NEMA 5-15R : 15A(最大) / 12A (ULディレーティング)【バンク】15A(最大) / 12A (ULディレーティング)【合計】15A(最大) / 12A (ULディレーティング)
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷

関連カテゴリ