液切れの良いハイグレードチップです。
仕様オートクレープ可(121℃・20分以下)、未滅菌、フィルター無し
材質PP
主な適合ピペットギルソン・エッペンドルフ・アキシジェン他
USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
種別PP製 10mL
材質容器:PP製
容量(mL)10
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
材質PP
自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。
容量(mL)500
USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
US-FDA-21CFR適合等級TPX製
材質容器:TPX製
孔数16mm 60本
US-FDA-21CFR適合等級ポロプロピレン製
材質PP
オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質PP(USPクラスⅠ適合)
オートクレーブの可否可
規格DNase/PNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠
オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質PP(USPクラスVI適合)
色無色
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠
オートクレーブの可否可
USPクラスⅥに適合する医療等級高密度ポリエチレン製
材質Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター(6422)/HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様オートクレーブ可
適合ナルゲン瓶2317・2319・2321・2322・2327シリーズ
肉厚で耐久性に優れています。
容量(L)4
孔数72本
肉厚(約3mm±0.5mm)で強度・耐久性に優れています。
オートクレーブ可能で衛生的に使用できます。
材質PP(ポリプロピレン)
オートクレーブの可否可(121℃・15分)
耐久性に優れています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
材質PP(ポリプロピレン)
適合チューブ内径(Φmm)Φ7~Φ9mm
USPクラスⅥに適合する医療等級高密度ポリエチレン製
自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。
容量(mL)250
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
USPクラスⅥに適合する医療等級高密度ポリエチレン製
材質容器:PC製
容量(mL)(保持容器)0.5
穴数24
自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。
種別LDPE製 NoLabel 無印
容量(mL)250
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
アズワン品番62-2932-55
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
材質PP
USPクラスⅥに適合する医療等級高密度ポリエチレン製
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
材質PSF製
アズワン品番62-2936-05
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
US-FDA-21CFR適合等級低密度ポリエチレン製
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
孔数16本
孔数9本
孔数24本
孔数40本
孔数72本
孔数24本
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ