8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出 その他有機溶剤中毒予防規則該当せず 危険物の類別第四類
1本(420mL)ほか
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接トーチ専用に開発されたスパッタ付着防止剤で、ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。
用途溶接チップ、トーチノズル用。 トラスコ品番389-0147 透明 使用温度範囲(℃)10~40 主成分鉱油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.07kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(220mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。一般タイプでNK認定品です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。 塗装色銀灰色 塗布厚さ7~20μ 対象軟鋼、高張力鋼などの開先部。 トラスコ品番293-0609 乾燥時間(分)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

優れた浸透性、潤滑性、強力な水置換性、防錆性を有した多目的に使用できる便利な防錆潤滑剤です。
用途産業機械などの金属部の防錆潤滑用。(水置換型) トラスコ品番389-0091 透明 使用温度範囲(℃)10~40 主成分溶剤、潤滑油、防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。 乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。 水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。 仕様後洗浄用多層盛 使用温度範囲(℃)0~80 液色白色ペースト 乾燥時間(分)10~15 防錆力屋内:1ヵ月 対象鋼材ステンレス鋼・メッキ用 塗膜状態白色 塗布面積(m2/kg)25 危険物の類別非危険物
1本(4kg)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5
仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 90 → 280V ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm奥行き = 58.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

RS PRO Black Rubber Sheet, 600mm x 600mm x 1.5mmThis black fluorocarbon rubber sheet is essential if youre working with unstable fuels or other aggressive solvents. Use it to make pipes or tubing to transport chemicals, or to construct a gasket or other sealing device. The sheet has good resistance to mineral oils and other fuels, as well as non-polar solvents, including high aromatic and chlorinated types. For versatility and reliability, it can operate safely within a wide temperature range of -18℃ to +204℃ . or even intermittently at up to +315℃. Like all RS PRO products, this fluorocarbon rubber sheet has been extensively tested to meet our standards of quality and safety. Its an ideal solution for industrial applications, particularly in the oil and gas sectors, and its equally suited to making parts for automotive or aviation engines.Features and Benefits. Rubber sheet . Made of fluorocarbon . Black in colour . Length of 600 mm . Width of 600 mm . Thickness of 1.5 mm . Operating temperature range of -18℃ to +204℃ (max intermittent temperature of +315℃) . Elongation of 165% . Hardness of 70° (+ / -5°) . Durometer tensile strength of 100 kg/cm2RS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材料 = フッ化炭素カラー = 黒密度 = 1.9g/cm3幅 = 600mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = 204℃動作温度 Min = -18℃伸長 = 165% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

材料 = カーボンファイバーエポキシ。動作温度 Max = +80℃。長さ = 300mm。幅 = 300mm。厚さ = 2mm。カラー = 黒。表面パターン = 綾織。圧縮強度 = 570MPa。密度 = 1.6g/cm3。。RS PRO Carbon Fibre Sheet, 300 mm x 300 mm x 2 mmThese carbon fibre sheets from RS PRO are the preferred replacement for heavy metallic materials in applications where strong but lightweight components are required, such as in aerospace, automotive and railway settings. The sheets are rigid and able to withstand heavy loads and even sudden impact without bending or buckling. Their carbon fibre material is produced by combining polymer fibres such as polyacrylonitrile with an epoxy resin matrix system. This process gives the sheets two sides: one resin-rich side thats smooth and glossy and a reverse side with twill fabric weave detail, giving them a sleek appearance that modern furniture designers love. They have a density of just 1.6 g/cm3 and can withstand operating temperatures of +80℃. While there are plenty of industrial uses for carbon fibre, the superior performance of the material has allowed for use in consumer goods like phone cases, state-of-the-art speaker cabinets and motorcycle conversion kits.Features and Benefits. RS PRO carbon fibre sheets . Made from carbon fibre epoxy . Black in colour with smooth glossy finish on one side and visible twill weave pattern on the other . Length of 300 mm . Width of 300 mm . Thickness of 2 mm . Compression strength of 570 MPa . Density of 1.6 g/cm3 . Maximum operating temperature of +80℃RS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷