カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 機構部品(8)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • 医療(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tb-135」の検索結果

38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)

    ACアダプター

    A&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
    ¥4,390税込¥4,829
    1個
    当日出荷
    A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
  • 外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ

    外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)

    タカノ(12件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
  • シリカテープ(焼成加工) TRUSCO

    シリカテープ(焼成加工)

    TRUSCO
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    焼成処理をしているため使用時に煙を発生させません。 二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。 非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。
    用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。材質/仕上シリカ繊維(焼成処理)使用温度範囲(℃)1000まで
  • PCトートバッグ コクヨ

    PCトートバッグ

    コクヨ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    クッションポケット付きで、ケースに入れなくても安全にPCを持ち運べるトートバッグです。蓋付きポケットで、雨天時もPCを守ることができます。PCポケット以外にも、荷物を整理して入れられる複数ポケット(外側2つ、内側1つ)とペットボトルホルダーがついており、荷物を整理して持ち運べます。幅広いスタイルに馴染むシンプルなデザインです。
    材質表生地:綿、内生地:ポリエステル、芯材:ポリエチレン寸法(mm)425×100×400質量(g)約450収納サイズ【PC収納推奨サイズ】14インチ
  • 嫌気性接着剤 1354 ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド

    嫌気性接着剤 1354 ねじゆるみ止め剤 ネジロック

    スリーボンド
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    当日出荷
    加熱固化が可能です。 (硬化条件 80℃×1h 以上)。紫外線硬化を付与しているためはみ出し部の仮硬化が可能です。(硬化条件30kJ/m2)。プライマーを使用することで速硬化が可能です。
    用途HDD 部材等低アウトガス量が要求される部位の接着 金属部品嵌合部の接着トラスコ品番698-7736色青種類高強度使用温度範囲(℃)-40~125容量(g)250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールTB型(ふっ素ゴム)

    NOK
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
  • 車体ベース ELPA

    車体ベース

    ELPA
    ¥617税込¥679
    1個
    翌々日出荷
    軽量で取扱いが簡単な発泡塩ビです。 モーター・電池ボックスなどの取付台としてご使用頂けます。
  • グリッドチューブブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    グリッドチューブブラシ(砥粒入6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
    用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
  • スマートテーブルスライド M 常磐精工

    スマートテーブルスライド M

    常磐精工
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    高級感のあるブラックアクリルを使用した省スペースにも設置できるコンパクトテーブル什器
    用途【高級感があるM脚タイプ】場所を取らない直径30cmの脚部は、光沢があり高級感があります。またオプションで、転倒防止用の重しをプラスすることもできます。(+2,200円/本体ご注文時のみ取付可能)。【安定感があるH脚タイプ】M脚タイプよりも安定感があるH脚タイプは、オプションでキャスター付きに変更もできます。(+6,600円/本体ご注文時のみ取付可能)材質ポール=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、天板=Φ300/アクリル板(黒) 5mm/テーパー加工、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス幅(mm)300質量(kg)3.4色シルバー高さ(mm)740~1370奥行(mm)300
  • スマートテーブルスライド H 常磐精工

    スマートテーブルスライド H

    常磐精工
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    5日以内出荷
    高級感のあるブラックアクリルを使用した省スペースにも設置できるコンパクトテーブル什器
    用途【高級感があるM脚タイプ】場所を取らない直径30cmの脚部は、光沢があり高級感があります。またオプションで、転倒防止用の重しをプラスすることもできます。(+2,200円/本体ご注文時のみ取付可能)。【安定感があるH脚タイプ】M脚タイプよりも安定感があるH脚タイプは、オプションでキャスター付きに変更もできます。(+6,600円/本体ご注文時のみ取付可能)材質ポール=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、天板=Φ450/アクリル板(黒)5mm/テーパー加工、H脚ベース=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)幅(mm)300質量(kg)3.5色シルバー高さ(mm)740~1370奥行(mm)400
  • ブラックスマートテーブルスライド H 常磐精工

    ブラックスマートテーブルスライド H

    常磐精工
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    高級感のあるブラックアクリルを使用した省スペースにも設置できるコンパクトテーブル什器
    用途【高級感があるM脚タイプ】場所を取らない直径30cmの脚部は、光沢があり高級感があります。またオプションで、転倒防止用の重しをプラスすることもできます。(+2,200円/本体ご注文時のみ取付可能)。【安定感があるH脚タイプ】M脚タイプよりも安定感があるH脚タイプは、オプションでキャスター付きに変更もできます。(+6,600円/本体ご注文時のみ取付可能)材質ポール=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、天板=Φ450/アクリル板(黒)5mm/テーパー加工、H脚ベース=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)幅(mm)300質量(kg)3.5色ブラック高さ(mm)740~1370奥行(mm)400
  • オイルシール TB TB13516014 NOK

    オイルシール TB TB13516014

    NOK
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)160部品番号AD4494-E0軸径d(Φmm)135幅b(mm)14
  • オイルシール TB TB13516514 NOK

    オイルシール TB TB13516514

    NOK
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)165部品番号AD4498-A0軸径d(Φmm)135幅b(mm)14
  • オイルシール アクリル NOK

    オイルシール アクリル

    NOK
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • 嫌気性接着剤 1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド

    嫌気性接着剤 1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロック

    スリーボンド
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    5日以内出荷
    中粘度、作業性良好。かとう性付与、面接着に使用可能。紫外線硬化性付与(標準硬化条件30kJ/m2)
    用途金属部品嵌合部の接着、シール。モーターマグネットとヨーク等の嵌合面接着トラスコ品番698-7698色青種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性強力封着剤 1353A スリーボンド

    嫌気性強力封着剤 1353A

    スリーボンド
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    5日以内出荷
    嵌合用・中強度・低アウトガス・加熱硬化性・紫外線硬化性付与・青色透明の商品です。
    トラスコ品番552-9774色青種類中強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)650危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • オイルシール TB TB13516514-F NOK

    オイルシール TB TB13516514-F

    NOK
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ふっ素(FKM)型式TB外径D(Φmm)165部品番号AD4498-A6軸径d(Φmm)135幅b(mm)14
  • アシストグリップ TB-1356 幅76×奥行41×高さ86cm 高田ベッド製作所

    アシストグリップ TB-1356 幅76×奥行41×高さ86cm

    高田ベッド製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    14日以内出荷
    ベッドや施術台からの立ち上がりをサポートするグリップ付スタンド。両手でしっかり掴めて安心・安全。握りやすい樹脂製グリップを採用。ベースには滑りにくく床面の傷を防止するゴムエッジ加工を標準装備。
    質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×41×86
  • 先端交換式ヘッド VTB-06 タンガロイ

    先端交換式ヘッド VTB-06

    タンガロイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質GH130刃数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VTB-06 タンガロイ

    ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VTB-06

    タンガロイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    材質GH730刃数6寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法FHA(°)0
  • ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VTB-C15 タンガロイ

    ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VTB-C15

    タンガロイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    材質GH730刃数6適合スパナKEYV-T20RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)2.00推奨締付トルク(N・m)7.0寸法DC(mm)13.50寸法CDX(mm)2.65寸法FHA(°)0寸法CHW(mm)0.15寸法CRKSS05
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥3,290税込¥3,619
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ポジションキープ TB-1335-01 大 高田ベッド製作所

    ポジションキープ TB-1335-01 大

    高田ベッド製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    股関節治療後の下肢を自然に正しい位置に固定できる脚部用マクラです。固定後のズレを防止する面ファスナー式ゴムベルト付きです。
    材質ウレタン・綿製生地(防縮加工)寸法(mm)450×160/260×150サイズ大
  • ポジションキープ TB-1335-02 小 高田ベッド製作所

    ポジションキープ TB-1335-02 小

    高田ベッド製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    コンパクトサイズですので、下肢・上肢の固定など多用途に使用可能です。固定後のズレを防止する面ファスナー式ゴムベルト付きです。
    材質ウレタン・綿製生地(防縮加工)寸法(mm)170×160/200×150サイズ小
  • スイングシリンダ SDA40X50 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X50

    コガネイ
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • 【レンタル】電子天秤(校正書付) A&D(エー・アンド・デイ)

    【レンタル】電子天秤(校正書付)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    1/600000高分解能、小型、計量設計 ひょう量12100g、最小表示0.1gのスウィングアーム式表示部の電子天秤です。1/600000高分解能で、小型、計量設計です。
    セット内容本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフト、通信ケーブル、収納ケース寸法(mm)300(W)×385(D)×276(H)(表示部を上にあげた時)電源ACアダプター TB-135(15V 350mA)ひょう量12100g最小表示0.1g再現性0.1g計量皿寸法(mm)245×210直線性±0.2安定所要時間約3.5秒(代表値)
  • スイングシリンダ SDA40X100 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X100

    コガネイ
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • モータドライバIC(TB67B001FTG)評価基板 マルツエレック

    モータドライバIC(TB67B001FTG)評価基板

    マルツエレック
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67H452FTG)の評価基板 TB67B001FTGは、PWMチョッパ方式3相ブラシレスモータのセンサレスドライバです。速度制御でPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。BiCDプロセスを採し、出耐圧25V/3.0A 、最大動作電圧22Vを実現しています。 モータを接続することで、モータを制御することが可能です。 TB67B001FTGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。 3 相全波センサレス駆動方式 PWM チョッパ方式 パルスデューティ入力制御/アナログ電圧入力制御選択可能出力 PMW デューティ調整可能 進み角制御機能の選択可能 ラップ通電機能の選択可能 (120°通電、135°通電、150°通電) ソフトスイッチングの選択可能 回転数検出信号 (FG_OUT) ロック検出信号 (LD_OUT): TB67B001FTG :通常時 High:異常時 Low TB67B001AFTG :通常時 Low:異常時 High 起動設定の調整可能 強制転流周波数制御機能の選択可能 PWM 周波数選択可能 再起動機能 過電流検出回路 (ISD) 熱遮断回路 (TSD) 低電圧検出回路 (UVLO) 電流制限回路
  • オイルシール(アクリル) TB2型 NOK

    オイルシール(アクリル) TB2型

    NOK
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質アクリルゴム(ACM)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~)

    CKD
    ¥7,975税込¥8,773
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • スイングシリンダ SDA40X15 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X15

    コガネイ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)15種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA40X300 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X300

    コガネイ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA40X25 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X25

    コガネイ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA40X250 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X250

    コガネイ
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA40X150 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X150

    コガネイ
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA40X75 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X75

    コガネイ
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA40X200 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X200

    コガネイ
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
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
"tb-135" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷