西邦工業
外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口 縦ガラリ型
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E
寸法D
寸法A
寸法B
寸法C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82957808
SXTB125
45
50
120
169
172
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82958237
SXTB150
65
50
145
203
209
¥
6,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82958255
SXTB100
42
40
97
145
148
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください