23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。 ヘッド形状A型 行数1 全長×幅W(mm)215×18 毛丈(mm)15 植付(mm)60 適合材金属品 材質(ハンドル)スチール
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先のブラシ部分のみです。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。 ヘッド形状A型・I型用 行数1 全長×幅W(mm)60×21 毛丈(mm)15 厚さ(mm)6 適合材金属品 材質(ハンドル)スチール
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼 種類極重荷重 使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重 茶色 ばね定数(N/mm)261.48 自由長(mm)30 外径(mm)20 内径(mm)10 ばねの種類強力ばね
1個
439 税込483
翌々日出荷

低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC CADデータあり
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)


1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
339,800 税込373,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
339,800 税込373,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カルフレッシュ抗菌鮮度保持袋は、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムを採用しています。 袋が曇るのを防ぐ防曇効果があります。 抗菌効果で鮮度保持に貢献。
用途カルフレッシュは、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムです。抗菌効果で菌の増殖を抑制、野菜の包装などに使用することで、食品ロスの削減に役立ちます。また、消臭性、防曇性も兼ね備えています。 材質OPP、ホタテ貝殻焼成粉末 厚さ(μm)30 耐冷温度(℃)-20
1箱(100枚×20冊)
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-20~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1本ほか
7,598 税込8,358
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (792種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NVTB
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 タイマー自動点滅回路タイマー数:1 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A 付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
1個
249,800 税込274,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 EQTB
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 タイマー自動点滅回路タイマー数:1 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A 付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
1個
219,800 税込241,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 ESTB
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 タイマー自動点滅回路タイマー数:1 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
1個
259,800 税込285,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 EVTB
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 タイマー自動点滅回路タイマー数:1 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A 付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
1個
259,800 税込285,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NQTB
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 タイマー自動点滅回路タイマー数:1 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A 付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
1個
219,800 税込241,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NSTB
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 タイマー自動点滅回路タイマー数:1 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
1個
219,800 税込241,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

材質鉛レス快削アルミ(CB156) 表面処理黒アルマイト(BAL) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

仕様鉛含有量10ppm以下 材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒アルマイト(BAL)
1袋(50個)
3,690 税込4,059
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)