カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 農業機械(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 作業工具(13)
  • 制御機器(8)
  • バイク部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 事務用品(2)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-21」の検索結果

169件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラノ下り TB-21 シロクマ

    ミラノ下り TB-21

    シロクマ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    付属品【付属ビス】M3糸ネジ材質真鍮色純金サイズ小寸法L(mm)85寸法H(mm)18寸法L2(mm)55寸法W(mm)26寸法P(mm)29
  • タンクパッド (TK)MT-TB021TK MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド (TK)MT-TB021TK

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB021TK。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW R1200 GS Adventure ブラック/ダーク/グレー/メタリック/シルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/ダーク グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200GS Adventure
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/ダーク グレー/メタリック シルバー備考BMW R1200GS AdventureタイプTANK PAD
  • ニュー・エフモール T型ブンキ マサル工業

    ニュー・エフモール T型ブンキ

    マサル工業(6件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    材質ASA形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードホース 10m巻 TRUSCO

    ブレードホース 10m巻

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • 密閉タンク(ツル付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉タンク(ツル付タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。
    材質SUS304
  • 丸型張付ゴム足 TBシリーズ タカチ電機工業

    丸型張付ゴム足 TBシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    接着テープ付の半球型ゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。 かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
  • コンデンサーブラシW型 TRUSCO

    コンデンサーブラシW型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
    用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
  • ブレードホース  5m巻 TRUSCO

    ブレードホース 5m巻

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • オス×オス継手 ヤマト産業

    オス×オス継手

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(17件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • バール TRUSCO

    バール

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です
    用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。材質中炭素鋼
  • 6.3sq.ソケットレンチセット KTC

    6.3sq.ソケットレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(13点)ほか
    当日出荷
    差込角(sq.)6.3
  • リサイクルインク brother対応 LC211 JIT

    リサイクルインク brother対応 LC211

    JIT(5件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。 再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合機種メーカーbrotherグリーン購入法適合
  • Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZE

    Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)

    BREEZE
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
    用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
  • ブレードホース ドラム巻 TRUSCO

    ブレードホース ドラム巻

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • SDSプラスUXツールボックスセット ユニカ

    SDSプラスUXツールボックスセット

    ユニカ
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(10本)
    当日出荷
    携帯、収納に便利な SDSプラス UXクロスビット ツールボックスセット!。細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.4~5.0mm)。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能(刃先径:6.4mm~)。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップ全長(mm)110/160刃先径(Φmm)3.5/4.3/4.8/5.0/6.4/8.5/10.5/10.5/12.5/12.7/14.5シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
  • 6.3sq.ソケットセット KTC

    6.3sq.ソケットセット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット(10個組)
    当日出荷
    穴角六角差込角(sq.)6.3
  • エポキシ配合樹脂硬化剤 スリーボンド

    エポキシ配合樹脂硬化剤

    スリーボンド
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本(500g)ほか
    当日出荷
    汎用のエポキシ樹脂接着剤硬化剤です。耐薬品性が良好です。
    用途汎用接着、シール、ポッティングなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    表面処理シルバーアルマイト
  • 2WAY掲示板 日学

    2WAY掲示板

    日学(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ピンとマグネットの両方が使える掲示板です。
    仕様タテ型でも使用可能セット内容吊金具2個材質枠:アルミ、表面材:ナイロンフレンチパイル外寸法・奥行(mm)18.5
  • テーパースリムトーションビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    テーパースリムトーションビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    トーション効果で衝撃を吸収。 衝撃を吸収し、ネジ頭のつぶれ減少。先端テーパー形状により頭が見やすく作業効率アップ。耐摩耗、耐衝撃性に強く長寿命ビットを実現。インパクトドライバー対応。
    用途建築関連、家具組立、車両整備、電設工事関連、工場内作業に。仕様工業用特殊鋼材使用、高精度表面加工仕上げ、自社管理熱処理システム、高度査定:HRC56(約)種類スリムトーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]

    DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    標準的な2.1mmDCプラグとスクリュー端子台の変換プラグです。
    仕様センター+プラグDC/Φ5.5×2.1mm
  • チップトップビットセット ユニカ

    チップトップビットセット

    ユニカ
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(10本)
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。トラスコ品番224-5817適合機種軽量ハンマードリルセット内容3.5・4.3・4.8・5.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.7・14.5mm各1本質量(g)982
  • ブルポイント ユニカ

    ブルポイント

    ユニカ(11件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
  • 二刀流ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    二刀流ビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥559~税込¥615~
    1パック(2本)
    当日出荷
    トーション効果・くびれ効果。ビット先端に進むほどシャープな形状がいままでにない高い作業性を実現。 ビットの刃先をトーション部が効果的に衝撃を吸収。また、トルク伝達力も従来品より大幅にアップしました。
    両頭機能両頭
  • ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機

    ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプネジ端子台タイプリモートターミナル仕様リモートI/OユニットCC-Linkバージョン1.1
  • ブレードホース TRUSCO

    ブレードホース

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
  • (6.3SQ) ネプロス・ソケットセット nepros

    (6.3SQ) ネプロス・ソケットセット

    nepros
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(12個組)
    当日出荷
    差込角(mm)6.3
  • DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
    形状ケースタイプ端子形状ねじ端子
  • リサイクルインク brother対応 LC211BK JIT

    リサイクルインク brother対応 LC211BK

    JIT(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合DCP-J968N/J963N/J962N/J767N/J762N/J567N/J562N/MFC-J887N/J880N/J990DN/DWN/J997DN/DWN/J900DN/DWN/J907DN/DWN/J830DN/DWN/J837DN/DWN/J730DN/DWN/J737DN/DWN色ブラック2個パック適合機種メーカーbrotherメーカー純正品番LC211BK-2PKインク顔料純正品番LC211-BKグリーン購入法適合
  • ネプロス6.3sq.ソケットセット(六角)[10コ組] nepros

    ネプロス6.3sq.ソケットセット(六角)[10コ組]

    nepros
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)6.3
  • 片開きツールボックス TRUSCO

    片開きツールボックス

    TRUSCO
    ¥1,913税込¥2,104
    1個
    当日出荷
    片開き式で小さめサイズの工具箱です。スチール製で頑丈なので、ねじやソケットなどの小物の収納に最適です。持ち手付で持ち運びに便利です。掛け金がついているので安心して保管することができます。
    用途ネジやソケットなど小物の収納・保管に。材質スチール対応中皿:無し、南京錠(別売):取付不可外寸法・高さ(mm)95外寸法・奥行(mm)125外寸法・間口(mm)212有効内寸法・間口(mm)210有効内寸法・奥行(mm)102有効内寸法・高さ(mm)80
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレス密閉タンク 三商

    ステンレス密閉タンク

    三商
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    薬液や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
    表面処理内外面バフ研磨
  • DCジャック 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    2.1mmDCジャックとスクリュー端子台の変換プラグです。DCジャックは金属製です。
    仕様センター+寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.1
  • エッシトリマー用替刃 ツボサン

    エッシトリマー用替刃

    ツボサン
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    ET20に装着して使用する荒刃です。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8006材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)100刃長(mm)30刃幅(mm)4.5
  • ツールバッグWF BIGMAN(ビッグマン)

    ツールバッグWF

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    多数ポケット付きで収納機能が充実しているツールバック。 前面は2mmのマチ付の大型ポケット。 ツインファスナーで任意の箇所から開閉できます。 裏面は小物を出し入れしやすいオープンポケット
    サイズS質量(g)810寸法(縦×横×奥行)(mm)240×320×195
  • パーフェクトフィールタオル アイセン

    パーフェクトフィールタオル

    アイセン
    ¥449税込¥494
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ふかふか夢見る洗い心地お肌に優しいやわらかな泡を作るボディタオル。 もちっとクセになる気持ちよさ内側ループ構造がもちっとした感触を生みクセになる肌ざわりです。
    材質ポリエステル、ポリプロピレン種類タオル寸法(cm)20×100耐熱温度(℃)80
  • リサイクルインク brother対応 LC213 JIT

    リサイクルインク brother対応 LC213

    JIT(5件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。 再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合DCP-J4225N/J4220N、MFC-J4725N/J4720N/J5720CDW/J5620CDW/J5820DN適合機種メーカーbrotherグリーン購入法適合