カテゴリ
- パソコン/周辺機器(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- 制御機器(24)
- 溶接用品(16)
- 農業機械(15)
- 機構部品(13)
- 住設機器(12)
- 安全靴・作業靴(10)
- 作業工具(10)
- 防犯用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- メカニカル部品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- オフィス家具(6)
- 研磨材(6)
- 切削工具(5)
- バイク部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 農具(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(32)
- TRUSCO(19)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- ノーリツ(12)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(11)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- ウエルドテック社(10)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(10)
- リゲッタ(10)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
- NOK(8)
- アルス(7)
- ヤマト産業(7)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(7)
- CKD(6)
- カネミツ(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tb-24」の検索結果

密閉タンク(ツル付タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。材質SUS304
グリスキャップ
ティーオークリエイト¥529~税込¥582~1個当日出荷から3日以内出荷街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適! ネジ締付式にて確固に取付用途グリスキャップ材質硬質塩ビ色グレー
ツールバッグ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷出し入れしやすく扱いやすいドクターバッグタイプ 大、小のコンビネーションポケットに豊富な内側ポケットも搭載で収納機能多数のツールバック
ユニクランプ(自在型)(本体)
スーパーツール(1件のレビュー)¥1,288~税込¥1,417~1個当日出荷から翌々日出荷ピッタリフィットする専用サイズです。用途加工物の固定に。種別本体のみ材質S55C仕上ニッケルクロムめっき硬度HRC38~43熱処理焼入
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ
アルス(イーター電機)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から18日以内出荷独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え形状ケースタイプ端子形状ねじ端子
協約 年間タイムSW 1回路
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷形状盤組込用(JIS協約型)定格電圧(V)AC100~220接点構成1c動作方式年間式外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)
協約 年間タイムSW 2回路
Panasonic(パナソニック)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC100-240接点構成1c×2駆動方式電子式回路数2回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期年間式
トレッドブラシ
RENJAPAN¥84,980税込¥93,4781本翌々日出荷主に埃汚れを取り除きます。※油汚れを除去するのには不向きです。伸縮式ハンドルが取り付けられます。用途エスカレーターのステップ清掃用ブラシです。
ブローチ
NT¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷刃物交換はワンタッチです。用途アトラエース・アトラクイックオートの交換用刃物に。適合機種A-3000、QA-4000、LO-3000、LO-3550適合電動機日東工器 アトラエース
スタンドバッグ
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷組み立て簡単、コンパクトにたためます。 カラビナなど取り付け可能なベルト付きです。 持ち運びに便利なサイド取っ手付きです。 外側ポケットが6個ついています。用途工具、アウトドアギアの収納・持運び。材質ポリエステル
レベリングボルト(Bタイプ)
ナベヤ¥819~税込¥901~1本3日以内出荷から5日以内出荷先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼¥17,980税込¥19,7781箱(20kg)6日以内出荷スラグ流れが良く、美しい平滑なビードが得られます。化粧盛にも適しています。作業性、X線性能及び機械的性質が良好です。仕様耐力(MPa):430色棒端:銀灰色電流(A)【推奨DC+】下向:100~140/立向・上向:80~130JIS規格Z 3312 E4303棒径(Φmm)3.2伸び(%)27引張強度(MPa)470吸収エネルギー(J)120
中継用端子台 WTBシリーズ
タカチ電機工業¥459~税込¥505~1個当日出荷から6日以内出荷WG・WGVシリーズに取付可能な端子台です。WG・WGVシリーズのボスにネジ止めで取付頂けます。その他、汎用の中継端子台としてもご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
24x38x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ(1件のレビュー)¥525税込¥5781個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-24材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)24型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)38適合温度(℃)-25~120
スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5色グレー高さ(mm)33.0定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
ストレート吊下げ貯蔵用タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥9,898~税込¥10,888~1個7日以内出荷吊り下げ用のツル付です。薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。内外面バフ研磨仕上げです。底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。用途液体、粉体等の保存容器。付属品フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)仕様蛇口なし、バルブなし適合食品衛生法適合品材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手吊り付フタの種類かぶせ蓋
スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5色グレー高さ(mm)33.0タイプスプリング式定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
24x40x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ(1件のレビュー)¥560税込¥6161個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-24B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)24型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120
レベリングボルト(穴付)
ナベヤ¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷機械とレベリングプレートおよび基礎とを固定する際便利です。 Bタイプは、頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。寸法D(mm)13寸法E(mm)7寸法B(mm)100寸法C(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ
ヤマト産業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下参考/旧型式TB240接続【入口】W22-14(右)
標準スクリュー羽根
三和コンベア¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷から14日以内出荷【標準スクリュー羽根 A型】 羽根の材質はSS400相当品を使用し、連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。 【標準スクリュー羽根 B型】 羽根の材質はSS400相当品を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。 【標準スクリュー羽根 STB型】 羽根の材質はSUS304を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥36,980~税込¥40,678~1個7日以内出荷「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。 密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。材質容器本体・取っ手・ツル/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品)使用温度(℃)-40~60表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)アクリル樹脂使用条件大気圧 (加減圧不可)