「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼
色茶
種類極重荷重
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
竹挽鋸TB-27用の替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
用途竹の切断に
刃長(mm)270
トラスコ品番396-5911
適合本体TB-27
全長(mm)330
質量(g)52
表面処理特殊表面処理
対応商品TB-27、NK-24、DI-27、ES-24、KZ-24
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重
色茶色
ばね定数(N/mm)113.78
自由長(mm)125
外径(mm)27
内径(mm)13.5
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重
色茶色
ばね定数(N/mm)142.22
自由長(mm)100
外径(mm)27
内径(mm)13.5
ばねの種類強力ばね
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重
色茶色
ばね定数(N/mm)81.27
自由長(mm)175
外径(mm)27
内径(mm)13.5
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重
色茶色
ばね定数(N/mm)94.81
自由長(mm)150
外径(mm)27
内径(mm)13.5
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途生木の剪定
刃長(mm)240
仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー
トラスコ品番396-5821
全長(mm)386
質量(g)本体:115、サヤ:105
ピッチ(mm)6
表面処理特殊表面処理
板厚(mm)0.7
対応商品TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1
材質(刃)高炭素刃物鋼
切り幅(mm)1
適合替刃NK-24-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途竹の切断に
刃長(mm)270
全長(mm)416
ピッチ(mm)4.5
仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー
トラスコ品番396-5902
質量(g)本体:134、サヤ:110
表面処理特殊表面処理
対応商品DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃TB-27-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
1回の充電で、驚くほど長く走れる。通学・通勤向けの装備を詰め込んだ電動クロスバイク。
ブレーキフロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)/リア フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1850
形式ブラシレスDC式
全幅(mm)583
適合規格BAA適合
フレームアルミフレーム
ハンドルバー アルミ ストレートハンドル/グリップ SQ11L
定格出力250W
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
充電時間約4時間10分
スタンドオートロックサイドスタンド
バッテリー容量(Ah)14.3
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO/リア 27×1-3/8WO
充電電圧(V)スタンド式 AC100
適応身長(cm)150~
サドルの高さ(mm)805~970
錠前BSロック8(スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたりの目安:エコモード200/オートモード105/パワーモード62
変速段数7
総質量(kg)22.5
バッテリー容量(Wh)361 9.9Ah
変速外装7段シマノラピッドファイヤー
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとトルクスを除き、日本市場向けサイズのいじり止めトルクス、プラス、マイナス、六角ビットを追加しています。プラスビット2番とマイナスビット5.5番はダイヤモンドコーティング仕様で耐久性に優れ、色別でサイズと先端刃先を見分けられます。セットのビット/ソケットを差替えることで、43種類ものネジやナットに対応可能です(いじり止めトルクスはトルクス兼用)。ラチェットハンドルはコンパクトで振り幅が6°なので、狭い作業スペースでも使用できます。ソケットやビットが手のひらサイズのケースに収納され携帯用に使用でき、ラチェットハンドルは鍛造されているため、丈夫で強いトルクをかけても安心です。ラチェットハンドルは正逆の切り替えがレバーで簡単に行えます。ビットとソケットの差し替え用アダプターが付属しています。ラピダプターのスリーブで早回しが可能です。ラピダプターによってビットの素早い脱着が可能です。ラピダプターは50mmのエクステンションとしても使用できます。
付属品侍エディション限定ステッカー(1枚)
トラスコ品番651-4720
セット内容ミニラチェットハンドル(8001A) クラフトフォームビットハンドル(813) ラピダプター(889/4/1 K) アダプター(870/1) ソケット:5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm(各1個) プラスビット:PH00×1本、PH0×1本、PH1×2本、PH2×2本(1本はダイヤモンドコーティング仕様)、PH3×1本 マイナスビット:4.0mm×1本、5.5mm×1本(ダイヤモンドコーティング仕様) 六角ビット:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) トルクスビット:T6×1本 いじり止めトルクス:TB7、TB8、TB9、TB10、TB15、TB20、TB25、TB27、TB30、TB40(各1本)【合計39本】
材質工具:工具鋼 ケース:プラスチック
差込角(mm)6.35
先端形状トルクス、プラス、マイナス、六角ビット
商品構成セット品
グリーンマーク認定
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
Thunderbolt 3 - Thunderbolt 2変換アダプター:Thunderbolt 3(TB3)対応パソコンと従来型のThunderbolt 2(20Gbps)およびThunderbolt 1(10Gbps)周辺機器との接続が可能。外付けストレージドライブなどのTB1/TB2デバイスやThunderboltディスプレイをTB3対応パソコンに接続可能。Thunderbolt 3 認証:TB3認証対応ノートパソコンと互換(MacBook Air/Pro、Dell XPS 13/15/Latitude/Precision、Lenovo ThinkPad X1/Pシリーズ、HP EliteBookなど)。TB3ホストが必要(TB3ポート搭載ノートパソコン、デスクトップPC)。Thunderbolt Displayに対応:Thunderbolt 3認証ノートPCと従来型のThunderboltモニター(27インチApple Thunderbolt Displays/LG ウルトラワイド Thunderboltディスプレイなど)の接続が可能。Windows & macOS対応
長さ(mm)280
色ブラック
高さ(mm)16
質量(g)58
対応OSWindows 8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0
コネクタ形状Thunderbolt 2[20ピン]メス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス
製品幅(mm)59
ケーブル長(cm)20
コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]
コネクタBThunderbolt 2[20ピン]
伝送速度(Gbps)40(Thunderbolt 3)、20(Thunderbolt 2)
オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]
メス形状Thunderbolt
変換タイプメス - オス
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
TB/DI/TL-27/KL-27用のサヤです。
仕様●対応品番:TB-27/DI-27/TL-27/KL-27●対応品番/部品番号:TB-27/1、DI-27/1、TL-27/2、KL-27/2
アズワン品番68-0770-19
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
大きいスイッチ使いやすいリモコン
大きいスイッチとイラスト表示で直感的に操作できるリモコンを採用しました。
対応機種GQ-□□27AWX-DX BL、GQ-□□27AWX-T-DX BL、GQ-□□27AWX-TB-DX BL、GQ-1626AWX(-60T/-TB)-DX BL、GQ-1628AWX(-T/-TB)-DX BL、GQ-□□27AWX-FFA-DX BL、GQ-1627AWXD-F-1-DX BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-C1634AWX(-T/-TB)-DX BL
関連資料(0.09MB)
メーカー商品コード707557
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
対応機種GT-□□35SAWXS-80T/80TB-1、GQ-C1634AWX-T/-TB-DX、GQ-□□27AWX-T-DX/TB-DX
取付ピッチ(mm)W318×H585.8
外形寸法(幅W×高さH)(mm)560×666
関連資料(0.07MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
芯ズレタイプからの取り替え用
対応機種GT-□□35SAWXS-80T/80TB-1、GQ-C1634AWX-T/-TB-DX、GQ-□□27AWX-T-DX/TB-DX
取付ピッチ(mm)W318×H585.8
外形寸法(幅W×高さH)(mm)560×666
関連資料(0.07MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
対応機種GT-□□35SAWXS-80T/80TB-1、GQ-C1634AWX-T/TB-DX、GQ-□□27AWX-T-DX/TB-DX
取付ピッチ(mm)W318×H585.8
外形寸法(幅W×高さH)(mm)436×641
関連資料(0.07MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス
色灯体:黒
消費電力(W)2.1
製品質量(g)150※本体のみ
アングルグレアカット:35(°)
定格電流(mA)700(定電流)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
色(灯体)黒
質量(g)150※本体のみ
消費電力(W)2.1
アングル(°)グレアカット:35
定格電流(mA)700(定電流)
主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス
色灯体:黒
消費電力(W)2.1
製品質量(g)150※本体のみ
アングルグレアカット:35(°)
定格電流(mA)700(定電流)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
規格W006D04X006K
部品名称スクリユ
関連資料(0.93MB)
図解NoMSV615R2L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.57、CSH-95-1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.28、SSW-400C-2 走行用エンジン(ツールセット,ガスケットキット)部品_No.8、MSV615R2L(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.57、MSV613R2L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.57、MSA613R4C(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.7、MSV413R1TB-M-1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.27、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.20、MLS415R4CF(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.30、MSA413-M エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.48、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッドなど
1セット(5個)
¥209
税込¥230
7日以内出荷
規格M6X40クボミサキ
部品名称6カクアナツキトメネジ
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.18MB)
図解NoMSV413R2-K ホースガイドクミタテ部品_No.29、MSV413R2-K-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.29、MSV413R1TB-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.29、MSV413R1TB-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.29、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSV413R2-K-2-A ホースガイドクミタテ部品_No.24、MSV613R2-K-A(13X130M) ホースガイドクミタテ部品_No.31、MSV413R2-M ホースガイドクミタテ部品_No.29、MSV413R1T-K ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSV613R2-M-A ホースガイドクミタテ部品_No.31、MSV613R2-M-A(13X130M) ホースガイドクミタテ部品_No.31、MSV613R2-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.31、MSV413R2-M-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.29、MSV413R2-M-2-A ホースガイドクミタテ部品_No.24
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
部品名称パツキング
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(1.08MB)
図解NoMRS60H-350 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MSV313B-M-2 -A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MLSL3304 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.25、BP804A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 パッキング_No.27、MSA415R4C-125(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.29、MRS30-132 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MLSA415R4C(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MSV413R1TB-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.31、MS515EA-1 エアクリーナ キャブレタ部品_No.27、MSV515SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25など
1セット(5個)
¥712
税込¥783
7日以内出荷
部品名称ドグバネ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB)
図解NoMSV413B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.21、MSV413B-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.21、MSV413B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.21、GKSL3300-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.30、MSA613R2T-K リコイルスタータ部品_No.27、MSV613R2-K-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.19、MSV613-K-A(13×130M) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.5、MSA613R3-K-A エンジン リコイル部品_No.19、GKSL3301-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.30、MSV313B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.30、MSA613R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.27、MSV413R1TB-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.21、MS513R3S-Kアワジ エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.19、MSV613R2-K-A リコイルスタータ、プラグ部品_No.19、MSV313B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.30、MS511R2-K エンジン リコイルスタータ部品_No.27、MSV613-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.5、MSV413R2-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.21、MSV613R2-M-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.19、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.21、MSL330-K -A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.30、MSV413R2-K-2-A リコイルスタータ、プラグ部品_No.21、MSA613R2T-2K エンジン リコイル部品_No.19、VSA-310M 走行用エンジン(リコイルスタータ)部品_No.6
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
備考28フクムOTAXBTG51
規格OTAX(カブ)BTG51
部品名称トグルスイツチ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.92MB)
図解NoMSV413R2-M-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.27、MSA613R3-K-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.13、MSA413R3-K-A(8.5) ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.13、MSA513R3-M ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.13、MSV413R1TB-M-1 マキトリソウチ部品_No.27、MSA413R3-2M-A(8.5) ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.13、GKSL3315R1 マキトリソウチ部品_No.23、MSV413R1T-K マキトリソウチ部品_No.26、MLSL3315R1 マキトリソウチ部品_No.23、MSV613R2-M-A カバー部品_No.19、MSA513R3-K-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.13、MSA413R3-M ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.13、MSA513R3-2M-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.13、MSA413R3-K-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.13、MSV613R2-K-A カバー部品_No.19など
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(1.29MB) 展開図25(1.32MB) 展開図26(1.32MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.19MB)
図解NoMSA413R3-M(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MS413EA-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.27、MSA413R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、MSW1511-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.26、BP804 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 プレート_No.27、MS334CNA-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MRS75-500 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MS513EA-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.27、MSA513R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、MSV413R1TB-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MFH-P300EK エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、BSW-210-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27など
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.06MB)
図解NoMSA513R2TS-K-1 エンジン クランクシャフト、マフラ部品_No.11、MS510RC-5K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.27、MSV413B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.27、MSA613-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.12、MS511ENR-K クランクシャフト部品_No.12、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.12、MS613EFR-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.12、MS510RC-6K エンジン ピストン部品_No.13、MS510ENR-2K 1994ネン クランクシャフト部品_No.12、MSA413R2TS-K-1 エンジン クランクシャフト、マフラ部品_No.11、MSV413R1TB-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.27、MP8030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 オイルシール_No.42、MSA613R2TS-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.13、MS510ENR-2K 1990ネン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.12、MS510ESR-2K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.12、MS511R4T-K エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、コントロールレバー部品_No.13、MS511RC-K エンジン ピストン部品_No.13、MS613R4T-K エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、コントロールレバー部品_No.13、MS510RC-2K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.27、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.12
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(トヨタ)GR86[R3/11~現在](ZN8)
主な適合車輌型式(三菱)eKカスタム[H25/6~H31/3](B11W)、eKクロス[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、eKクロススペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、eKスペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、[H26/2~R2/3](B11A)、eKスペースカスカム[H26/2~R2/3](B11A)、eKワゴン[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、[H25/6~H31/3](B11W)、デリカ D:3[H23/10~H28/1](BM20)、デリカ[H23/10~H28/1](BVM20)、デリカバン[H23/10~H28/1](BVM20)
主な適合車輌型式(日産)AD[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、ADエキスパート[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、NV200バネット[H28/1~現在](M20,VM20,VNM20)、[H21/5~H28/1](M20,VM20)、NV350キャラバン[R3/10~R4/4](CS4E26,CS8E26,CW4E26,CW8E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H29/7~R3/10](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H28/7~H29/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H24/6~H28/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、ウィングロード[H17/11~H30/3](JY12,NY12,Y12)、エクストレイル[H25/12~R4/7](NT32,T32)、[H27/5~R4/7(ハイブリッド)](HT32,HNT32)、[H19/8~H25/12](NT31,T31,TNT31)、[H20/9~H27/5(ディーゼル車)](DNT31)、エルグランド[H22/8~現在](PE52,TE52,PNE52,TNE52)、キックス[R2/6~R4/7](P15)、キャラバン[R4/4~現在](CN4E26,CS4E26,CN8E26,CS8E26,KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26,VN2E26,VN6E26,VR2E26)、[R3/10~R4/4](KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26)、キューブ[H20/11~R2/3](NZ12,Z12)、[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、キューブ キュービック[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、ジューク[H22/6~R2/6](F15,NF15,YF15)、シルフィ[H24/12~R3/10](TB17)、セレナ[R1/8~現在](GC27,GFC27,GFNC27,GNC27,HC27,HFC27)、[H28/8~R1/8](C27,GC27,GFC27,GFN27,GNC27,HC27,HFC27)、[H27/7~H28/8](C26,FNC26,FPC26,FNPC26,HC26,HFC26,NC26)、[H22/11~H27/7](C26,FC26,FNC26,HC26,HFC26,NC26)、[H17/5~H22/11](C25,CC25,CNC25,NC25)、ティーダ[H16/9~H24/8](C11,JC11,NC11)、ティーダ ラティオ[H16/10~H24/10](SC11,SJC11,SNC11)、デイズ[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズハイウェイスター[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズルークス[H26/2~R2/2](B21A)、デュアリス[H22/8~H26/3](KJ10,KNJ10)、[H19/5~H22/8](J10,KJ10,KNJ10,NJ10)、ノート[R2/12~現在](E13,SNE13)、[H28/11~R2/12](E12,NE12,HE12)、[H24/9~H28/11](E12,NE12)、[H17/1~H24/9](E11,NE11,ZE11)、ノートオーラ[R3/8~現在](FE13,FSNE13)、フェアレディZ[H20/12~R3/9](HZ34,Z34)、ブルーバードシルフィ[H17/12~H24/12](G11,KG11,NG11)、プレサージュ[H18/5~H21/8](PU31,TNU31,TU31)、マーチ[H22/7~現在](K13,NK13)、[H19/6~H22/7](AK12,BNK12,YK12)、ラティオ[H24/10~H28/12](N17)、ラフェスタ[H16/12~H24/12](B30,NB30)、リーフ[H29/10~現在](ZE1)、[H24/11~H29/10](AZEO)、[H22/12~H24/11](ZEO)、ルークス[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)、ルークスハイウェイスター[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)
主な適合車輌型式(スズキ)ランディ[H28/12~R4/8](SC27,SGC27,SGNC27)
主な適合車輌型式(スバル)BRZ[R3/7~現在](ZD8)、SUBARU XV[H29/5~現在](GT3,GT7,GTE)、WRX S4[R3/12~現在](VBH)、[H26/8~R3/3](VAG)、WRX STI[H26/8~R2/4](VAB)、インプレッサ[H19/6~H20/10](GH2,GH3,GH7,GH8)、インプレッサ G4[H28/10~現在](GK2,GK3,GK6,GK7)、[H23/12~H28/10](GJ2,GJ3,GJ6,GJ7)、インプレッサ XV[H24/10~H29/4](GP7)、インプレッサ XV[H25/6~H27/10(ハイブリッド)](GPE)、インプレッサ スポーツ[H28/10~現在](GT2,GT3,GT6,GT7)、[H23/12~H28/10](GP2,GP3,GP6,GP7)、インプレッサ スポーツ[H27/7~H28/10(ハイブリッド)](GPE)、フォレスター[R2/10~現在](SK5、SKE)、[H30/7~R2/10](SK9、SKE)、[H24/11~H30/7](SJ5,SJG)、[H21/1~H24/11](SH5,SH9,SHJ)、[H19/12~H21/1](SH5)、レヴォーグ[H26/6~R2/10](VMG,VM4)、レガシィ B4[H26/10~R2/8](BN9)、[H24/5~H26/10](BM9,BMG,BMM)、[H21/5~H24/5](BM9)、レガシィ アウトバック[H26/10~R3/12](BS9)、[H24/5~H26/10](BRF,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9,BRF)、レガシィ ツーリングワゴン[H24/5~H26/10](BR9,BRG,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9)
構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)
適合メーカースズキ/スバル/トヨタ/日産/三菱
1個
¥8,775
税込¥9,653
9日以内出荷
部品名称スパイラルスプリング
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.98MB)
図解NoMSV413B-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.18、MGC702RD ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.16、MSV413R2-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.18、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.18、MGC702D リコイルスタータ,プラグ部品_No.16、GKSL3301-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.27、MSV313B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.27、MGC602R ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.16、MSW1511-K -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.39、MSV413R1TB-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.18、MRS30-130T エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MSV413B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.18、GKSL3300-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.27、MRS30-130 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MGC702R ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.16、MGC602 リコイルスタータ,プラグ部品_No.16、MS513R3S-Kアワジ エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.16、MSV313B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.27、MSL330-K -A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.27、MSV413R2-K-2-A リコイルスタータ、プラグ部品_No.18、MGC702 リコイルスタータ,プラグ部品_No.16、MSV413B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.18
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード