カテゴリ
- 防犯用品(311)
- パソコン/周辺機器(51)
- メカニカル部品(41)
- 機構部品(41)
- 電気材料(13)
- 制御機器(6)
- 作業工具(6)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建築金物(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ(309)
- オザック精工(16)
- 東京発条製作所(16)
- カネミツ(15)
- NOK(14)
- エスコ(12)
- NEC(12)
- デンカエレクトロン(8)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(8)
- TRUSCO(5)
- SEAGATE(シーゲイト)(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- 大一産業(3)
- Festo(3)
- Synology(シノロジー)(3)
- フィールドスリー(3)
- イマオコーポレーション(2)
- NEC三菱(2)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「tb-3.5」の検索結果

サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥6,398~税込¥7,038~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。色(樹脂部)黒
スラストニードルベアリング NTB
IKO(日本トムソン)(31件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から3日以内出荷スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)
TY-Rap¥2,298~税込¥2,528~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色黒色
2:1収縮キャップ
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481袋(10個)当日出荷から翌々日出荷電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥5,298~税込¥5,828~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷色黒定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)
TY-Rap¥1,798~税込¥1,978~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色ナチュラル(乳白色)
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)
BREEZE¥699税込¥7691個当日出荷標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
トートバッグ
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷開口部ファスナー仕様で中身がこぼれにくいです。工具の収納や身の回りの物の収納に便利です。生地2重縫製で丈夫です。用途工具・道具の収納。材質ポリエステル寸法(mm)270×140×350
ツールバッグ
トップ工業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷老舗工具メーカーが満を持してご紹介するオリジナル腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」。納得の収納力。出し入れしやすいフルオープンタイプ材質(本体)生地:ポリエステル、金具:鉄質量(g)1160寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×380×240
ロッキングエクステンションバー
FPC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷ロッキング機構付きエクステンションバーです。取り付け取り外しはボタン操作で行います。遠隔作業で避けたいソケット類の取り残しや脱落が起きません。用途9.5sqロッキングエクステンションバーです。差込角(sq.)9.5(3/8)寸法D(Φmm)18.5駆動角(sq.)9.5(3/8)
アジャストテンションブロック
イマオコーポレーション¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
強力ばね TB(極重荷重) TB35-40
東京発条製作所¥869税込¥9561個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)600自由長(mm)40外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
ツールバックパック
BIGMAN(ビッグマン)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷収納機能が豊富なバックパック。開口のファスナーは、片方は下まで開くアシメトリー開口になっています。 容量30リットル。1泊2日の荷物に対応する大型バックパックです。材質ポリエステル色ブラック/グレー質量(g)1460内容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×320×565
ジャーナル用送り台
大阪ジャッキ製作所¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷送り台はジャッキに荷重をかけたままで横移動させる時に使用します。送りねじに直接負荷が影響しない構造になっておりますので横移動がスムーズにできます。
強力ばね TB(極重荷重) TB35-60
東京発条製作所¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)400自由長(mm)60外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB35-100
東京発条製作所¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)240自由長(mm)100外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
強力ばね TB(極重荷重) TB35-80
東京発条製作所¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)300自由長(mm)80外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB35-50
東京発条製作所¥899税込¥9891個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)480自由長(mm)50外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
...