カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
- パソコン/周辺機器(66)
- 防犯用品(24)
- 機構部品(21)
- オフィス家具(18)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 農業機械(15)
- 制御機器(14)
- メカニカル部品(13)
- 電気材料(11)
- 切削工具(9)
- 作業工具(7)
- 自動車補修部品(6)
- 家電(5)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(29)
- BUFFALO(バッファロー)(19)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(16)
- コガネイ(15)
- TRUSCO(15)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- KITZ(キッツ)(13)
- NOK(12)
- ニシキ工業(12)
- エスコ(11)
- SMC(9)
- デンカエレクトロン(9)
- MCO(9)
- マザーツール(7)
- カネミツ(6)
- Optibelt(6)
- 塚本無線(6)
- SanDisk(サンディスク)(6)
- 八興(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tb-32」の検索結果

【カット品】プレッシャーホース 32×41mm E-TB-32シリーズ
八興¥1,100~税込¥1,210~1本6日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-32~)
CKD¥5,653~税込¥6,218~1個ほか3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32TN)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)32シリンダポート(TN) NPT
空気圧シリンダ 10Z-3TB32N
ParkerTAIYO¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB32TN
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷ボディオプション(-) 標準(めねじ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(Z) 5クランプストローク(mm)20オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート接続口径【シリンダ】(TN) NPT
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB32TF
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)20
ニュー・エフモール T型ブンキ
マサル工業(6件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から9日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。材質ASA形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
タンクパッド グレー/ブラック MT-TB032E
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB032E。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW R1200RS 15-18 グレー/ブラック。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:グレー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200R (15-18)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色グレー/ブラック/メタリック シルバー備考BMW R1200R (15-18)タイプTANK PAD
耐油プレッシャーホース カット
八興(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻(1m)当日出荷一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸色ブルー透明使用温度範囲(℃)0~60ホース長さ(m)1使用流体薬品、油、水、粉体、エアー特性耐油
ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A規格JIS B2220 10K接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)
BREEZE¥659税込¥7251個当日出荷標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
モールドケース TB-30シリーズ
T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から10日以内出荷汎用タイプ、ネジ止めモールドケース用途スイッチボックス・コントローラーとして使用付属品取付ネジ1セット材質(本体)ポリスチレン寸法H(mm)30取付穴数角上4RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷から9日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用温度範囲(℃)0~60使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台)
三菱電機エンジニアリング¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から7日以内出荷使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
ハイス付刃バイト旋削用 強力ヘール突切バイト
カムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から5日以内出荷材質NK4表面処理刃部:シールピール防錆シャンク部:エンパイヤーブルー刃部硬度HRC64~67勝手左JIS規格32形材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
24時間200V 別回路・停補無C接点
Panasonic(パナソニック)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷形状ボックス型外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5定格電圧(V)AC200接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
24 時間式タイムスイッチ 交流モータ式 AC100V 用 c 接点 ( 別回路 )
Panasonic(パナソニック)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷形状ボックス型外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5定格電圧(V)AC100接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
スタンピーバッグT2
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷楕円型のスタンピーバッグハンドツールが収まり易いサイズになっています。 型崩れしない開口部に便利な360度ポケット付きで、持ち運びはコンパクトなバッグです。質量(g)420寸法(縦×横×奥行)(mm)230×300×150
38mm 南京錠(ロックアウト用/黄)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個当日出荷日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮色黄本体厚さ(mm)19本体高さ(mm)46ツル径(Φmm)6.35
ボール弁
KITZ(キッツ)¥61,980税込¥68,1781個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)スチール接続方式フランジ形接続フランジ形材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)ハイパタイト(R)PTFE材質(フタ)FCD-S材質(パッキン)PTFE材質(ハンドル部)レバー:FCD400-15クラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
超硬ホールソーメタコアトリプルツールボックス
ユニカ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から翌々日出荷材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)