発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス
色ブラケット:オフホワイト
表面処理パイプ:研磨
寸法(Φmm×Lmm)16×400
材質(バー)ステンレス
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
材質(バー)ステンレス
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:アルミ
色ブラケット:ホワイト
表面処理バー:アルマイトクリアー仕上
寸法(Φmm×Lmm)12.7×400
材質(バー)アルミ
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
冷たさを感じず握りやすい手すり。豊富なバリエーションでさまざまな空間に設置できます。
材質(芯材)ステンレス、(被覆材)エラストマー
どんな空間にも溶け込む、すっきりシンプルデザインで統一された樹脂アクセサリーシリーズ
棒径(Φmm)10
適合タオル掛け:KF-11S、KF-12S、KF-13S
寸法A(mm)65
寸法B(mm)16.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.5×20:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨・クロームメッキ
石こうボードにしっかり取り付けられる固定具(アンカー)付きです。ドライバー1本で取り付け簡単。
サビにくく高級感がある。ステンレスパイプを使用。安心の耐荷重5kg。
用途壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード用タオル掛け
材質パイプ:ステンレス鋼管(クロムメッキ)、支持部:亜鉛(クロムメッキ)
耐荷重(kg)5
取付け方法木ネジ+アンカー
角形のタオル掛け
付属品ビス
材質(パイプ)ステンレス
材質(バー)ステンレス
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 2.9×40:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨
キッチンや洗面所に取り付けるタオル掛け。
材質(パイプ)ステンレス鋼SUS304、(受金具)亜鉛
高さ(mm)39
奥行(mm)55
仕上(パイプ)#400研磨、(受金具)クローム
取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプ:ステンレス
表面処理ブラケット:クロムメッキ、パイプ:研磨
材質(バー)ステンレス
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
棒径(Φmm)16
材質(ブラケット)カバー:亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)
材質(バー)ステンレス
仕様ビス付きパイプは切断して長さ調整が可能
材質ステンレス、亜鉛
材質(バー)ステンレス、亜鉛
パイプ外径(Φmm)12.7
材質パイプ/ステンレス鋼管(樹脂コーティング) 支持部/スチロール樹脂
耐荷重(kg)1
取付け方法粘着テープ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5~80×5.6×9
掛数1
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 4.1×32:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨・クロームメッキ
どんな空間にも溶け込む、すっきりシンプルデザインで統一された樹脂アクセサリーシリーズ
木ネジでしっかりと固定するタオルハンガーです。支持部は可動式でスライドできます。フェイスタオルが広げて干せるサイズです。
用途キッチン、お風呂場、トイレの収納に。
材質パイプ:鋼管(ポリプロピレン被覆)、支持部:スチロール樹脂、キャップ:ポリエチレン
耐荷重(kg)2
取付け方法木ネジ+アンカー
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない金属製のタオル掛です。
材質パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト
表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
材質(バー)ステンレス
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
関連キーワード