こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。
メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
用途空調配管、設備配管等の温度測定
材質黄銅Niメッキ(感温部)
径(Φmm)75(指示部)
精度±2%
接続ねじR1/2
材質(ケース)ABS樹脂
精度(%)±2
取付ねじR1/2
ケース外径(Φmm)90
使用場所屋内用
接続形状ユニオン式
関連資料図面(0.17MB)
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。
メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
用途空調配管、設備配管等の温度測定
材質SUS304(保護管)
径(Φmm)75(指示部)
接続ねじR1/2
材質(ケース)ABS樹脂
精度(%)±2
使用場所屋内用
接続形状保護管付き
関連資料図面(0.17MB)
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。
メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
用途空調配管、設備配管等の温度測定
材質黄銅Niメッキ(保護管)
径(Φmm)75(指示部)
精度±2%
接続ねじR1/2
材質(ケース)ABS樹脂
精度(%)±2
取付ねじR1/2
ケース外径(Φmm)90
使用場所屋内用
接続形状保護管付き
関連資料図面(0.17MB)
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.03MB)
図解NoMRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MS334CNA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MSW1008-M-1 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.5、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、HNJ-6ML2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MS413CA2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MSA413R2TS-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.5、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MRS75-500 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MSV413R1TB-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5など
1個
¥49
税込¥54
7日以内出荷
関連キーワード