カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(279)
  • 医療(209)
  • 機構部品(88)
  • 制御機器(69)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • 防犯用品(47)
  • 接着剤・補修材(44)
  • 物流用品(33)
  • メカニカル部品(31)
  • 介護用品(27)
  • 農業機械(22)
  • オフィス家具(21)
  • 空調・電設資材(19)
  • 作業工具(19)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 電気材料(12)
  • バイク部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 建築金物(10)
  • 切削工具(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 家電(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-12」の検索結果

関連キーワード
1,135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
神鏡吊かん TB-12 シロクマ神鏡吊かん TB-12シロクマ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】M3糸ネジ、釘#18-10材質真鍮
【カット品】プレッシャーホース 12×18mm E-TB-12シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 12×18mm E-TB-12シリーズ八興
309税込340
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
Pegasus32 R8 96TB(12TB×8) PromisePegasus32 R8 96TB(12TB×8)Promise
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
高速/大容量、96TB、ハードウェアRAID、ホットスワップ
仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●電気通信事業法備考:電気通信事業法における端末設備等に該当しない●電波法備考:無線設備に該当しないRoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね TB(極重荷重) TB12-40 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB12-40東京発条製作所
409税込450
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)70.83自由長(mm)40外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB12-20 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB12-20東京発条製作所
359税込395
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)141.67自由長(mm)20外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB12-35 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB12-35東京発条製作所
389税込428
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)80.95自由長(mm)35外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB12-30 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB12-30東京発条製作所
359税込395
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)94.44自由長(mm)30外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB12-70 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB12-70東京発条製作所
529税込582
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)40.48自由長(mm)70外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB12-90 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB12-90東京発条製作所
659税込725
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)31.48自由長(mm)90外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB12-80 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB12-80東京発条製作所
599税込659
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)35.42自由長(mm)80外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB12-65 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB12-65東京発条製作所
529税込582
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)43.59自由長(mm)65外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB12-60 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB12-60東京発条製作所
519税込571
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)47.22自由長(mm)60外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB12-75 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB12-75東京発条製作所
549税込604
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)37.78自由長(mm)75外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB12-45 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB12-45東京発条製作所
439税込483
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)62.96自由長(mm)45外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB12-50 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB12-50東京発条製作所
459税込505
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)56.67自由長(mm)50外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB12-55 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB12-55東京発条製作所
489税込538
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)51.52自由長(mm)55外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB12-25 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB12-25東京発条製作所
369税込406
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)113.33自由長(mm)25外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
スパイラルベベルギヤボックス TB12型 マキシンコースパイラルベベルギヤボックス TB12型マキシンコー(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
軸端キーフラットキー塗装アルミ地肌取付姿勢自由軸の形状中実軸材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼
試験管 B型アダプタ Y-TB-12 EYELA(アイラ/東京理化器械)試験管 B型アダプタ Y-TB-12EYELA(アイラ/東京理化器械)
9,398税込10,338
1個
11日以内出荷
アズワン品番64-4060-32
MSA 24TB 12G SAS 7.2krpm 3.5型 M2 Midline ハードディスクドライブ HP(日本ヒューレット・パッカード)MSA 24TB 12G SAS 7.2krpm 3.5型 M2 Midline ハードディスクドライブHP(日本ヒューレット・パッカード)
559,800税込615,780
1台
8日以内出荷
サイズ3.5型容量(TB)24
MSA 2.4TB 12G SAS 10krpm 2.5型 M2 Enterprise ハードディスクドライブ HP(日本ヒューレット・パッカード)MSA 2.4TB 12G SAS 10krpm 2.5型 M2 Enterprise ハードディスクドライブHP(日本ヒューレット・パッカード)
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷
MSA 1.92TB 12G SAS 3.5型 Read Intensive (RI) M2 ソリッドステートドライブ HP(日本ヒューレット・パッカード)MSA 1.92TB 12G SAS 3.5型 Read Intensive (RI) M2 ソリッドステートドライブHP(日本ヒューレット・パッカード)
519,800税込571,780
1台
8日以内出荷
家具転倒防止伸縮棒 アイリスオーヤマ家具転倒防止伸縮棒アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2本)
当日出荷
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。 書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。 突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。 公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。 設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。 また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。種別家具転倒防止伸縮棒関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
MSA 20TB 12G SAS 7.2krpm 3.5型 M2 Midline ハードディスクドライブ HP(日本ヒューレット・パッカード)MSA 20TB 12G SAS 7.2krpm 3.5型 M2 Midline ハードディスクドライブHP(日本ヒューレット・パッカード)
389,800税込428,780
1個
9日以内出荷
ハードディスクドライブ。MSA 20TB 12G SAS 7.2krpm 3.5型 M2 Midline ハードディスクドライブ。
ドアストッパー 東京防音ドアストッパー東京防音(8件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
床への色移りがしにくい
用途扉を開けたままにしたいときに最適。タイプ差し込みタイプ材質エラストマー
ビニールチューブ(白) デンカエレクトロンビニールチューブ(白)デンカエレクトロン(27件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロンビニールチューブ(黒)デンカエレクトロン(41件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロンビニールチューブ(透明)デンカエレクトロン(16件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
透明関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
枠式ターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所枠式ターンバックル(フック&フック)水本機械製作所(8件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
材質SUS304
ステンレス ターンバックル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス ターンバックルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
材質ステンレス
ブレードホース 10m巻 TRUSCOブレードホース 10m巻TRUSCO(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ツールボックス 二段式 モノタロウツールボックス 二段式モノタロウ(48件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
収容が大きく丈夫な二段両開き開閉式の工具箱です。 シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に材質スチール全高(mm)243内寸法(mm)376×172×H109(両サイド119)中皿寸法(mm)403×97×H49関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
枠式ターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所枠式ターンバックル(アイ&アイ)水本機械製作所(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304
電気・電子用シリコーン接着シール剤 スリーボンド電気・電子用シリコーン接着シール剤スリーボンド(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(100g)
当日出荷
脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級タックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
真鍮ヒートン TRUSCO真鍮ヒートンTRUSCO(18件のレビュー)
699税込769
1パック(7本)
当日出荷
種別ボルト・スクリュー材質真鍮(C2700W)質量(g)60種類ボルト・スクリュー
ニュー・エフモール T型ブンキ マサル工業ニュー・エフモール T型ブンキマサル工業(6件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
材質ASA形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
耐油プレッシャーホース  カット 八興耐油プレッシャーホース カット八興(8件のレビュー)
529税込582
1巻(1m)
当日出荷
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。ブルー透明材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60ホース長さ(m)1使用流体薬品、油、水、粉体、エアー特性耐油
ビニールチューブ TRUSCOビニールチューブTRUSCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース  5m巻 TRUSCOブレードホース 5m巻TRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン)スラストニードルベアリング NTBIKO(日本トムソン)(30件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
...