カテゴリ

  • 医療(3,304)
  • パソコン/周辺機器(1,871)
  • バイク純正部品(766)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(675)
  • 自動車純正部品(489)
  • 制御機器(342)
  • 防犯用品(324)
  • 農業機械(238)
  • 機構部品(223)
  • 接着剤・補修材(196)
  • メカニカル部品(152)
  • 介護用品(121)
  • オフィス家具(101)
  • 配管・水廻り設備部材(93)
  • 救急・衛生(80)
  • 科学研究・開発用品(75)
  • 作業工具(72)
  • 空調・照明・電設資材(70)
  • 物流用品(63)
  • 住設機器(58)
  • 自動車補修部品(58)
  • 切削工具(56)
  • 家電(54)
  • バイク部品(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 自転車部品(45)
  • 建築金物(39)
  • 電気材料(38)
  • 研磨材(38)
  • 事務用品(36)
  • 測定用品(29)
  • 学童・教育用品(29)
  • 保管用品(28)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(28)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 電動工具(23)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 梱包用品(21)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 安全保護具(15)
  • 溶接用品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 厨房用品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • トラック純正部品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 安全用品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 日用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • カー用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 作業服(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 進物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 完成車(2)
  • 食品・飲料(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)

「tb1」の検索結果

関連キーワード
10,179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TB1~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TB1~)CKD
2,354税込2,589
1個
9日以内出荷
仕様CAV2シリーズ種別部品
クランプセット(3TB1) 99999-02107 YAMAHA(ヤマハ)クランプセット(3TB1) 99999-02107YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
4日以内出荷
テンシヨンプーリ 55TB1 BIGM(丸山製作所)テンシヨンプーリ 55TB1BIGM(丸山製作所)
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
部品名称テンシヨンプーリ 55TB1図解NoMGW620 刈取,走行テンション,変速レバー部品_No.26
トップチューブバッグ TB1 TREKKING MAX ULAC(ユーラック)トップチューブバッグ TB1 TREKKING MAXULAC(ユーラック)
3,498税込3,848
1個
16日以内出荷
150gの軽量設計。ほとんどの自転車と電動自転車に適合します。トップチューブに装着可能。ソフトタッチ/傷つきにくい素材を使用。100%防水素材と防水ジッパー。耐水性テクノファブリック。携帯電話を収納できる外側のサイドポケット。小さな内ポケット
ブラック質量(g)150容量(L)1.6サイズ(mm)250(H) x 110 ×65素材ナイロン
高級ブラリ TB-1 シロクマ高級ブラリ TB-1シロクマ
549税込604
1個
4日以内出荷
材質真鍮
ユニバーサルデザイン照光式押しボタンスイッチ(TB01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ユニバーサルデザイン照光式押しボタンスイッチ(TB01シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
ユニバーサルデザイン照光式押ボタンスイッチ(TB01シリーズ) 機能動作:モーメンタリ形 発光素子内蔵 スイッチ側面からの視認性 EU-RoHS指令対応
用途鉄道車両用半自動ドアスイッチ,公共交通機関ドアスイッチ等極数単極使用温度範囲(℃)-25~50シリーズTB01端子形状ケーブル線付き操作部形状丸45パネル取付方式ねじ取付けRoHS指令(10物質対応)対応
タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワンタイトボーイ(PE・目盛りなし)アズワン(11件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
替テフロンチューブ FD-100TB-1シリーズ goot(太洋電機産業)替テフロンチューブ FD-100TB-1シリーズgoot(太洋電機産業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
攪拌機付SUS加圧タンク TB1Nシリーズ ユニコントロールズ攪拌機付SUS加圧タンク TB1Nシリーズユニコントロールズ
369,800税込406,780
1個
18日以内出荷
加圧・真空下での使用が可能です。
材質本体/SUS304、Oリング/ニトリルゴム容量(L)1.3(総容量)使用圧力(MPa)0.49以下取出口(材料取出口) ボトムポート(下部)Rc3/8
ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)ACアダプターA&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
4,390税込4,829
1個
当日出荷
A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
家具転倒防止伸縮棒 アイリスオーヤマ家具転倒防止伸縮棒アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2本)
当日出荷
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。 書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。 突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。 公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。 設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。 また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。種別家具転倒防止伸縮棒
液状ガスケット1184 スリーボンド液状ガスケット1184スリーボンド(59件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(200g)
当日出荷
特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。トラスコ品番394-6771使用温度範囲(℃)-40~150比重1.26耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5引張強度(MPa)0.17外観灰色硬度(JIS A)23粘度(Pa・s)9.5危険等級労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤タックフリータイム(分)12伸長率(%)1720危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2LPRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン)危険物の性状非水溶性
ドアストッパー 東京防音ドアストッパー東京防音(8件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
床への色移りがしにくい
用途扉を開けたままにしたいときに最適。タイプ差し込みタイプ材質エラストマー
DC36V [EA115TB-1用] バッテリー エスコDC36V [EA115TB-1用] バッテリーエスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
仕様EA115TB-1用替バッテリーエスコ品番EA115TB-10
ビニールチューブ(白) デンカエレクトロンビニールチューブ(白)デンカエレクトロン(27件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻(200m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロンビニールチューブ(黒)デンカエレクトロン(42件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻(200m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
洋灯吊金具(真鍮製) TRUSCO洋灯吊金具(真鍮製)TRUSCO(18件のレビュー)
629税込692
1パック(50本)ほか
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)種類洋折釘
ステープル(針) タチカワステープル(針)タチカワ(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1ケース(2000本×10箱)
当日出荷
材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
ユニバーサルデザイン照光式押しボタンスイッチ TB01シリーズベゼルタイプ専用付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ユニバーサルデザイン照光式押しボタンスイッチ TB01シリーズベゼルタイプ専用付属品NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
419税込461
1個
10日以内出荷
使用効果(付属品専用):デザイン
取付可能対象(付属品専用)TB01カテゴリー付属品、ベゼル
タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB17NシリーズPanasonic(パナソニック)(50件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロンビニールチューブ(透明)デンカエレクトロン(16件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻(200m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
透明
LED多目的灯 YAMAZEN(山善)LED多目的灯YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)
5,798税込6,378
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電球の種類LED電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年演色指数(Ra)80以上
液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色 スリーボンド液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色スリーボンド(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(1kg)
当日出荷
高温用シール剤です。 ノンアスベストタイプです。
トラスコ品番813-0507灰色使用温度範囲(℃)-40~400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ポリテナー 矢崎化工ポリテナー矢崎化工(19件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレンコンテナ種類ベタ目
ステンレス ターンバックル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス ターンバックルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質ステンレス
機械植尺一竹ブラシ豚毛 TRUSCO機械植尺一竹ブラシ豚毛TRUSCO(4件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
溶剤などの使用も可能です。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質豚毛全長×幅W×厚さ295×16×6毛丈(mm)16植付(mm)62質量(g)25
TB1e ティービーワンe 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)TB1e ティービーワンe 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
1回の充電で、驚くほど長く走れる。通学・通勤向けの装備を詰め込んだ電動クロスバイク。
ブレーキフロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)/リア フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1850形式ブラシレスDC式全幅(mm)583適合規格BAA適合フレームアルミフレームハンドルバー アルミ ストレートハンドル/グリップ SQ11L定格出力250WバッテリーリチウムイオンバッテリーB400充電時間約4時間10分スタンドオートロックサイドスタンドバッテリー容量(Ah)14.3バッテリー電圧(V)36.5タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO/リア 27×1-3/8WO充電電圧(V)スタンド式 AC100適応身長(cm)150~サドルの高さ(mm)805~970錠前BSロック8(スペアキー対応)走行距離(km)1充電あたりの目安:エコモード200/オートモード105/パワーモード62変速段数7総質量(kg)22.5バッテリー容量(Wh)361 9.9Ah変速外装7段シマノラピッドファイヤー
枠式ターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所枠式ターンバックル(フック&フック)水本機械製作所(9件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
材質SUS304
突っぱりパワフルポール 平安伸銅工業突っぱりパワフルポール平安伸銅工業(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
端子台カバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)端子台カバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(5個)
当日出荷から41日以内出荷
ペタックスボンド(強力接着剤) カンボウプラスペタックスボンド(強力接着剤)カンボウプラス(31件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(180mL)ほか
当日出荷
塩ビターポリン・塩ビシート用強力接着剤です。 テント・シート用強力接着剤。 補修・修繕作業以外、シート同士の貼り合わせが可能。 現場施工・高所作業の用途にも最適。 塗布面をヤスリ等で荒してから使用すると、より効果的! リアルソルベント・マイルドソルベント用メディア(ターポリン)にもお使いいただけます。
平バール TRUSCO平バールTRUSCO(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。寸法C(mm)105.5仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上中炭素鋼
電気・電子用シリコーン接着シール剤 スリーボンド電気・電子用シリコーン接着シール剤スリーボンド(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(100g)
当日出荷
脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級タックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
タイムスイッチ TB156シリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB156シリーズPanasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2定格電圧 AC V100-220(AC85~250)タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作駆動方式クォーツモータ式開閉回数(回)(接点)2万形状JIS協約型周波数(Hz)50/60接点構成1c時間仕様15分精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力商品番号TB15601K外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77許容誤差±5分以内回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA
ブレードホース 10m巻 TRUSCOブレードホース 10m巻TRUSCO(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ビニールチューブ TRUSCOビニールチューブTRUSCO(2件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷から9日以内出荷
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
竹ヨージ(180mm) TRUSCO竹ヨージ(180mm)TRUSCO(13件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5毛丈(mm)12植付(mm)30
枠式ターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所枠式ターンバックル(アイ&アイ)水本機械製作所(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304
ツールボックス 二段式 モノタロウツールボックス 二段式モノタロウ(49件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
収容が大きく丈夫な二段両開き開閉式の工具箱です。 シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に材質スチール全高(mm)243内寸法(mm)376×172×H109(両サイド119)中皿寸法(mm)403×97×H49
真鍮ヒートン TRUSCO真鍮ヒートンTRUSCO(18件のレビュー)
699税込769
1パック(3本)ほか
当日出荷
種別ボルト・スクリュー材質真鍮(C2700W)質量(g)60種類ボルト・スクリュー
関連キーワード
...