カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tb1105」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状ガスケット 1105 工業用シーリング剤 スリーボンド液状ガスケット 1105 工業用シーリング剤スリーボンド
8,898税込9,788
1缶
5日以内出荷
乾性シール剤です。
用途メンテナンス等剥離が必要な際のシール。トラスコ品番813-0509使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m TOSHIBA 東芝 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m TOSHIBA 東芝 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【TOSHIBA/東芝】★ポータブル/外付けHDDHDTB105JK3AAHDTB105QK3AAHDTB107JK3AAHDTB110JK3AAHDTB110QK3AAHDTB115JK3BAHDTB120QK3CAHDTB405FK3AA-DHDTB410FK3AA-DHDTB420FK3AA-DHDTB440FK3CA-DHDTC605JK3A1HDTC605JW3A1HDTC607JS3A1HDTC610JK3A1HDTC610JS3A1HDTC610JW3A1HDTC615JK3B1HDTC615JW3B1HDTR110JK3AAHDTR115JK3BAHDTR610JK3AAHDTR615JK3BAHD-EA10TKHD-EA10TWHD-EA20TKHD-EA20TWHD-EB10TKHD-EB10TWHD-EB20TKHD-EB20TWHD-EB30TKHD-EB30TWHD-ED10TKHD-ED20TKHD-ED30TKHD-ED40TKHD-ED50TKHD-ED-B10TKHD-ED-B20TKHD-ED-B30TKHD-EF10TKHD-EF10TKBHD-EF10TWHD-EF10TWBHD-EF20TKHD-EF20TKBHD-EF20TWHD-EF20TWBHD-EF30TKHD-EF30TKBHD-EF30TWHD-EF30TWBHD-EH10TKHD-EH10TWHD-EH20TKHD-EH20TWHD-EH30TKHD-EH30TWHD-EH40TKHD-EH50TKHD-EH60TKHD-MA10TSHD-MA10TYHD-MA20TSHD-MA20TYHD-MA30TSHD-MA30TYHD-MB10TSHD-MB10TYHD-MB20TSHD-MB20TYHD-MB30TSHD-MB30TYHD-AA10TKHD-AA10TWHD-AA20TKHD-AA20TWHD-AA50GKHD-AA50GWHD-AB10TKHD-AB10TWHD-AB20TKHD-AB20TWHD-AB50GKHD-AB50GWHD-AC10TKHD-AC10TWHD-AC20TKHD-AC20TWHD-AC30THD-AC30TKHD-AC30TWHD-AC50GKHD-AC50GWHD-PB10TKHD-PB10TSHD-PB10TWHD-PB15TKHD-PB15TWHD-PB50GKHD-PB50GSHD-PB50GWHD-PB75GKHD-PB75GSHD-PD10TBHD-PD10TKHD-PD10TRHD-PD10TSHD-PD10TWHD-PD20TBHD-PD20TKHD-PD20TRHD-PD20TSHD-PD20TWHD-PD50GKHD-PD50GSHD-PD50GWHD-PE10TBHD-PE10TGHD-PE10TKHD-PE10TRHD-PE10TWHD-PE20TBHD-PE20TGHD-PE20TKHD-PE20TRHD-PE20TWHD-PE30TGHD-PE30TKHD-PE30TWHD-PE50GGHD-PE50GKHD-PE50GRHD-PE50GWHD-PF10TBHD-PF10TGHD-PF10TKHD-PF10TRHD-PF10TWHD-PF20TBHD-PF20TGHD-PF20TKHD-PF20TRHD-PF20TWHD-PF30TKHD-PF30TWHD-PF50GKHD-PF50GWHD-QB10TKHD-QB20TKHD-QB30TKHD-SA50GKHD-SA50GSHD-SB10TKHD-SB10TSHD-SB50GKHD-SB50GSなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
リレベルベース ティカトウリレベルベースティカトウ
6,900税込7,590
1箱(50個)
3日以内出荷
リレベルRT110用ベースです。
用途土台用パッキンベース材質ポリプロピレン高さ(mm)5外径(Φmm)110調整範囲(mm)高さ調整不可
液状ガスケット TB1105B スリーボンド液状ガスケット TB1105Bスリーボンド
3,098税込3,408
1本(150g)
当日出荷
各種フランジやネジ等の接合面に塗布することにより内部流体を密閉し、封止する液状のシール剤です。メンテナンス時の取り外し性に優れております。弾性力がある為、耐衝撃性に優れております。
用途内部流体を密閉し、封止する液状のシール剤です。仕様溶剤揮散型液状ガスケットトラスコ品番205-6565使用温度範囲(℃)-40~150液色危険物の類別非危険物
リレベルベース ACE(エース)リレベルベースACE(エース)
189税込208
1個
3日以内出荷
柔道畳「勝」 KLASS(クラス/旧:極東産機)柔道畳「勝」KLASS(クラス/旧:極東産機)
32,980税込36,278
1枚
22日以内出荷
味わい深さのある特性バランスを実現。 足運びの為の適度な硬さと、受け身時の衝撃を和らげる適度なクッション性、相反する2つの特性を理想的なバランスで実現した柔道畳。 レギュラータイプは全日本柔道連盟の公認畳です。 初心者用に受け身の衝撃を和らげてくれるソフトタイプもご用意。中学校に最適です。
厚さ(mm)60
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
970税込1,067
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
STB ブッシング 11055 カネミツSTB ブッシング 11055カネミツ
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
タイプX寸法L(mm)55寸法A(mm)110ねじ寸法M16×32軸径(mm)最大d max75ねじ穴数2寸法A'(mm)103.13
STB ブッシング(旧JISキー) 11055 カネミツSTB ブッシング(旧JISキー) 11055カネミツ
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷