カテゴリ

  • 自動車純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「tb1221」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気・電子用シリコーン接着シール剤 1221G スリーボンド

    電気・電子用シリコーン接着シール剤 1221G

    スリーボンド
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。耐熱、耐寒性に優れています。低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。
    色乳白使用温度範囲(℃)-60~250主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • データワンコレットホルダ MSTコーポレーション

    データワンコレットホルダ

    MSTコーポレーション
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スパイラルベベルギヤボックス TB12型 マキシンコー

    スパイラルベベルギヤボックス TB12型

    マキシンコー(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
    材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼軸の形状中実軸取付姿勢自由塗装アルミ地肌軸端キーフラットキー
  • 電気・電子用シリコーン接着シール剤 1221H スリーボンド

    電気・電子用シリコーン接着シール剤 1221H

    スリーボンド
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    3日以内出荷
    脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。耐熱、耐寒性に優れています。低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。
    トラスコ品番552-9804色白使用温度範囲(℃)-60~250容量(g)100主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
  • キャップ テンショナケース 3TB-12215-01 YAMAHA(ヤマハ)

    キャップ テンショナケース 3TB-12215-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
  • リプレイスメント TB-1221 K&N

    リプレイスメント TB-1221

    K&N
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:TB-1221。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正互換品番 TRIUMPH:T2205748。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RR 22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RS 21-22。タイプ:純正交換タイプ。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Triumph T2205748。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。幅:176。高さ:33。備考:オイル塗布量 23 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635。長さ:286
    付属品エアフィルター x1適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635材質エアフィルター:コットンガーゼ長さ(mm)286幅(mm)176容量(mL)オイル塗布量:23高さ(mm)33区分エアフィルタータイプ純正交換タイプ種類スタンダード純正品番Triumph T2205748入数1
  • (01221)ナット ニッサン

    (01221)ナット

    ニッサン
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    5日以内出荷
  • (01221)ナット ニッサン

    (01221)ナット

    ニッサン
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    5日以内出荷
  • (01221)ナット; エアー ガイド ニッサン

    (01221)ナット; エアー ガイド

    ニッサン
    ¥739税込¥813
    1個
    5日以内出荷
  • オプショナルヘッダー チタン EC/ECE E-B12H1T/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナルヘッダー チタン EC/ECE E-B12H1T/1

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B12H1T/1。販売備考:EC/ECE認証モデル、触媒付き。取り付けには別途スリップオンサイレンサーまたはノーマルサイレンサーが必要です。一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.3。重量[キログラム]:3.3。材質[素材]:チタン。集合方式:2-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:91.54kW/7750rpm。最大出力:93.16kW/7850rpm。STD 最大トルク:133.5Nm/6550rpm。最大トルク:135.7Nm/6600rpm。関連商品:品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL
    適合【関連商品】品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL材質チタン質量(kg)3.3、STD:4.3色チタン区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:133.5/6550rpm方式集合:2-1最大出力(kW)93.16/7850rpm、STD:91.54/7750rpm最大トルク135.7Nm/6600rpm
  • オプショナルヘッダー チタン E-B12E4/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナルヘッダー チタン E-B12E4/1

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B12E4/1。販売備考:取り付けには別途スリップオンサイレンサーまたはノーマルサイレンサーが必要です。ECUリマッピング推奨(ウォーニングランプ点灯の可能性がございます)。一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.3。重量[キログラム]:1.9。材質[素材]:チタン。加工[有/無]:無。集合方式:2-1。形状:専用。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:90.66kW/7750rpm。最大出力:93.08kW/7800rpm。STD 最大トルク:132.2Nm/6600rpm。最大トルク:136.6Nm/6550rpm。関連商品:品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL
    材質チタン形状専用質量(kg)1.9、STD:4.3色チタン区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:132.2/6600rpm方式集合:2-1加工無最大出力(kW)93.08/7800rpm、STD:90.66/7750rpm