6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強度です。低粘度です。
用途ねじ部の永久固着用 使用可能温度範囲-40~120 容量(g)50 固着時間(分)30~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
引火点(℃)100以上 主成分ポリメタクリル樹脂 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,698 税込4,068
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番817-9659 使用可能温度範囲-40~150℃ 粘度(mPa・s)150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷

ねじ用・高強度・低粘度・紫褐色の商品です。
トラスコ品番552-9851 紫褐色 容量(g)250 主成分メタクリル酸エステル 粘度(mPa・s)125 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷

スリーボンド嫌気性接着剤 1303
ねじ用・高強度・低粘度・緑色の商品です。
トラスコ品番547-2058 タイプ嫌気性封着剤 使用温度範囲(℃)-40~120 容量(g)250 粘度(mPa・s)150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ねじ用・高強度・速硬化・緑色の商品です。
トラスコ品番552-9844 緑色透明 容量(g)250 主成分メタクリル酸エステル 粘度(mPa・s)150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷