カテゴリ
- 接着剤・補修材(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- バイク部品(1)
絞り込み
「tb1324」の検索結果

1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50G
スリーボンド(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(50g)当日出荷空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3668種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])600[600]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.12引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
THREEBOND 嫌気性接着剤 TB1324B ねじゆるみ止め剤 ネジロック 中強度・中粘度タイプ 50g(1324BA)
スリーボンド¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷中粘度タイプのため、作業性が良好です。嫌気性封着剤。空気に触れている間は硬化せず、金用途ネジ/ボルトや嵌合部品の緩み防止及びシールに。仕様取り外し可否:可色赤容量(mL)45使用温度範囲(℃)-55~150容量(g)50粘度(mPa・s)600危険物の類別非危険物適合用途取り外しのあり得るネジの固着
嫌気性封着剤 1324
スリーボンド¥3,998税込¥4,3981本当日出荷中粘度で作業性に優れます。用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定に。トラスコ品番357-8092色赤色種類中強度使用温度範囲(℃)-55~150容量(g)50粘度(mPa・s)650危険物の類別非危険物
嫌気性封着剤 中強度タイプ
スリーボンド¥19,980税込¥21,9781本(250g)3日以内出荷中強度です。中粘度です。用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])650[650]主なワーク3次元形状
中強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ
スリーボンド¥4,698税込¥5,1681本(50g)5日以内出荷トラスコ品番817-9663色赤使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)600危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性接着剤 1324N
スリーボンド¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷速硬化・中強度・チクソトロピック性のある商品です。用途ネジロック剤、金属接着に。トラスコ品番336-5110色赤タイプ嫌気性封着剤種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150粘度(mPa・s)600危険物の類別非危険物