カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「tbc-022」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(560件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • すずめっき平編銅線 協和ハーモネット

    すずめっき平編銅線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
    用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。種別より線種類産業機械用ケーブルシース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき平編銅線
  • 鉄 JIS規格シャックル(BC型) AIOULE(ふじわら)

    鉄 JIS規格シャックル(BC型)

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質表面処理ユニクロメッキ
  • NANO VEIL ナノバブルシャワーヘッド 日本電興

    NANO VEIL ナノバブルシャワーヘッド

    日本電興
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ナノバブルシャワーヘッドの新革命!シャワーの吐出口24か所にナノバブル発生コアをそれぞれ内蔵しました!。内蔵された24本のコアの中で24本別々にトルネード水流となって、真っ直ぐにシャワーを吐出、これまでにない強い水圧、浴び心地を感じます。1本の発生コアから最頻度粒径86.5nm、平均粒径134.3nmのナノバブルが3210万個/ml発生(※第三者機関調べ)。1か所のシャワー吐出口3210万個/ml×24か所の吐出口=約7億7000万個のナノバブルが同時に発生します。(※発生コア1個の第三者機関調べからの計算値となります。)。生ナノバブルが頭皮や肌にダイレクトに届くことで気になる「すすぎ残し」対策にもなります。目に見えないほどのナノメートルサイズの超大量のナノバブルが毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とします。保湿効果で、潤いのあるお肌へ!。身体を芯(内側)から温め、保温効果で湯冷めしにくい身体へ!。約20%の節水効果(※機能無しシャワーヘッドとの比較 メーカー調べ)。一気に洗って時短に!、口腔ケアに!、ためてナノバブル風呂に!、ペット洗浄に!、お風呂掃除や排水溝の掃除に!。そのまま取付可能(ネジ径G1/2):TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ。同梱のアダプターで取付可:KVK(ネジ径M22×2)、MYM(ネジ径M23山14)。取付不可:バランス釜、ホース一体型シャワーヘッド、ガスター
    用途普段のシャワーやナノバブル風呂、口腔ケア、ペットのシャンプー、お掃除などに。節水 節約 シャワーヘッド ナノバブル 生ナノバブル 保湿 保温 毛穴 皮脂 頭皮 肌付属品KVK用アダプター(ネジ径M22×2)、MYM用アダプター(ネジ径M23山14)材質ABS樹脂、POM、EPDM、SUS幅(mm)84高さ(mm)190質量(g)195奥行(mm)60ねじ寸法本体ネジ:G1/2耐熱温度(℃)50保証期間1年圧力(MPa)使用可能圧力:0.1~0.35