カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
    • ダストカバーブーツ(1)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 自動車純正部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ

「tbc001」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(547件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
すずめっき平編銅線 協和ハーモネットすずめっき平編銅線協和ハーモネット(31件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。
用途シャワーホースとして材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBRミラー幅(cm)2.5長さ(cm)180
防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可 ELPA防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可ELPA
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
音と光で不審者を撃退! 大音量の警報と双方向通話 センサーライトで不審者を撃退! 高画質カメラで監視と録画! 不審者の検知をスマホに通知! スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!) 高画質
用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能 配線不要で簡単接続 オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能 スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に 複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー
コンデンサー CoolingDoorコンデンサーCoolingDoor
13,980税込15,378
1個
当日出荷
Surface Go 3・Go 2・Go 耐衝撃保護ケース ブルーSurface Go 3・Go 2・Go 耐衝撃保護ケースブルー
5,898税込6,488
1個
当日出荷
Surface Go 3・Go 2・Go 耐衝撃保護ケース。ペンホルダー、ハンドベルト、タイプカバーの固定フックなど使いやすい機能が搭載。保護ケースをつけたままタイプカバー、スタンド機能がそのまま使えます。
タイプケース対応機種Surface Go 3・Go 2・Go特性耐衝撃
NANO VEIL ナノバブルシャワーヘッド 日本電興NANO VEIL ナノバブルシャワーヘッド日本電興
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ナノバブルシャワーヘッドの新革命!シャワーの吐出口24か所にナノバブル発生コアをそれぞれ内蔵しました!内蔵された24本のコアの中で24本別々にトルネード水流となって、真っ直ぐにシャワーを吐出、これまでにない強い水圧、浴び心地を感じます。1本の発生コアから最頻度粒径86.5nm、平均粒径134.3nmのナノバブルが3210万個/ml発生(※第三者機関調べ)1か所のシャワー吐出口3210万個/ml×24か所の吐出口=約7億7000万個のナノバブルが同時に発生します。(※発生コア1個の第三者機関調べからの計算値となります。)生ナノバブルが頭皮や肌にダイレクトに届くことで気になる「すすぎ残し」対策にもなります。目に見えないほどのナノメートルサイズの超大量のナノバブルが毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とします。保湿効果で、潤いのあるお肌へ!身体を芯(内側)から温め、保温効果で湯冷めしにくい身体へ!約20%の節水効果(※機能無しシャワーヘッドとの比較 メーカー調べ)一気に洗って時短に!、口腔ケアに!、ためてナノバブル風呂に!、ペット洗浄に!、お風呂掃除や排水溝の掃除に!そのまま取付可能(ネジ径G1/2):TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ同梱のアダプターで取付可:KVK(ネジ径M22×2)、MYM(ネジ径M23山14)取付不可:バランス釜、ホース一体型シャワーヘッド、ガスター
用途普段のシャワーやナノバブル風呂、口腔ケア、ペットのシャンプー、お掃除などに。節水 節約 シャワーヘッド ナノバブル 生ナノバブル 保湿 保温 毛穴 皮脂 頭皮 肌付属品KVK用アダプター(ネジ径M22×2)、MYM用アダプター(ネジ径M23山14)材質ABS樹脂、POM、EPDM、SUS幅(mm)84高さ(mm)190質量(g)195奥行(mm)60ねじ寸法本体ネジ:G1/2耐熱温度(℃)50保証期間1年圧力(MPa)使用可能圧力:0.1~0.35
シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
通常よりも少し長めの1.8mホース。 シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します! シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。 爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。 対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等 使用水圧:0.05MPa~0.75MPa 最高使用温度:60度 シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2 水栓側ネジサイズ:G1/2
用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。マットホワイトホース長さ(m)1.8最高使用温度(℃)60取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
さっと撮れるタブレットたんけんバッグ コクヨさっと撮れるタブレットたんけんバッグコクヨ
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
適合機種Chromebook11.6インチのコンバーチブルタイプ(回転式)アウトカメラ付きブラック質量(g)439寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大収容サイズタブレット:304×23×213寸法(縦×横×奥行)(mm)360×280×21
タフタバイクカバー リアボックス付き 山城タフタバイクカバー リアボックス付き山城
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
山城(yamashiro) 山城謹製 バイクカバーシリーズタフタバイクカバーリアボックス付きリアボックス対応のタフタカバーが登場。軽量ポリエステルを採用し、風のバタつき防止のセンターバックル、ロックホール付き。バイクカバーに求められる機能を持ち合わせたコストパフォーマンスの高いバイクカバーです。製品仕様・雨の日も安心な撥水加工生地を使用・軽くて頑丈なポリエステルタフタ素材・裂けに強い2 重縫いを採用・センターバックル付き・前後ロックホール付き-------------------------------------商品名:タフタバイクカバーリアボックス付きサイズ:TYPE1, TYPE2, TYPE3色:シルバー素材:ポリエステルタフタ※注意事項・ゆったり設計ですが、パニアケースやサイドバッグ装着状態では適合対象外となる場合がございます。・当該商品は汎用品ですので、車種によってはタイヤがはみ出す可能性がございます。・適合車種に記載がある場合でも年式によっては適合しない場合がございます。
用途ブランド:山城謹製 バイクカバーシリーズカラー:シルバーシルバー
ショックアブソーバ 固定式 TRUSCOショックアブソーバ 固定式TRUSCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の搬送や組立ての衝撃吸収に。調整機能固定式
(51211)ナツクル,R.フロント ホンダ(51211)ナツクル,R.フロントホンダ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
(51216)ナツクル,L.フロント ホンダ(51216)ナツクル,L.フロントホンダ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途シャワーヘッドのアダプターとしてシルバー質量(g)9.5 (g)適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2最高使用温度(℃)60入数1使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
NEC VersaProタイプVS(2021_2~)専用ケース ブルーNEC VersaProタイプVS(2021_2~)専用ケースブルー
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
NEC VersaPro/VersaPro J タイプVS専用ケースです。装着したまま着脱式キーボードの使用・持ち運びが可能です。本体を包み込み傷や汚れから守ります。付属のデジタイザーペンを収納できるペンホルダーを備えているので、ペンの置き場に困りません。
対応機種NEC VersaProタイプVS(2021_2~)
NEC Versapro VS(VS-L)専用ケース ブルーNEC Versapro VS(VS-L)専用ケースブルー
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
NEC VersaProタイプVS(VS-L)専用で、装着したまま着脱式キーボードの使用・持ち運びが可能なケースです。画面を見やすい角度に2段階調整する事ができます。画面上部にデジタイザーペンホルダーを設けてあるので、キーボードなしでもペンを持ち運べます。フラップの内側にハンドベルトがついているので、片手で持つには重いタブレットをしっかり持つ事ができ、操作できます。ケースを装着したままで、側面ポートやボタン・背面カメラなどを使用できます。上面の通気口も開口しています。長さが調節できるネックストラップが付属しているので、首から提げれば両手を自由に使えます。ストラップは取り外す事ができます。
特性着脱式キーボード使用可能、スタンド機能、ペンホルダー付、ハンドベルト内蔵、全ポートアクセス可能、ネックストラップ付
Surface Go 3・Go 2・Go耐衝撃保護ケース ブルーSurface Go 3・Go 2・Go耐衝撃保護ケースブルー
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
ケースを装着したままで着脱式キーボードへ取り付けて使用できます。ケース四隅がしっかりと強化されているので衝撃を吸収し本体や画面の破損を防ぎます。
材質TPU、ポリカーボネートタイプケース型対応機種Surface Go3・Go2・Go特性耐衝撃、ペンホルダー付、ハンドベルト内蔵、スタンド機能、タイプカバー用ゴムバンド付
NEC Versapro VS(VS-L)専用ケース ペンコード付き ブルーNEC Versapro VS(VS-L)専用ケース ペンコード付きブルー
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
NEC VersaProタイプVS(VS-L)専用で、装着したまま着脱式キーボードの使用・持ち運びが可能なケースです。画面を見やすい角度に2段階調整する事ができます。画面上部にデジタイザーペンホルダーを設けてあるので、キーボードなしでもペンを持ち運べます。フラップの内側にハンドベルトがついているので、片手で持つには重いタブレットをしっかり持つ事ができ、操作できます。ケースを装着したままで、側面ポートやボタン・背面カメラなどを使用できます。上面の通気口も開口しています。長さが調節できるネックストラップが付属しているので、首から提げれば両手を自由に使えます。ストラップは取り外す事ができます。コードは高耐久仕様のワイヤー入りカールコードです。
特性着脱式キーボード使用可能、スタンド機能、ペンホルダー付、ハンドベルト内蔵、全ポートアクセス可能、ネックストラップ付、紛失防止用ペンコード付
NEC LAVIE Tab T10 10.1型ワイド・Lenovo Tab M10(Gen3)10.1型ワイド 兼用ケース ブルーNEC LAVIE Tab T10 10.1型ワイド・Lenovo Tab M10(Gen3)10.1型ワイド 兼用ケースブルー
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
NEC LAVIE Tab T10 10.1型ワイド・Lenovo Tab M10(Gen3)10.1型ワイドを包み込み傷や汚れから守る専用ケースです。
対応機種NEC LAVIE Tab T10 10.1型ワイド・Lenovo Tab M10(Gen3)10.1型ワイド
NEC VersaProタイプVS(2021_2~)専用ケース(紛失防止用ペンコード付属) ブルーNEC VersaProタイプVS(2021_2~)専用ケース(紛失防止用ペンコード付属)ブルー
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
NEC VersaPro/VersaPro J タイプVS専用ケースです。装着したまま着脱式キーボードの使用・持ち運びが可能です。本体を包み込み傷や汚れから守ります。付属のデジタイザーペンを収納できるペンホルダーを備えているので、ペンの置き場に困りません。ペンの紛失防止ケーブル付属モデルです。
対応機種NEC VersaProタイプVS(2021_2~)
iPhone 13 Pro Max 手帳 サイドマグネット レイ・アウトiPhone 13 Pro Max 手帳 サイドマグネットレイ・アウト
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
耐衝撃 + サイドマグネットスリムでありながら、耐衝撃性の高い手帳型ケース。四つ角のエアクッション+柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を実現。ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。サイドマグネットでスッキリ&安心。スタンドとして使用でき、快適な動画視聴が可能。
用途モバイルアクセサリーケース形状ブック質量(g)120ケースレザー
iPhone 13 Pro 手帳 サイドマグネット レイ・アウトiPhone 13 Pro 手帳 サイドマグネットレイ・アウト
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
耐衝撃 + サイドマグネットスリムでありながら、耐衝撃性の高い手帳型ケース。四つ角のエアクッション+柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を実現。ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。サイドマグネットでスッキリ&安心。スタンドとして使用でき、快適な動画視聴が可能。
用途モバイルアクセサリーケース形状ブック質量(g)100ケースレザー
コンバーチブル型PC対応保護ケースL(サンドグレー) ブルーコンバーチブル型PC対応保護ケースL(サンドグレー)ブルー
6,500税込7,150
1個
5日以内出荷
ケースから取り外すことなく開くだけ。複雑な作業なしで簡単に全てのモードで使えます。
iPhone 12 / 12 Pro 耐衝撃 手帳 TETRA サイドマグネット レイ・アウトiPhone 12 / 12 Pro 耐衝撃 手帳 TETRA サイドマグネットレイ・アウト
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
4つ角のエアクッション+柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。四つ角のエアクッション。柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途スマホケース質量(g)65寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.5×8.0×1.6
iPhone 13 手帳 サイドマグネット レイ・アウトiPhone 13 手帳 サイドマグネットレイ・アウト
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
耐衝撃 + サイドマグネットスリムでありながら、耐衝撃性の高い手帳型ケース。四つ角のエアクッション+柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を実現。ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。サイドマグネットでスッキリ&安心。スタンドとして使用でき、快適な動画視聴が可能。
用途モバイルアクセサリーケース形状ブック質量(g)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.4×8.1×1.7ケースレザー
Galaxy S21 5G 耐衝撃 手帳 TETRA サイドマグネット/ブラック レイ・アウトGalaxy S21 5G 耐衝撃 手帳 TETRA サイドマグネット/ブラックレイ・アウト
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
4つ角のエアクッション+柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。 お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。 動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途ケース/カバー(モバイル)仕様レザー材質ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂ブラックタイプ手帳型幅(cm)8対応機種GalaxyS215G対応Qi充電高さ(cm)15.8特性耐衝撃・ポケット付・エアクッション付・スタンド機能・ストラップホール付・マグネット付奥行き(cm)1.7
iPhone 12 mini 耐衝撃 手帳 TETRA サイドマグネット レイ・アウトiPhone 12 mini 耐衝撃 手帳 TETRA サイドマグネットレイ・アウト
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
4つ角のエアクッション+柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。四つ角のエアクッション。柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途スマホケース材質ポリウレタン素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂質量(g)55タイプ手帳型対応機種iPhone 12 mini寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.0×7.5×1.6特性耐衝撃、ポケット付、スタンド機能、マグネット付、ストラップホール付
FG1型ガイド マルヤス機械FG1型ガイドマルヤス機械
39,980税込43,978
1式
20日以内出荷
TBC型用FG1型両側ガイドです。
用途食品搬送用適合機種FG1型
Galaxy A51 5G 耐衝撃 手帳 TETRA サイドマグネット/レッド レイ・アウトGalaxy A51 5G 耐衝撃 手帳 TETRA サイドマグネット/レッドレイ・アウト
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
4つ角のエアクッション+柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。 お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。 動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途ケース/カバー(モバイル)仕様レザー材質ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂レッド質量(g)76タイプ手帳型幅(cm)8.4対応機種GalaxyA515G高さ(cm)16.7特性耐衝撃・ポケット付・エアクッション付・スタンド機能・ストラップホール付・マグネット付奥行き(cm)1.6
Galaxy S21 5G 耐衝撃 手帳 TETRA サイドマグネット/レッド レイ・アウトGalaxy S21 5G 耐衝撃 手帳 TETRA サイドマグネット/レッドレイ・アウト
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
4つ角のエアクッション+柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。 お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。 動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途ケース/カバー(モバイル)仕様レザー材質ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂レッドタイプ手帳型幅(cm)8対応機種GalaxyS215G対応Qi充電高さ(cm)15.8特性耐衝撃・ポケット付・エアクッション付・スタンド機能・ストラップホール付・マグネット付奥行き(cm)1.7
コンバーチブル型PC対応保護ケースL(ブラック) ブルーコンバーチブル型PC対応保護ケースL(ブラック)ブルー
5,800税込6,380
1個
9日以内出荷
タブレットモードでは画面が手前に傾くので画面への書き込みも快適に行えます。芯入りのケースが角を保護するので、落下時の破損リスクを軽減します。使わない時はケースをつけたまま、ぴったり画面を閉じられます。ノートモード時に本体を滑りにくくする滑り止め付きなので狭い机でも安心です。どのモードでも使いやすいよう左右にペンホルダが付いています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(閉時・凸部含)315×25×221
コンバーチブル型PC対応保護ケースSS(サンドグレー) ブルーコンバーチブル型PC対応保護ケースSS(サンドグレー)ブルー
6,000税込6,600
1個
9日以内出荷
ケースから取り外すことなく開くだけ!複雑な作業なしで簡単に全てのモードで使えます。タブレットモードでは画面が手前に傾くので画面への書き込みも快適に行えます。芯入りのケースが角を保護するので、落下時の破損リスクを軽減します。使わない時はケースをつけたまま、ぴったり画面を閉じられます。ノートモード時に本体を滑りにくくする滑り止め付きなので狭い机でも安心です。どのモードでも使いやすいよう左右にペンホルダが付いています。
コンバーチブル型PC対応保護ケースS(サンドグレー) ブルーコンバーチブル型PC対応保護ケースS(サンドグレー)ブルー
6,000税込6,600
1個
9日以内出荷
ケースから取り外すことなく開くだけ!複雑な作業なしで簡単に全てのモードで使えます。タブレットモードでは画面が手前に傾くので画面への書き込みも快適に行えます。芯入りのケースが角を保護するので、落下時の破損リスクを軽減します。使わない時はケースをつけたまま、ぴったり画面を閉じられます。ノートモード時に本体を滑りにくくする滑り止め付きなので狭い机でも安心です。どのモードでも使いやすいよう左右にペンホルダが付いています。
ASUS CR1用ケース ブルーASUS CR1用ケースブルー
6,800税込7,480
1個
9日以内出荷
ASUS B1100FKAも装着可能。開くだけ!簡単にモード変更して使える。複雑な作業なしで簡単に全てのモードで使えます。タブレットモードでは画面が手前に傾くので画面への書き込みも快適に行えます。角を守るから安心。芯入りのケースが角を保護するので、落下時の破損リスクを軽減します。画面をぴったり閉じられる。使わない時はケースをつけたまま、ぴったり画面を閉じられます。端末本体にケースを装着したまま充電できます。ノートモードでもズレにくい。ノートモード時に本体を滑りにくくする滑り止め付なので狭い机でも安心です。タッチペンが取り出しやすい。タッチペン収納部分に切り欠きがあるので、出し入れがしやすいです。対応機種 ASUS Chromebook Flip CR1(CR1100)※ASUS B1100FKAも装着可能。サイズ:215x305x33mm※厚さは本体装着時。重量:約285g。梱包:PP袋。製造国:中国。パソコンは付属していません。写真はイメージです。
Microsoft Surface Go 3~Go対応 高耐久ナイロン保護ケース ブルーMicrosoft Surface Go 3~Go対応 高耐久ナイロン保護ケースブルー
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
Microsoft SurfaceGo3/Go2/Go対応 ナイロン保護ケース。これまでに無い新しいデザイン。一般的なPU合皮製に比べ高耐久なナイロン生地を使用した保護ケース。タブレット本体に両面テープで貼り付けて装着。当保護カバー装着時でも、本体のスタンドをそのまま使えます。Surface Go タイプ カバーを装着したままケース閉じ可能。ケース装着したままで充電ポート等利用可能。ペンホルダーあり。
コンバーチブル型PC対応保護ケースM(サンドグレー) ブルーコンバーチブル型PC対応保護ケースM(サンドグレー)ブルー
6,000税込6,600
1個
9日以内出荷
タブレットモードでは画面が手前に傾くので画面への書き込みも快適に行えます。芯入りのケースが角を保護するので、落下時の破損リスクを軽減します。使わない時はケースをつけたまま、ぴったり画面を閉じられます。ノートモード時に本体を滑りにくくする滑り止め付きなので狭い机でも安心です。どのモードでも使いやすいよう左右にペンホルダが付いています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(閉時・凸部含)310×25×221
関連キーワード
研磨剤 100000特集