カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • 建築金物(2)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「tbc003」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(551件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可 ELPA防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可ELPA(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
音と光で不審者を撃退! 大音量の警報と双方向通話 センサーライトで不審者を撃退! 高画質カメラで監視と録画! 不審者の検知をスマホに通知! スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!) 高画質
用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能 配線不要で簡単接続 オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能 スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に 複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー
ショックアブソーバ 固定式 TRUSCOショックアブソーバ 固定式TRUSCO
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の搬送や組立ての衝撃吸収に。調整機能固定式
爪止めボードクリップ カナイ爪止めボードクリップカナイ
51税込56
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
サイズは、石膏ボード(JIS基準)の厚み12.5mmと9.5mmの2通りをご用意しています。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途天井への石膏ボード貼りの受け材に使用する金物です。材質JIS G 4305 SUS430表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.7
爪止めボードクリップ カナイ爪止めボードクリップカナイ
23,980税込26,378
1箱(500個)
4日以内出荷
2×4工法において、天井の受け材の代わりに使用する専用金物です。爪が2か所付いていますので安定が良く、2つの爪を同時に打ち込めますので、取り付けがとても簡単で施工性に優れます。ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
用途天井への石膏ボード貼りの際に、受け材の代わりに使用する金物です。材質JIS G 4305 SUS430仕様12.5mmボード用表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.7
<耐衝撃・防塵防水>iPad mini6、A17 Pro用 IP68ケース ブルー<耐衝撃・防塵防水>iPad mini6、A17 Pro用 IP68ケースブルー
14,800税込16,280
1個
9日以内出荷
IP68防塵防水、粉塵の侵入を完全に防ぐIP6Xと、水没しても影響がないIPX8に対応しています。水辺や雨の降る屋外でも水を気にすることなく安心して使用できます。。耐衝撃性、ハードなポリカーボネートと柔軟性のあるTPU素材が衝撃を吸収し、落下による本体や画面の破損を防ぎます。。全ポートアクセス可能、各機種に合わせた専用設計なのでケースの外から電源ボタン・音量ボタン・タッチ操作・指紋認証などの操作が可能です。。端子保護キャップ付き、通信・充電用端子(Lightning端子・USB端子)はシリコンキャップで保護されています。使用後は防塵防水のため保護キャップを閉じてください。。後付けペンホルダー付属、紛失しやすいペンも、ケースに収納し本体と一緒に持ち歩くことができます。。スタンド付属、好きな位置に貼り付け出来るので、縦置きでも横置きでもスタンドとして使用できます。。付け替え自由、長さ調節可能なストラップが付属します。。iPad mini、ペンは付属しません。
材質ポリカーボネート、TPU素材タイプバンパー対応機種iPad mini6、A17 Pro特性IP68(耐衝撃、防塵、防水)
<耐衝撃・防塵防水>iPad A16/第10世代専用(11インチ)IP68ケース 細長スタンド付 ブルー<耐衝撃・防塵防水>iPad A16/第10世代専用(11インチ)IP68ケース 細長スタンド付ブルー
10,900税込11,990
1個
9日以内出荷
材質ポリカーボネート、TPU、PETタイプケース型対応機種iPad A16/第10世代特性耐衝撃、防塵防水、スタンド付
Xperia Ace II 耐衝撃 手帳レザー TETRA/ブラック レイ・アウトXperia Ace II 耐衝撃 手帳レザー TETRA/ブラックレイ・アウト
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
4つ角のエアクッション+柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。 お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。 動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途ケース/カバー(モバイル)仕様レザー質量(g)80幅(cm)10高さ(cm)19奥行き(cm)2
コンバーチブル型PC対応保護ケースL(ブラック) ブルーコンバーチブル型PC対応保護ケースL(ブラック)ブルー
5,800税込6,380
1個
9日以内出荷
タブレットモードでは画面が手前に傾くので画面への書き込みも快適に行えます。芯入りのケースが角を保護するので、落下時の破損リスクを軽減します。使わない時はケースをつけたまま、ぴったり画面を閉じられます。ノートモード時に本体を滑りにくくする滑り止め付きなので狭い机でも安心です。どのモードでも使いやすいよう左右にペンホルダが付いています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(閉時・凸部含)315×25×221
電池タイプ 液晶デジタル温度計 隔測型 サニタリー型ヘルール式 TDL75-TBCシリーズ 荏原計器製作所電池タイプ 液晶デジタル温度計 隔測型 サニタリー型ヘルール式 TDL75-TBCシリーズ荏原計器製作所
69,980税込76,978
1個
22日以内出荷
食品・医薬・化粧品等 産業各界の幅広いニーズに適応し高性能・高精度で汎用性に優れた液晶温度計です。大型リチウム電池の搭載により約5年間の温度表示が可能です。