カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 物流用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)

「tbf-8」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 踏台(上わく付専用脚立) アルインコ

    踏台(上わく付専用脚立)

    アルインコ(4件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷
    幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台。
    最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)213踏ざん踏面幅(mm)80仕様折畳式構造中空支柱天板寸法(mm)250×250収納寸法・奥行(mm)115
  • ボルトフック ステンレス製 TRUSCO

    ボルトフック ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品カットアンカー材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊材質(カットアンカー)
  • ターンバックル(フック) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ターンバックル(フック) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
    用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
  • ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • パイプターンバックル(フック) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    パイプターンバックル(フック) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製の両端フック仕様のパイプターンバックルです。ハッカーとも呼ばれます。
    材質SUS304ステンレス
  • セーフティターンバックル(戻りとめナット付) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    セーフティターンバックル(戻りとめナット付) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    戻り止めナット付のステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。
    用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質SUS304ステンレス
  • ロールターンバックル 水本機械製作所

    ロールターンバックル

    水本機械製作所
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。、左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
  • 複作動 ボール弁 フランジ フラットフェイス JIS B2239 10K FA-10STBFシリーズ KITZ(キッツ)

    複作動 ボール弁 フランジ フラットフェイス JIS B2239 10K FA-10STBFシリーズ

    KITZ(キッツ)
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    ステム飛出防止
    仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
  • スプリングリターン ボール弁 フランジ フラットフェイス JIS B2239 10K FAS-10STBFシリーズ KITZ(キッツ)

    スプリングリターン ボール弁 フランジ フラットフェイス JIS B2239 10K FAS-10STBFシリーズ

    KITZ(キッツ)
    369,800税込406,780
    1個
    5日以内出荷
    ステム飛出防止
    仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)材質弁箱:FCD-S、ふた:FCD-S、弁棒:SUS403作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ(フラットフェイス)JIS B2239 10K材質(ボール)SCS13A又はSUS304バルブ種類ボールバルブ
  • FCD電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ KITZ(キッツ)

    FCD電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ

    KITZ(キッツ)
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
    ステム飛出禁止/流路切換用
    方式フルボア接続フランジ(フラットフェイス)JIS B2239 10K
  • TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業

    TBF 固定式端子台(経済形)

    日東工業(8件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
    取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
  • 補修パーツ 日東工業

    補修パーツ

    日東工業
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • トルクアダプタープロステイション SLOKY(スローキー)

    トルクアダプタープロステイション

    SLOKY(スローキー)
    49,980税込54,978
    1セット
    翌日出荷
    規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。色でサイズを識別でき、間違いを防ぎます。収納やピックアップしやすいツールスタンド。生産ラインの各ステーションに最適。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。付属品ドライバーハンドル(SBBJ-4)、フラッグ型ハンドル(TBF)、T型ハンドル(TBJ)、トルクアダプター 0.6、0.9、1.2、1.4、2.0、3.0、5.0、5.5Nm、 50mmビット(角1本)TX6、7、8、9、10、15、20、25、6IP、7、8、9、10、15、20、25、六角 H1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、ツールスタンド。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。色でサイズを識別でき、間違いを防ぎます。収納やピックアップしやすいツールスタンド。生産ラインの各ステーションに最適。種類セット品差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10
  • TBF/2517 300V LF   移動用電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    TBF/2517 300V LF 移動用電子機器配線用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    3,898税込4,288
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
    用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2517)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3PSE(AWG19.17.15のみ)定格電圧(V)300材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールドシース色定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8インチ フリーカットフィルム 反射防止ブルーライトカット ナカバヤシ

    8インチ フリーカットフィルム 反射防止ブルーライトカット

    ナカバヤシ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ・方眼メモリ入り離けいシートで切りやすい。・液晶画面をキズや汚れから守る。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工
    用途好きなサイズに切って使える。フリーカットフィルム付属品クリーニングクロス、ヘラ、ホコリ取りシール材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)13対応機種8インチまでのタブレットフィルム寸法(mm)約W155×D0.15×H230
  • 8inchタブレット用フリーカット 光沢フッ素 ナカバヤシ

    8inchタブレット用フリーカット 光沢フッ素

    ナカバヤシ
    1,898税込2,088
    1枚
    3日以内出荷
    8インチまでのサイズに対応するフリーカットタイプ目盛り付シートでカットが楽。指滑りがサラサラな光沢フッ素コーティングタイプのフィルム、さらに気泡が分散し消える気泡レス加工を施しています。
    特性光沢・フッ素コーティング・気泡レス材質表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜高さ(mm)230寸法(幅W×高さH)(mm)155×230適合サイズ8インチまでRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁バリヤ 日東工業

    絶縁バリヤ

    日東工業
    879税込967
    1セット(4個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • TBF/2501 600V LF   移動用電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    TBF/2501 600V LF 移動用電子機器配線用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    33,980税込37,378
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
    用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2501)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3CE(EN50525-2-51)4PSE定格電圧(V)600材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールドシース色定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3CE:70 4PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット 日東工業

    IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット

    日東工業
    5,198税込5,718
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDP)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体、取付台」セットです。(IPDP-400は除く)
    セット内容繋ぎ用導体、取付台材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
  • IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(左側配置タイプ) 日東工業

    IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(左側配置タイプ)

    日東工業
    7,298税込8,028
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
    表面処理光沢すずめっき(銅)
  • IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(右側配置タイプ) 日東工業

    IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(右側配置タイプ)

    日東工業
    7,298税込8,028
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
    表面処理光沢すずめっき(銅)
  • アドバンス 左片袖 中央引出し付(A3対応) 標準タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 左片袖 中央引出し付(A3対応) 標準タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合