カテゴリ
- 物流用品(4)
- 電気材料(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tbf-8」の検索結果

ボルトフック ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品カットアンカー材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊材質(カットアンカー)鉄
ターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
パイプターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のパイプターンバックルです。ハッカーとも呼ばれます。材質SUS304ステンレス
セーフティターンバックル(戻りとめナット付) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質SUS304ステンレス
TBF 固定式端子台(経済形)
日東工業(8件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
TBF/2517 300V LF 移動用電子機器配線用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥3,898~税込¥4,288~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2517)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3PSE(AWG19.17.15のみ)定格電圧(V)300材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応
8インチ フリーカットフィルム 反射防止ブルーライトカット
ナカバヤシ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷・方眼メモリ入り離けいシートで切りやすい。・液晶画面をキズや汚れから守る。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工用途好きなサイズに切って使える。フリーカットフィルム付属品クリーニングクロス、ヘラ、ホコリ取りシール材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)13対応機種8インチまでのタブレットフィルム寸法(mm)約W155×D0.15×H230
8inchタブレット用フリーカット 光沢フッ素
ナカバヤシ¥1,898税込¥2,0881枚3日以内出荷8インチまでのサイズに対応するフリーカットタイプ目盛り付シートでカットが楽。指滑りがサラサラな光沢フッ素コーティングタイプのフィルム、さらに気泡が分散し消える気泡レス加工を施しています。特性光沢・フッ素コーティング・気泡レス材質表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜高さ(mm)230寸法(幅W×高さH)(mm)155×230適合サイズ8インチまでRoHS指令(10物質対応)対応
TBF/2501 600V LF 移動用電子機器配線用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥33,980~税込¥37,378~1本(10m)ほか5日以内出荷導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2501)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3CE(EN50525-2-51)4PSE定格電圧(V)600材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3CE:70 4PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応