ビニール式なので軽量で持ち運びに便利です。
用途現場の作業前のミーティングに。
材質(ボード)ビニール製、(中台紙)紙製
付属品ペンポケット、専用用紙、マグネット、ヒモ付
材質エンビ
450×600mmの黒板をセットして使えるスタンド。コンパクトで移動も簡単です。簡単に取り付けることができます。
材質鉄(アイボリー塗装仕上げ)
トラスコ品番371-6015
寸法(mm)955×634×111
質量(kg)4
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが大変簡単。
ベースにアルミ板を使用しているので外観もきれいで丈夫。
防雨型で雨が入りにくい。(生活防水)
用途現場の作業前ミーティングに
材質アルミ
表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
文字内容リスクアセスメント KY活動
材質スチール(ホワイトボード)
仕様マーカーペン(黒)、ラーフル付、受け皿なし
寸法(mm)450×600×13
質量(kg)2.3
日本緑十字社品番376001
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

フリー掲示板 防雨型
モノタロウ
¥4,398~
税込¥4,838~
狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。
A3・A4サイズのポスター類が収納できます。
材質軟質ビニール
厚さ(mm)0.2
危険予知活動表です。
付属品カラーマグネット×4・ラーフル×1・マーカーペン黒×1
質量(kg)2.5
寸法(縦×横)(mm)450×600
仕様粉受付、マグネット対応
トラスコ品番504-2623
色白
1枚
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
リスクアセスメントKYの記入例が印刷されており、わかりやすく使えます。
丸めて持ち運びも簡単です。
A3のオリジナル書式も入れられます。計算式が2種類(かけ算式、足し算式)付で選べます。
文字内容リスクアセスメントKY活動表
材質ターポリン
仕様上下パイプ入り、A3サイズKY用紙1枚、計算式プレート、吊り下げヒモ付
トラスコ品番738-0313
寸法(mm)700×450
質量(g)510
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質発泡スチロール+PP加工紙両面貼り・アルミ枠
寸法(mm)450×600
付属品水性ペン黒1本、消し具
トラスコ品番738-0097
文字内容危険
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単です
ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適です
取付方式マグネット
カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが簡単です。
ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用もできます。
ベースにアルミ板を使用しているので、外観もきれいで丈夫です。
材質アルミ+塩ビカバー(ヒモ付)
厚さ(mm)2.8
取付方式吊り下げ
こんなお得な商品も!

フリー掲示板 防雨型
モノタロウ
¥4,398~
税込¥4,838~
屋外使用時に雨が入りにくい構造です。
パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り
付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙
材質ターポリン
危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。透明樹脂カバーはゴムマグネットで吸着するので開閉が楽に行えます。防雨構造になっており、屋外使用時でも雨が入りにくく安心です。下板は丈夫なアルミ製、記入時の下敷きとしても機能します。用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。
用途工事現場、工場等での掲示に。
トラスコ品番353-5432
材質本体部:アルミ 表面部:透明硬質塩ビ
高さ(mm)3
質量(g)780
タイプA3横用
取付方式ハトメ穴上部2箇所
縦(mm)376
横(mm)475
1枚
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
KYボードはA3サイズ。記入内容を書き写さなくても、そのままコピーして保管できます。簡単に取り付けることができます。
材質鉄(アイボリー塗装仕上げ)
寸法(mm)803×439×93
表示内容危険予知活動表
材質アルミ、樹脂複合板
付属品ボードマーカー
厚さ(mm)3
寸法(mm)450×600
質量(g)540
折りたたみができる書き込み式ミーティングボード。
持ち運びに便利なハンディタイプ。
用途現場の作業前ミーティングに
寸法(mm)600×900(持ち運びサイズ600×450×30)
付属品マーカー黒1本(イレーザー付)
材質スチール
表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
マイゾックスコード52158
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
仕様非粘着A3サイズのボードがセットできるコンパクトなスタンド付
付属品水性ペン(黒)1本、消し具
材質鉄(アイボリー塗装仕上げ)
寸法(mm)ボード:297×420×2、スタンド:439×93×803(H)
型番320-30
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
材質軟質ビニール
厚さ(mm)4
本格静音設計で音が気になる場所や時間帯での使用に最適!さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様。 USBポートを塞がずにワイヤレス接続できるBluetooth(R)静音テンキーパッド。
適合規格Bluetooth 5.1 Class2
キー方式メンブレン
色ブラック
接続方式Bluetooth(R)無線方式
対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
対応OSWindows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS
通信方式GFSK方式
電波周波数2.4GHz帯
接続台数1台のみ
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キー配列20キー
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)2
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 10ヵ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.3×135.3×26.6
質量(g)約80(電池含まず)
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
保証期間1年
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
アズワン品番65-2329-28
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
種類電解コンデンサ
ピッチ(mm)2.54
容量許容差(%)±20(M)
KYミーティングの内容を、そのまま活動報告書にでき、黒板から転記する必要がなく、労力の削減に貢献します。
裏に用紙入れポケット付。
表示内容本日の作業はありません
材質軟質ビニール
厚さ(mm)4
寸法(mm)355×480
サイズA3・B4判兼用
質量(g)540
1枚
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。
ピッチ(mm)1.25
極数5
シリーズGH
定格電流(A)1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥659
税込¥725
当日出荷
仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。
ピッチ(mm)1.25
極数4
シリーズGH
定格電流(A)1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥649
税込¥714
欠品中
仕様SH ベース 基板コネクタ
ピッチ(mm)1
極数6
シリーズSH
定格電流(A)1
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様ZEシリーズ、1.5 mmヘッダ. ZEシリーズの1.5 mmピッチSMTヘッダは、強化プレートとフォーク型ポストを備え、確実な基板実装と接続を提供します。 ZEシリーズの1.5 mmピッチSMTヘッダには、自動処理用の吸引カップが取り付けられています。 ZE 1.5 mmレセプタクルハウジングのかん合製品については、代表品番 ; 820-1359 820-1359 を参照してください。
ピッチ(mm)1.5
極数8
シリーズZE
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥449
税込¥494
5日以内出荷
仕様SH ベース 基板コネクタ
ピッチ(mm)1
極数15
シリーズSH
定格電流(A)1
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。
ピッチ(mm)1
極数6
シリーズNSH
定格電流(A)1
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様SH ベース 基板コネクタ
ピッチ(mm)1
極数2
シリーズSH
定格電流(A)1
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥639
税込¥703
5日以内出荷
仕様ZEシリーズ、1.5 mmヘッダ. ZEシリーズの1.5 mmピッチSMTヘッダは、強化プレートとフォーク型ポストを備え、確実な基板実装と接続を提供します。 ZEシリーズの1.5 mmピッチSMTヘッダには、自動処理用の吸引カップが取り付けられています。 ZE 1.5 mmレセプタクルハウジングのかん合製品については、代表品番 ; 820-1359 820-1359 を参照してください。
ピッチ(mm)1.5
極数4
シリーズZE
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥669
税込¥736
5日以内出荷
仕様ZEシリーズ、1.5 mmヘッダ. ZEシリーズの1.5 mmピッチSMTヘッダは、強化プレートとフォーク型ポストを備え、確実な基板実装と接続を提供します。 ZEシリーズの1.5 mmピッチSMTヘッダには、自動処理用の吸引カップが取り付けられています。 ZE 1.5 mmレセプタクルハウジングのかん合製品については、代表品番 ; 820-1359 820-1359 を参照してください。
ピッチ(mm)1.5
極数2
シリーズZE
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥689
税込¥758
5日以内出荷
仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。
ピッチ(mm)1
極数2
シリーズNSH
定格電流(A)1
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
仕様●パッケージ:定格電圧:16V●静電容量:1μF●誤差:±20%●入数:1
アズワン品番67-0444-36
1個
¥78
税込¥86
4日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 3mmジェンダー = オスシリーズ = Micro-Fit BMI併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 BMIプラグボディ向き = ストレート長さ = 25.84mm幅 = 16.2mm深さ = 19.1mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 44300プラグハウジング、44300シリーズパネル取り付け. 画期的なパネル取り付け設計によってコネクタを所定の位置にしっかりと固定 完全に極性化 44133シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 702-4069 702-4069 )とかん合 43031シリーズオス端子(代表品番 ; 670-1869 670-1869 )とともに使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
仕様SH ベース 基板コネクタ
ピッチ(mm)1
極数2
シリーズSH
定格電流(A)1
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥639
税込¥703
5日以内出荷
GRAFIGHT-XXの細口(BC1/2)タイプ
BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル
BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル
耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ
ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性
3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現
ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面
高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング
両面踏みで踏みやすい設計
リフレクター内蔵
用途ツーリング、オフロード、街乗り
材質グラスファイバー強化樹脂
仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
寸法(mm)踏面横幅W102×踏面前後幅L87
質量(g)440
天板は設置スペースやレイアウトに応じて、幅1000mmと奥行800mmの取り付け向きを変えられます。高さはスタンディングに適した1000mm。
本体中央に幕板があり、別売りのオプション棚板( RFDBM-OPTB)を各面2枚まで追加してご利用いただけます。
左右側板と幕板に切り欠きを備え配線にも対応。
マルチユースカウンターは、1台でハイテーブルのように利用できる他、スタッツィオーネ収納カウンターシリーズでの組み合わせレイアウトにも最適。
機能的で統一感のあるおしゃれなカフェスペース、マグネットスペースが手軽に構築できます。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、アジャスター:PP
質量(kg)44
色天板ナチュラルI
耐荷重(kg)天板40
天板厚さ(mm)25
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×800×1000
関連資料※組立説明書・取扱説明書(1.06MB)
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
天板は設置スペースやレイアウトに応じて、幅1000mmと奥行800mmの取り付け向きを変えられます。高さはスタンディングに適した1000mm。
本体中央に幕板があり、別売りのオプション棚板( RFDBM-OPTB)を各面2枚まで追加してご利用いただけます。
左右側板と幕板に切り欠きを備え配線にも対応。
マルチユースカウンターは、1台でハイテーブルのように利用できる他、スタッツィオーネ収納カウンターシリーズでの組み合わせレイアウトにも最適。
機能的で統一感のあるおしゃれなカフェスペース、マグネットスペースが手軽に構築できます。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、アジャスター:PP、コンセント:合成樹脂
質量(kg)44.2
色天板ナチュラルI
定格電圧(V)100屋内用
耐荷重(kg)天板40
コード長さ(mm)約1950(製品後端~プラグ端)
天板厚さ(mm)25
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×800×1000
関連資料※組立説明書・取扱説明書(1.06MB)
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル
BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル
耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ
ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性
3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現
ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面
高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング
両面踏みで踏みやすい設計
リフレクター内蔵
用途ツーリング、オフロード、街乗り
色カーキ
材質グラスファイバー強化樹脂
仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
寸法(mm)踏面横幅(W)102×踏面前後幅(L)87
質量(g)440
1ペア
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ