カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 切削工具(4)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み

「tbr-0」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バーリングリーマ TRUSCO

    バーリングリーマ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    電気ドリルやタップレンチで使用できます。
    用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P 雷ガード 個別スイッチ スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P 雷ガード 個別スイッチ スイングプラグ コンセント

    エレコム(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ブラウンカラーで家具やフローリングに馴染む6個口の雷ガード搭載電源タップです。個別スイッチで待機電力を節約でき、PCやテレビ、AV機器の電源管理に便利。ACアダプター用の離れた差込口、スイングプラグ、絶縁キャップ付きで、リビングの配線整理に適しています。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ブラウンスイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター×
  • 電源タップ 延長コード 4個口 2P 雷ガード 個別スイッチ スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 2P 雷ガード 個別スイッチ スイングプラグ コンセント

    エレコム(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ブラウンカラーで家具やフローリングに馴染む4個口の雷ガード搭載電源タップです。個別スイッチで待機電力を節約でき、PCやテレビ、AV機器の電源管理に便利。ACアダプター用の離れた差込口、スイングプラグ、絶縁キャップ付きで、リビングの配線整理に適しています。
    材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ブラウンスイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×50×32※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター×
  • Targus Executive 15.6 Laptop Roller  TBR003EU-73 TARGUS

    Targus Executive 15.6 Laptop Roller TBR003EU-73

    TARGUS
    6,498税込7,148
    1台
    4日以内出荷
    ・互換性 - 画面15.6インチまでのノートパソコンに合うように設計されています。・機能性 - ジップダウン式ワークステーションには、ペンループ、名刺ホルダー、ジッパー付きポケット、携帯電話用ポケット、その他のアクセサリーを収納できる大型ポーチを装備。・素材 - 耐久性/耐水性に優れた1200Dポリエステル製
    質量(kg)2.68ブラック対応~16ノートPC寸法(cm)43×23×40 、ラップトップ・コンパートメント:38.7×2.5×26.5保証期間12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • Targus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き  TBR040GL-70 TARGUS

    Targus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き TBR040GL-70

    TARGUS
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    ・XLバックパックとローラーバッグのコンバーチブル仕様。・メインコンパートメントは35Lから最大40Lまで拡張可能。・セーフポートスリングプロテクションシステム付きノートPC専用コンパートメント
    質量(kg)3.17ブラック容量(L)40シリーズEcoSmart対応~15.6ノートPC寸法(cm)35×25×51 、ラップトップ・コンパートメント:38.6×26×2保証期間12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応スタイルバックパック、ローラー
  • Targus Pro-Tek 20” Carry-On  丈夫で軽量なキャリーバッグ TBR043GL-70 TARGUS

    Targus Pro-Tek 20” Carry-On 丈夫で軽量なキャリーバッグ TBR043GL-70

    TARGUS
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    ・耐衝撃性に優れたドイツ製ポリカーボネートを使用した、硬質で傷が目立ちにくい外装。・ノートPC用保護コンパートメントには、16インチまでのノートPCに対応するSafePort Sling + Liftテクノロジーを採用。・静かでスムーズな転がりのダブルホイールで、あらゆる路面での機動性を確保
    質量(kg)3.3ブラック容量(L)34シリーズProtek対応~16インチノートPC寸法(cm)35.5×23.3×55.5保証期間12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応スタイルキャリー
  • Targus Targus Pro-Tek 20” Carry-On 丈夫で軽量なキャリーバッグ  TBR04302GL-70 TARGUS

    Targus Targus Pro-Tek 20” Carry-On 丈夫で軽量なキャリーバッグ TBR04302GL-70

    TARGUS
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    ・耐衝撃性に優れたドイツ製ポリカーボネートを使用した、硬質で傷が目立ちにくい外装。・ノートPC用保護コンパートメントには、16インチまでのノートPCに対応するSafePort Sling + Liftテクノロジーを採用。・静かでスムーズな転がりのダブルホイールで、あらゆる路面での機動性を確保
    質量(kg)3.3ブルー容量(L)34シリーズProtek対応~16インチノートPC寸法(cm)35.5×23.3×55.5保証期間12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応スタイルキャリー
  • 4枚刃ミラクルボールエンドミル(M) 三菱マテリアル

    4枚刃ミラクルボールエンドミル(M)

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工で優れた耐久性を発揮します。
    刃数4材質極超微粒子超硬
  • 4枚刃アルミニウム合金加工用テーパ刃ボールエンドミル C4LATB 三菱マテリアル

    4枚刃アルミニウム合金加工用テーパ刃ボールエンドミル C4LATB

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。アルミニウム合金インペラ加工用の第一推奨です。
    用途アルミインペラの高能率加工材質超極微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB 三菱マテリアル

    4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷
    耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。クーラント供給が不十分な場合や高速切削加工時の被削材の溶着を抑制します。独自開発のDLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。低い摩擦係数により、切削抵抗の低減が可能です。
    用途アルミインペラの高能率加工材質超極微粒子超硬刃数4表面処理DLCコーティングねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • のぼり旗 塩パン salt bread No.TR-048 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 塩パン salt bread No.TR-048 W600×H1800

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800