Targus Executive 15.6 Laptop Roller TBR003EU-73
・互換性 - 画面15.6インチまでのノートパソコンに合うように設計されています
・機能性 - ジップダウン式ワークステーションには、ペンループ、名刺ホルダー、ジッパー付きポケット、携帯電話用ポケット、その他のアクセサリーを収納できる大型ポーチを装備
・素材 - 耐久性/耐水性に優れた1200Dポリエステル製
- 質量(kg)
- 2.68
- 色
- ブラック
- 対応
- ~16ノートPC
- 寸法(cm)
- 43×23×40 、ラップトップ・コンパートメント:38.7×2.5×26.5
- 保証期間
- 12ヶ月
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
キャリングバッグ の新着商品
パソコンケース PC バッグ と dynabook RA73/VA 2026年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥2,968¥2,698
パソコンケース PC バッグ と HP EliteBook 8 G1i 13 2026年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798
パソコンケース PC バッグ と Dell Pro 14 Essential 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798
パソコンケース PC バッグ と ASUS Zenbook SORA UX3407QA 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798
パソコンケース PC バッグ と HP OmniBook X Flip 14-kc0000シリーズ 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798
パソコンケース PC バッグ と 富士通 LIFEBOOK U5313X/A 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798
パソコンケース PC バッグ と Dell Latitude 3450 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798
パソコンケース PC バッグ と ASUS TUF Gaming A14 FA401UH 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798
パソコンケース PC バッグ と Microsoft Surface Laptop 6 13.5インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798
パソコンケース PC バッグ と Lenovo Yoga Pro 7i Gen 11 Aura Edition (15.3型 Intel) 2026年版 15.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
パソコンケース PC バッグ と Lenovo IdeaPad Slim 5a Gen 11 (14型 AMD) 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798
パソコンケース PC バッグ と ASUS Vivobook Go 14 E1404F 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798カテゴリ


















