Targus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き TBR040GL-70

Targus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き  TBR040GL-70 - TARGUSTargus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き  TBR040GL-70 - TARGUSTargus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き  TBR040GL-70 - TARGUSTargus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き  TBR040GL-70 - TARGUSTargus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き  TBR040GL-70 - TARGUSTargus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き  TBR040GL-70 - TARGUSTargus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き  TBR040GL-70 - TARGUSTargus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き  TBR040GL-70 - TARGUS

・XLバックパックとローラーバッグのコンバーチブル仕様
・メインコンパートメントは35Lから最大40Lまで拡張可能
・セーフポートスリングプロテクションシステム付きノートPC専用コンパートメント

質量(kg)
3.17
ブラック
容量(L)
40
シリーズ
EcoSmart
対応
~15.6ノートPC
寸法(cm)
35×25×51 、ラップトップ・コンパートメント:38.6×26×2
保証期間
12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
バックパック、ローラー
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79823199TBR040GL-70
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする