用途木工用
長さ(mm)1445
厚さ(mm)0.36
幅(mm)6.35
仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/150~1500
トラスコ品番450-9447
適合本体TBS-80
1インチ当たり山数6
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
用途集じんホース(TBS-80用)
長さ(m)2.5
内径×外径(Φmm)(本体接続側)38×42、(集じん機接続側)34×38
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
用途薄い木材の曲線切り、プラスチックの切断(厚さ12mm以下) アルミ・真鍮・銅板の切断(厚さ6mm以下)
切断対象プラスチック・非鉄金属
適合機種TBS-80
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途薄い木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅板の曲線切り
切断対象薄い木材、プラスチック、アルミ、真鍮、銅板
トラスコ品番450-9455
幅(mm)3.18
全長(mm)1445
山数14
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×3.18×1445
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。
材質超高強力ポリエステル
色黄緑
ベルト幅(mm)25×8
使用荷重(t)(最大)0.8
最大使用荷重(t)0.8
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。
材質超高強力ポリエステル
色黄緑
ベルト幅(mm)50×8
最大使用荷重(t)1.6
適合機種TBS-80
ホース接続径(Φmm)(外径)38、(内径)30
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。
材質超高強力ポリエステル
色黄緑
ベルト幅(mm)35×8
最大使用荷重(t)1.25
厚い木材の直線切断
用途厚い木材の直線切断
切断対象厚い木材
トラスコ品番450-9463
山数4
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×6.35×1445
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。
材質超高強力ポリエステル
色黄緑
ベルト幅(mm)100×8
使用荷重(t)(最大)3.2
最大使用荷重(t)3.2
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。
材質超高強力ポリエステル
色黄緑
ベルト幅(mm)75×8
最大使用荷重(t)2.5
基本ユニット(IPD-PA)に主幹ブレーカを接続する連結バーとブレーカ取付台がセットになっています。
材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鉄、ジョイントバー:銅
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
表面処理光沢すずめっき(銅)
仕様Schneider Electric Thalassa TBS 産業用 ABS ボックス、不透明カバー高さ 20 個です。INT は 175 x 105 x 80 mm です。EXT は 192 x 121 x 87 mm です。壁面取り付け型エンクロージャ低プレーンカバー。外側密閉構造はマイナスドライバキャプティブねじロックです。認定は「 DEMKO 」、「 SEMKO 」、「 TCATION V 」です。650 ° C の耐火性。ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)。IK07 、グレー RAL7035 、絶縁クラス II2 本セット保管 / 動作の周囲温度は( -15 → 40 ° C ) / ( -25 → 60 ° C )です。グリーンプレミアム製品 水銀不使用 IP 保護等級: IP65
材質ABS樹脂
幅(mm)121
高さ(mm)192
外形寸法(mm)192×121×87
フランジあり
シリーズNSYTBS
範囲Thalassa
コードRAL 7035
シールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Better World 認証:Green Premium
1袋(2個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
関連キーワード