カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- 物流用品(8)
- オフィス家具(5)
- 制御機器(2)
- テープ(2)
- 建築金物(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- 空圧工具(2)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- ニシキ工業(5)
- AIOULE(ふじわら)(5)
- TRUSCO(2)
- ナンシン(2)
- ダンドリビス(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- スリーエッチ(1)
- タンガロイ(1)
- ベッセル(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 古寺製作所(1)
- 修理(1)
- Tektronix(テクトロニクス)(1)
- 南船場ワークス(1)
- タイガー(防獣)(1)
- 谷口産業(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「tbs12」の検索結果

下地一発
ダンドリビス(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(100個)当日出荷から5日以内出荷下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます材質亜鉛鋼板
ターンバックル(ストレート) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷溶接用のステンレス製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質SUS304ステンレス
鉄 ターンバックル(ストレート) クロ(生地)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷溶接用の鉄:クロ(生地)製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質鉄 クロ(生地)
鉄 ターンバックル(ストレート) ユニクロメッキ
AIOULE(ふじわら)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷溶接用の鉄:ユニクロメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質鉄 ユニクロメッキ
鉄 ターンバックル(ストレート) ドブメッキ
AIOULE(ふじわら)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷溶接用の鉄:ドブメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質鉄 ドブメッキ
エアーベルトサンダー
ベッセル¥34,980税込¥38,4781台当日出荷アーム調節角度90°蝶ねじ1本の調整で角度が変えられます。用途アルミダイカスト、鋳造品バリ取り、自動車板金作業、ステンレスの研削研磨作業、溶接バリ・スパッター除去・ビード削り、さび取りなどに。仕様ベルト交換 ワンタッチロック付使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方・消音装置付
T型BOXレンチ
南船場ワークス¥929税込¥1,0221個翌日出荷フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 車・バイク・機械・電動工具などのメンテナンスに最適!
ダンドリ 下地一発スリムBsタイプ Cbox
ダンドリビス¥1,798税込¥1,9781箱(40個)翌々日出荷下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Bsタイプは角スタッド・木下地兼用です。
微音キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車
ナンシン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から7日以内出荷微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で仕様ストッパー付材質(車輪)エラストマー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーシングルストッパー偏心E(mm)32軸長L(mm)25特性静音キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
デジタルオシロスコープ
Tektronix(テクトロニクス)(2件のレビュー)¥295,800~税込¥325,380~1台ほか6日以内出荷から21日以内出荷7型WVGAカラー・ディスプレイ(水平軸メモリ数:15、表示可能な信号が50%増加) 32種類の自動測定 時間領域と周波数領域を同時に表示するデュアル・ウィンドウFFT トリガ周波数カウンタ パン/ズーム機能 多言語ユーザ・インタフェース:10言語に対応したユーザ・インタフェース/前面パネル・オーバーレイ 設置面積が小さな、小型・軽量 ファンレス設計により低ノイズを実現質量(kg)機器単体:1.979、アクセサリを含む:2.2電源100~240VAC RMS ±10%寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154.95×325.12×106.68最大消費電力(W)30高度(m)動作時:最高3000、非動作時:最高12000電源周波数(Hz)45~65(100~240V)、360~440(100~132V)安全性製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合使用環境温度(℃)動作時:0~+50、非動作時:-30~+71EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU・UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030; EN61010-1、EN61010-2-030(電磁適合性)使用環境湿度(%)動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+60℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないことサンプルレート1GS/sレコード長20kポイント
微音キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車
ナンシン¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)エラストマー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーシングルストッパー偏心E(mm)32軸長L(mm)58特性静音キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
ルートストッパー Ver3
谷口産業¥35,980~税込¥39,578~1巻(10m)ほか6日以内出荷強化ポリエチレン製で強固に根茎の侵入を防ぎます。耐薬品性、耐候性に優れ長期間安心してご利用いただけます。熱変形温度が<-30℃、>100℃のため夏期のコンクリート面の温度上昇等による物性の劣化や変質の心配が有りません。屋上緑化だけでなく花壇等の保護にもご利用いただけます。用途竹林管理、森林、里山の再生に使用します。また屋上緑化の耐根用として最適です。竹用根茎調整材として使用します。材質高密度耐候剤入り強化ポリエチレン厚さ(mm)0.88色黒
ミーティングテーブル
ニシキ工業¥38,980~税込¥42,878~1台15日以内出荷無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室キャスターなし材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ソフトエッジ巻グリーン購入法適合
ミーティングテーブル
ニシキ工業¥38,980~税込¥42,878~1台15日以内出荷無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ソフトエッジ巻グリーン購入法適合
キャスター付テーブル
ニシキ工業¥56,980~税込¥62,678~1台14日以内出荷キャスター付で移動がスムーズです。天板はソフトエッジ巻きで安全です。アジャスト機能付きキャスターの為、高さの微調整が可能です。材質(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール高さ(mm)720キャスター50Φ双輪ナイロンキャスター天板厚さ(mm)28グリーン購入法適合
バリトリビットソフト
ヤナセ(柳瀬)¥6,498税込¥7,1481個18日以内出荷バリ取り仕上げに最適です。寸法D(mm)50寸法B(mm)50寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
ミーティングテーブル
ニシキ工業¥43,980~税込¥48,378~1台15日以内出荷無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。キャスター付きなので移動もスムーズです。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
ミーティングテーブル
ニシキ工業¥43,980~税込¥48,378~1台15日以内出荷無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。キャスター付きなので移動もスムーズです。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
HPE 20TB SAS 12G 7.2K LFF LP 512e Helium ISE MV HDD
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥729,800税込¥802,7801個5日以内出荷ハードディスクドライブ。HPE 20TB SAS 12G 7.2K LFF LP 512e Helium ISE MV HDD。
HPE SAS 12G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥5,698,000税込¥6,267,8001個5日以内出荷シリコンディスクドライブ。
HPE SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,698,000~税込¥2,967,800~1個5日以内出荷エンタープライズ 12 Gb SAS SSD のシングルポート バージョン。
Schneider Electric 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:192 mm NSYTBS19128
シュナイダーエレクトリック¥5,998税込¥6,5981袋(2個)7日以内出荷仕様Schneider Electric Thalassa TBS 産業用 ABS ボックス、不透明カバー高さ 20 個です。INT は 175 x 105 x 80 mm です。EXT は 192 x 121 x 87 mm です。壁面取り付け型エンクロージャ低プレーンカバー。外側密閉構造はマイナスドライバキャプティブねじロックです。認定は「 DEMKO 」、「 SEMKO 」、「 TCATION V 」です。650 ° C の耐火性。ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)。IK07 、グレー RAL7035 、絶縁クラス II2 本セット保管 / 動作の周囲温度は( -15 → 40 ° C ) / ( -25 → 60 ° C )です。グリーンプレミアム製品 水銀不使用 IP 保護等級: IP65材質ABS樹脂幅(mm)121高さ(mm)192外形寸法(mm)192×121×87フランジありシリーズNSYTBS範囲ThalassaコードRAL 7035シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premium
HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,398,000税込¥2,637,8001台8日以内出荷仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use質量(kg)0.5(1.1 lb)高さ(mm)15種類HPE 1.92 TB、SATA、mixed use、solid state、small form factor drive in a Basic Carrier with a 3-year warranty消費電力(W)7.11外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)インターフェースSAS寿命書き込み数:10500耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):3プラグタイプホットプラグ対応容量(TB)1.92キャリアBasic Carrier書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=52000、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=52000@Q4読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=96000、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=155000@Q32搭載ドライブSFF
HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF SC Value SAS Multi Vendor SSD
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,398,000税込¥2,637,8001台8日以内出荷
HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use LFF SCC Value SAS Multi Vendor SSD
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,398,000税込¥2,637,8001台8日以内出荷
HPE SAS 12G Read Intensive SFF SC Value SAS Multi Vendor SSD
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,698,000~税込¥1,867,800~1台8日以内出荷