曜日別特売

ダンドリ 下地一発スリムBsタイプ Cbox

ダンドリ 下地一発スリムBsタイプ Cbox - ダンドリビスダンドリ 下地一発スリムBsタイプ Cbox - ダンドリビス

下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。
Bsタイプは角スタッド・木下地兼用です。

トラスコ品番
423-5467
材質
本体:亜鉛鋼板 ビス:鉄
厚さ(mm)
12
縦(mm)
60
横(mm)
27
梱包内容
箱入
内容量
1箱(40個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04283321K-STBS12-CX
¥2,730
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする