21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法F(Φmm)1.9 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体形状TME形 特性難燃
1箱(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
透明 タイプシングル 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状棒形 寸法D(Φmm)3.6 定格電流(A)17 電線抱合範囲AWG(#)22~16 材質(絶縁体)ナイロン 寸法F(Φmm)1.1 難燃性UL94V-2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電圧(V)600 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリカーボネート 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
電線抱合範囲AWG(#)22~16 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 赤透明 難燃性UL94V-0 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状棒形 定格電流(A)17 寸法F(Φmm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1箱(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
端子形状棒形 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm)25 黄透明 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法D(Φmm)5.6 定格電流(A)20 寸法F(Φmm)1.9 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。 トラスコ品番255-7517 全長(mm)27.0 赤透明 質量(g)30 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)300 端子形状棒形 定格電流(A)17 電線抱合範囲AWG(#)22~16 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 棒長(mm)11.0 棒径(Φmm)1.1 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 質量(g/パック)30
1パック(20個)
889 税込978
当日出荷

圧着端子 棒形 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
1箱(100個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

端子形状棒形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5 電線抱合範囲AWG(#)24~20 全長(mm)15.3 種類裸圧着端子 トラスコ品番473-1727 質量(g)200 寸法l(mm)9.5 寸法d(Φmm)1 寸法F(Φmm)1 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1セット(1000個)
11,980 税込13,178
当日出荷

1箱(100個)ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

端子形状棒形 特性難燃 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。 種類絶縁付圧着端子 端子形状棒形 使用周囲温度(℃)-10~+40 グリーン透明 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧1500V/1min 耐熱性60℃±3℃(3時間放置) 適合電線より線又はコード 特性耐熱
1箱(20個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ 動画あり
1箱(100個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(500個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト 定格電圧(V)600 使用温度範囲(℃)-40~125 端子形状フェルール・棒形 種類絶縁被覆付圧着端子
1箱(100個)
2,098 税込2,308
翌々日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)