カテゴリ

  • 自動車純正部品(590)
  • 制御機器(312)
  • 整備工具・収納(300)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(253)
  • オフィス家具(187)
  • 切削工具(165)
  • 科学研究・開発用品(150)
  • 機構部品(135)
  • メカニカル部品(132)
  • パソコン/周辺機器(117)
  • 自動車用オイル・ケミカル(110)
  • 油圧機器・油圧ホース(106)
  • 測定用品(102)
  • 自動車補修部品(99)
  • 電気材料(89)
  • 作業工具(87)
  • 物流用品(84)
  • バイク部品(61)
  • FA担当者のオススメ新商品(57)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(56)
  • 建材・エクステリア(55)
  • 住設機器(52)
  • 空調・電設資材(44)
  • 店舗什器・備品(39)
  • 保管用品(35)
  • 安全保護具(34)
  • 家電(30)
  • スプレー・オイル・グリス(28)
  • 事務用品(27)
  • 厨房用品(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 防犯用品(21)
  • 医療(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 電動工具(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 卓上消耗品(19)
  • 建築金物(19)
  • ガレージ機器・整備設備(19)
  • 介護用品(17)
  • 作業服(17)
  • 農業機械(16)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • バイク純正部品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 梱包用品(11)
  • 溶接用品(11)
  • 研磨材(11)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 安全用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • カー用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 自転車部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • テープ(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 塗料(4)
  • 照明(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 縫製用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 清掃用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 安全標識(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 空圧工具(2)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)

「tc-1」の検索結果

3,956件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンテナ TC-1 ブルー セキスイコンテナ TC-1 ブルーセキスイ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)外形寸法D(mm)280外形寸法W(mm)400外形寸法H(mm)125内寸奥行(mm)248内寸幅(mm)369収納本数(本)(試薬瓶)1L(Φ105mmまで)/6、500mL(Φ78mmまで)/12、250mL(Φ69mmまで)/15、100mL(Φ56mmまで)/24アズワン品番1-9537-02コンテナ種類ベタ目スタッキング内寸高さ(mm)110
デジタル温度調節器 TC-1シリーズ アズワンデジタル温度調節器 TC-1シリーズアズワン
28,900税込31,790
1個
当日出荷
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプPt100Ω(Φ4×200mm)設定温度(℃)-199.9~+199.9温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位0.1℃付加機能タイマー機能/設定範囲…1分~99時間59分温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5826-22温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷)
ナストンゴールド TC-1 平和テクニカナストンゴールド TC-1平和テクニカ
2,398税込2,638
1箱(1枚)
当日出荷から10日以内出荷
超硬合金からフィライト、タングステン、その他磁性材料等の精密切断、また難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。
用途超硬合金、フィライト、タングステン、その他磁性材等の切断に。砥粒TC(ダイヤモンド)
チューブカッター TC-1 潤工社チューブカッター TC-1潤工社
6,798税込7,478
1個
当日出荷
つぶれやバリがなく、直角な切断面にカットできます。 ロック機構付で安全です。
用途ナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブの切断用。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温度調節器 TC-1シリーズ アズワンデジタル温度調節器 TC-1シリーズアズワン
27,900税込30,690
1個
当日出荷
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)設定温度(℃)-100~+600温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位1℃付加機能タイマー機能/設定範囲:1分~99時間59分温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5826-21温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz
中仕切りコンテナー TC-1本体 TGK(東京硝子器械)中仕切りコンテナー TC-1本体TGK(東京硝子器械)
2,822税込3,104
1個
当日出荷
仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-02材質PP(ポリプロピレン)品番TC-1外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
補強パッド TC-1 マジック型 TCシリーズ テザック補強パッド TC-1 マジック型 TCシリーズテザック
5,498税込6,048
1個
当日出荷から8日以内出荷
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
TC-1用仕切板 積水TC-1用仕切板積水
309税込340
1枚
翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)透明
TC-1 キー付タンクキャップ KITACOTC-1 キー付タンクキャップKITACO(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ガソリンの盗難を防止する為にキーが付いたタンクキャップは必須アイテムです。
主な適合車種ゴリラ(6V/12V)・モンキーバハ・CD50/90・CB50J/S・R&P・APE50/100・XE50/800等タイプTC-1
補強パッド TC-1 筒型 TC1Dシリーズ テザック補強パッド TC-1 筒型 TC1Dシリーズテザック
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
筒型、角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
コンテナTC-1用仕切り板 テラオカ(ANEX)コンテナTC-1用仕切り板テラオカ(ANEX)
359税込395
1個
5日以内出荷
試薬瓶コンテナは本体と仕切り板の大小で構成されています。仕切り板には切込み溝が設けられてあり、大小の仕切り板を組み合わせることにより、ガラス容器、樹脂製容器、ステンレス製容器など様々なものを収納できます。
プラゾール低VOC TC-1エコロン ヤヨイ化学プラゾール低VOC TC-1エコロンヤヨイ化学
14,980税込16,478
1箱(15kg)
4日以内出荷
仕様低VOC種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤規格JIS・F☆☆☆☆塗り面積(m2)(ヘラ塗り)約150/15kg主な用途タイルカーペット危険物の類別非危険物特性速乾
ブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 ダブル TC1MNDXシリーズ テザックブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 ダブル TC1MNDXシリーズテザック
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、ソフトスリングN形の両辺を束ねて留めるタイプの補強パッドです。
仕様●長さ(mm):300
ブルースリングソフト TC-1 マジック型 E型 TC1MEXシリーズ テザックブルースリングソフト TC-1 マジック型 E型 TC1MEXシリーズテザック
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。
仕様●長さ(mm):300
TC-1 0.32mmX30M 1010シリーズ ジーエルサイエンスTC-1 0.32mmX30M 1010シリーズジーエルサイエンス
96,999税込106,699
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
TC-1 0.53mmX60M df=5.0um ジーエルサイエンスTC-1 0.53mmX60M df=5.0umジーエルサイエンス
174,999税込192,499
1個
3日以内出荷
アズワン品番68-0329-66
TC-1 df=0.25um 1010シリーズ ジーエルサイエンスTC-1 df=0.25um 1010シリーズジーエルサイエンス
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
空気のあたたまり方実験器 TC-1 ナリカ空気のあたたまり方実験器 TC-1ナリカ
7,998税込8,798
1セット
11日以内出荷
空気の温まり方の実験がよりわかりやすく&より安全に温度変化で色が変わる示温クロスと湯を使って、空気の温まり方を視覚的に確認できる実験器。温められた空気がどのように対流していくかが一目でわかります。本体上部の温度計差込口から温度計を入れ、内部温度の測定もできます。示温クロスは可逆性があるので、何度でも使用できます。
セット内容本体:1台、示温クロス:1枚型式TC-1寸法(mm)本体:280×95×290、示温クロス:220×185変色温度(℃)示温クロス:約30
TC-1 0.53mmX30M 1010シリーズ ジーエルサイエンスTC-1 0.53mmX30M 1010シリーズジーエルサイエンス
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
TC-1 0.25mmX60M 1010シリーズ ジーエルサイエンスTC-1 0.25mmX60M 1010シリーズジーエルサイエンス
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
TC-1 0.25mmX30M 1010シリーズ ジーエルサイエンスTC-1 0.25mmX30M 1010シリーズジーエルサイエンス
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 シングル TC1MNSXシリーズ テザックブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 シングル TC1MNSXシリーズテザック
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、ソフトスリングN形の片辺だけに留めるタイプの補強パッドです。
仕様●長さ(mm):300
TC-1 0.53mmX15M 1010シリーズ ジーエルサイエンスTC-1 0.53mmX15M 1010シリーズジーエルサイエンス
61,799税込67,979
1個
7日以内出荷
プラゾールTC-1エコロン ヤヨイ化学プラゾールTC-1エコロンヤヨイ化学(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(3kg)
12日以内出荷
タイルカーペット用ピールアップ形接着剤。 乾燥が早く、強力な粘着力。 高樹脂成分により、乾燥が早く、乾燥後は強力な粘着性を発揮します。
用途タイルカーペット用。仕様低VOC種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤規格JIS・F☆☆☆☆危険物の類別非危険物主なワークパーツ
TC-1 0.32mmX60M 1010シリーズ ジーエルサイエンスTC-1 0.32mmX60M 1010シリーズジーエルサイエンス
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
TC-1 0.32mmX15M 1010シリーズ ジーエルサイエンスTC-1 0.32mmX15M 1010シリーズジーエルサイエンス
58,199税込64,019
1個
7日以内出荷
TC-1 0.25mmX15M 1010シリーズ ジーエルサイエンスTC-1 0.25mmX15M 1010シリーズジーエルサイエンス
53,399税込58,739
1個
7日以内出荷
SpotCam TC1 ミニドームカメラ/ネットワークカメラ アユートSpotCam TC1 ミニドームカメラ/ネットワークカメラアユート
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
仕様●電気用品安全法(本体):適合●パン(左右):107度●パン(左右)機能:なし●本体サイズ(W):69mm●本体サイズ(D):68mm●デジタルズーム倍率:8倍●ネットワーク:IEEE802.3u (100 BASE) LAN IEEE802.3b/g/n 無線LAN 2.4GHZ●本体サイズ(H):180mm●最大同時アクセス数:999●音声機能:あり●電波法:適合●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):コンセントケーブル●チルト(上下)機能:なし●チルト(上下):128度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認電源DC 12V1A機能カラーナイトビュー機能最大消費電力(W)3解像度2304×1296シャッタースピード1/3 to 1/100000 sec.画角対角127.9度画像圧縮方式H.264
クライオフォーカスヨウチューブ TC-1 0.53MM X 10M DF=0.07 ジーエルサイエンスクライオフォーカスヨウチューブ TC-1 0.53MM X 10M DF=0.07ジーエルサイエンス
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
アズワン品番68-0332-05
増速・キャリアTC1プラトップカバー30M KANA(片山チエン)増速・キャリアTC1プラトップカバー30MKANA(片山チエン)
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
種類その他
増速・キャリアTC1プラトップカバー50M KANA(片山チエン)増速・キャリアTC1プラトップカバー50MKANA(片山チエン)
65,980税込72,578
1本
4日以内出荷
種類その他
増速・キャリアTC1プラトップカバー10M KANA(片山チエン)増速・キャリアTC1プラトップカバー10MKANA(片山チエン)
11,980税込13,178
1本(10m)
4日以内出荷
種類その他
TC01N チップキャップ 岩下エンジニアリングTC01N チップキャップ岩下エンジニアリング
1,198税込1,318
1セット(50個)
当日出荷
材料充填時の液漏れ、ニードル取り付け部の破損などをダブルロックシールにより防止します。
ビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト) TIPTOPビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト)TIPTOP(77件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(1kg)ほか
当日出荷
二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。 タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。 リム組後タイヤとリムの滑りがない。
適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両成分グリコール
FLUKE-TC01A モバイルサーマルカメラ フルーク(FLUKE)FLUKE-TC01A モバイルサーマルカメラフルーク(FLUKE)
51,980税込57,178
1個
当日出荷
モバイル・サーマル・カメラ
温度測定範囲(℃)-10~550保護等級IP54機能スパンチェック、電流シミュレートモード視野角56°H×42°V測定距離(最小)25cm温度分解能(℃)0.05確度±2℃または±2%の大きい方画素数256保管温度(℃)-30~60作動温度(℃)0~40空間分解能(mrad)3.81フレームレート25Hz画素数(垂直)192
共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 角形ソケット用omron(オムロン)(24件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷から61日以内出荷
ガスケット 13270-89TC1 SPIガスケット 13270-89TC1SPI
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU、MAZDA、NISSAN主な適合純正品番8-97331-359・1K00-10-235・8-97331-359-1・13270-89TC1
バックドアパネル(TC) 60809-TC001 スバルバックドアパネル(TC) 60809-TC001スバル
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
チューブカッター モノタロウチューブカッターモノタロウ(15件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
Φ3~Φ14mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 ドライバー1本で替刃の交換ができます。
用途Φ3~Φ14mmまでのチューブの切断に。適合PU、ナイロン、PE、PVC材質(本体)ポリアセタール適合チューブ外径(Φmm)3~14材質(刃)ステンレス
Pmod TC1 K型熱電対モジュール DIGILENTPmod TC1 K型熱電対モジュールDIGILENT
6,498税込7,148
1個
当日出荷
K型熱電対で測定した温度をデジタルで出力するモジュールK型熱電対ワイヤ用に設計された冷接点熱電対-デジタル変換モジュールです。Maxim製のMAX31855を使用し、0.25℃の分解能で14ビットで測定した温度を出力します。
仕様●付属するK型熱電対ワイヤで-73℃~+482℃の広い温度範囲を測定可能●-200℃~+700℃では±2℃の精度●分解能0.25℃の14ビット●冷接点温度補償●小型サイズ:2.5cm×2.0cm●SPIインターフェース付き6ピンPmodコネクタ●Digilent Pmodインターフェース仕様タイプ2に準拠●リソースセンターでライブラリとサンプルコードを用意●【セット内容】●Pmod TC1●30cmの絶縁K型熱電対線(定格482℃)アズワン品番67-0390-67
...