カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(72)
  • メカニカル部品(37)
  • 制御機器(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 作業工具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 測定用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tc-1000」の検索結果

220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンコルド TC-1000 永田製作所コンコルド TC-1000永田製作所
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
フード付の為、空気の吸い込みにより噴霧状態が良くなり、また、先端に角度を付けている為、葉裏及び葉面をくまなく防除できるようになりました。
全長(mm)1000穴径(Φmm)墳板:1.8本体質量(g)570機能ストップ機能付、直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
KO仕上げゴム 削(サク) アオノミ5(TC-1000) 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) アオノミ5(TC-1000)尾崎亀商店
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質水色:TC-1000長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5
サーマルサイクラー 280×370×250mm TC1000-Gシリーズ DLABサーマルサイクラー 280×370×250mm TC1000-GシリーズDLAB
472,000税込519,200
1個
12日以内出荷
見やすい7インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。画面上の指示に従ってタッチ入力を行うことで容易にプログラムが設定でき、すぐに実験をスタートできます。最大温度幅42℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことが出来ます。高精度かつ素早い温度コントロール、温度均一性を実現します。グラジエント機能で条件検討を行いやすく!
仕様サンプル容量: 96×0.2mL PCRチューブ、8×12PCRプレートまたは96ウェルプレート、温度均一性: <0.3℃(at55℃)、温度・冷却速度: 3℃/sec(Max)寸法(mm)280×370×250質量(kg)11温度範囲(℃)(蓋部) 30~110温度調節精度±0.3℃(at55℃)温度表示精度±0.1℃温度設定範囲(℃)4~105、(グラジエント) 30~99アズワン品番4-2885-01商品タイプレンタル品はこちら
内径ねじクリーナー ノガ内径ねじクリーナーノガ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
錆びたネジ、つまったネジ等をネジの径、ピッチを問わず補正する工具。最小ネジ径9mm。ミリネジ、インチネジ(60°、55°)とも使用できます。奥行き20mm。シールテープの除去等にも最適。
セット内容NBハンドル (NB1000)、回転ブレード TC (BC1010) 各1本適合3.2mm軸対応
サーモス 洗浄機対応 真空断熱STポット THERMOS(サーモス)サーモス 洗浄機対応 真空断熱STポットTHERMOS(サーモス)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
洗浄機使用で今までの手洗いから効率化アップ。 手がすっぽり入る口径70mm。 中栓は分解可能で毎日のお手入れが簡単です。 魔法瓶構造で高い保温・保冷力です。
エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 008
オイルミストトラップ 佐藤真空オイルミストトラップ佐藤真空
49,980税込54,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワンデジタル温度調節器 TCシリーズアズワン
32,200税込35,420
1個
当日出荷
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-21 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-31温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
恒温水循環装置 アズワン恒温水循環装置アズワン
318,000税込349,800
1個
当日出荷
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
温度調節範囲(℃)10~30
温水循環装置 アズワン温水循環装置アズワン
290,000税込319,000
1台
当日出荷
ITピペット ムロオカ産業ITピペットムロオカ産業
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
ノーズコーンが透明のため、液の吸い込みを目視できる国産のマイクロピペットです。 軽量で操作性に優れており、スムーズに分注ができます。 操作ボタンが容量ごとに色分けされており、容易に判別ができます。
【レンタル】デジタル温度調節器 アズワン【レンタル】デジタル温度調節器アズワン
259税込285
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器です。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。 ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。 マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
温度設定範囲(℃)-20.0~500.0最小表示単位0.1℃温度表示精度F・S±0.5%温度制御方式マイコン式PID制御温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)センサーK熱電対安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)寸法(mm)147×150×112付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)1本
【レンタル】サーマルサイクラー DLAB【レンタル】サーマルサイクラーDLAB
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
見やすい7インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。画面上の指示に従ってタッチ入力を行うことで容易にプログラムが設定でき、すぐに実験をスタートできます。最大温度幅42℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことができます。高精度かつ素早い温度コントロール、温度均一性を実現します。グラジエント機能で条件検討を行いやすく!
寸法(mm)280×370×250温度範囲(℃)4~105温度表示精度±0.1℃温度調節精度±0.3℃(at55℃)電源(V)AC100(50/60Hz)付属品タッチペン
工具クリーナ SK(新潟精機)工具クリーナSK(新潟精機)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
測定面や基準面を傷めずに脱脂や洗浄ができます。刺激性が少なく、揮発性の良い工具用クリーナです。メンテナンスをすることでスモールツールの工具寿命が延びます。測定誤差の原因となる汚れをキレイに取り除くことができます。
用途スモールツールなどの測定工具の脱脂、洗浄に材質本体/炭化水素系溶剤本体質量(g)940内容量(mL)1,000分類第2石油類液性液体RoHS指令(10物質対応)対応特性刺激性:ほぼ無、揮発性:良本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×205×63
防水残留塩素計 カスタム防水残留塩素計カスタム
47,980税込52,778
1台
当日出荷
質量(g)130
タッピング・コンパウンド塩素フリー 旭エンジニアリングタッピング・コンパウンド塩素フリー旭エンジニアリング
5,998税込6,598
1缶(1L)
4日以内出荷
塩素フリータイプの高性能切削油剤です。工具寿命、仕上面、精度の向上。切削速度と送りの増大。特にステンレス、インコネル、ルネー、チタン合金、ハステロイ、カーボロイ、焼入れ鋼等難削材の加工に適しています。
用途タップ・ドリル・リーマ・旋盤・フライス・プレス・ベンダー・スロッター加工などに比重0.89危険等級動粘度(mm2/s)11(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類色相茶褐色透明危険物の性状非水溶性
トルクチェッカー TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクチェッカーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
129,800税込142,780
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付)使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100~240測定方法右回転方向(時計回り)測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード保管温度範囲(℃)-20~70
ダイエットトレーナーコア フジ医療器ダイエットトレーナーコアフジ医療器
389,800税込428,780
1個
5日以内出荷
1秒間に3~60回という業務用レベルの幅広い音波振動を緻密にコントロールし、気になる部位に刺激を与えられます。固くなった筋肉や関節などを音波振動でゆるめ、全身のリラクゼーション・ストレッチ効果を与えます。
設定範囲【手動モードの音波】3Hz(最小)~60Hz(最大)電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60消費電力320W(無負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約675×835×1360本体質量(kg)約55付属品専用敷きマット、ネジ・工具アズワン品番63-5610-77
モバイルバッテリー 10000mAh コンパクトサイズ HIDISCモバイルバッテリー 10000mAh コンパクトサイズHIDISC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
USB Type-C入出力対応3台同時充電可能保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)PSE適合製品コンパクトなパッケージサイズ
付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm)トラスコ品番680-1762幅(mm)63ブラック高さ(mm)90奥行(mm)22ポート数3バッテリー容量(mAh)10000
10tプレス(メーター付き) JTC10tプレス(メーター付き)JTC
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t)10(49MPa)ストローク(mm)175寸法(mm)680×450×1070先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)51RoHS指令(10物質対応)対応
サンバルク#1000TC 黒/白 サンコー(三甲)サンバルク#1000TC 黒/白サンコー(三甲)
219,800税込241,780
1個
当日出荷
種別SK807160容量(L)1050外寸(mm)1200×1000×1172アズワン品番1-3737-01
KTC 方向調整中ティー イハラサイエンスKTC 方向調整中ティーイハラサイエンス
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
形状ティー
パワーシリンダ 椿本チエインパワーシリンダ椿本チエイン
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷から40日以内出荷
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAS-10 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAS-10信越化学工業
58,980税込64,878
1箱(2枚)
当日出荷から16日以内出荷
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~150硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)1.9熱伝導率(W/mk)1.8危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.24耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)1.15
Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC100) 1000 mlGYEON(ジーオン)(1件のレビュー)
3,800税込4,180
1個
当日出荷
全てのタイヤに使用できるタイヤ専用のクリーナーです。 多孔質構造に深く浸透し、蓄積された汚れを取り除くことができます。 タイヤ保護剤を塗り込む前の下処理としてのご使用がおススメです。
液性弱アルカリ性容量(mL)1000危険物の類別非危険物
モバイルバッテリー HIDISCモバイルバッテリーHIDISC
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
USB Type-C入出力対応3台同時充電可能保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)PSE適合製品付属品:充電用Type-Cケーブル(約30cm)コンパクトなパッケージサイズ
付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm)規格リチウムイオンポリマー充電端子Type-C給電端子USB×1
サンバルク#1000TC-S(UN無し) サンコー(三甲)サンバルク#1000TC-S(UN無し)サンコー(三甲)
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
スチール製のパレットを採用しサンバルク#1000TCシリーズで最軽量・最低段積み高さを実現。 海上コンテナー内での段積み性もアップ。 フォーク差込口を拡大したことで、フォーク及びハンドリフトによる作業性も向上させました。
仕様UN表示無し種別807850-00幅(mm)1200質量(kg)62高さ(mm)1147奥行(mm)1000外寸(mm)1200×1000×1147注水口内径(mm)144.5
モバイルバッテリー HIDISCモバイルバッテリーHIDISC
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
10000mAhモバイルバッテリー、3台同時充電可能
用途スマートフォンの充電におすすめ仕様PSE適合製品付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm)ブラック質量(g)177規格リチウムイオンポリマー出力USB 1:DC5V=1.5A、USB 2:DC5V=2.4A、Type-C:DC5V=2.4A(最大合計2.4A)定格容量6000mAh入力Type-C:DC5V=2.1A充電時間約6時間保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×90×22
精密薄膜チップ抵抗(2012 100Ω 100個入) Viking Technology精密薄膜チップ抵抗(2012 100Ω 100個入)Viking Technology
599税込659
1セット
6日以内出荷
抵抗(Ω)100温度係数±25ppm/℃入数100個抵抗値許容差(%)±0.5
RS Pro 熱電対 TC/J/1000/PTFE/SCA Jタイプ, -50℃ に +250℃, 1m RS PRORS Pro 熱電対 TC/J/1000/PTFE/SCA Jタイプ, -50℃ に +250℃, 1mRS PRO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応
EVAフォーム サンペルカEVAフォームサンペルカ(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
22日以内出荷から24日以内出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂
RS Pro 熱電対 TC/K/1000/PTFE/SCA Kタイプ, -50℃ に +250℃, 1m RS PRORS Pro 熱電対 TC/K/1000/PTFE/SCA Kタイプ, -50℃ に +250℃, 1mRS PRO
17,980税込19,778
1袋(5個)
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール応答時間 = 0.7秒基準合致 = IECJ、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応
カメラスタンドTC-LED(1000) SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドTC-LED(1000)SFC(エス・エフ・シー)
219,800税込241,780
1個
22日以内出荷
照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
耐荷重(kg)2.5
RS Pro 熱電対 TC/T/1000/PTFE/SCA Tタイプ, -200℃ に +350℃, 1m RS PRORS Pro 熱電対 TC/T/1000/PTFE/SCA Tタイプ, -200℃ に +350℃, 1mRS PRO
23,980税込26,378
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.2mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 1m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 TC/K/1000/PTFE/SC/ADH Kタイプ, 0℃ に +200℃, 1m RS PRORS Pro 熱電対 TC/K/1000/PTFE/SC/ADH Kタイプ, 0℃ に +200℃, 1mRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 6.35mmプローブ材質 = 銅最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +200℃ケーブル長 = 1m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応タイプJ、K粘着式. 使用温度範囲: 0 → 200 ℃ 1 / 0.2 PTFE絶縁ツイストペアケーブル1 m 5つの固定接着バンド付きRoHS指令(10物質対応)対応
タイムカード MAX(マックス)[事務用品・工具]タイムカードMAX(マックス)[事務用品・工具](62件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100枚)
当日出荷
カードサイズ(mm)H186×W86
インクリボンカセット アマノインクリボンカセットアマノ(66件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
銅線用 裸圧着端子 (TC形) ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)ニチフ
11,980税込13,178
1セット(1000個)
当日出荷
端子形状棒形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5電線抱合範囲AWG(#)24~20全長(mm)15.3種類裸圧着端子トラスコ品番473-1727質量(g)200寸法l(mm)9.5寸法d(Φmm)1寸法F(Φmm)1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
6,790税込7,469
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
タイムレコーダ用インクリボンカセット ER-IR101 MAX(マックス)[事務用品・工具]タイムレコーダ用インクリボンカセット ER-IR101MAX(マックス)[事務用品・工具](9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。
適合機種ER-231S2/PC、ER-201S2/PC、ER-201S/PC、ER-232S/PC、ER-231S/PC、ER-TC1000S、ER-TC1000S、ER-232S/PC、ER-231S/PC、ER-201S/PC、ER-270S、ER-340S、ER-220S、ER-240S、ER-200S/PC、ER-230S/PCインク色質量(g)34トラスコ品番371-9723