カテゴリ
- 自動車補修部品(32)
- 制御機器(17)
- 作業工具(6)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- JTC(37)
- 河村電器産業(8)
- スーパーツール(6)
- CKD(3)
- スバル(3)
- MICROCHIP(3)
- omron(オムロン)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ライン精機(2)
- アイリスチトセ(2)
- CF POSH(2)
- 日本シーム工業(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- 椿本チエイン(1)
- 日東工業(1)
- TOSO(1)
- 三桂製作所(1)
- メトカル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tc-104」の検索結果

チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】
スーパーツール(39件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。適合替刃TCC 105E
チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
スーパーツール(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。 TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
タイヤラックカバー
アイリスオーヤマ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷メーカーのタイヤラックWT-1048の専用カバーです。撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。色シルバー本体質量(g)505適合品番WT-1048(ワイドタイヤラック用)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1070×780×1350
被膜銅管カッター(被膜銅・アルミ・真鍮・塩ビ管用)
スーパーツール(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。用途被覆銅管の切断に。適合替刃TCC107P
黒の匠 チューブカッター
スーパーツール¥2,398税込¥2,6381個当日出荷銅管の切断に適しています。切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。カッタホイールの材質は特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現しました。スペア用替刃をノブに内蔵しています。用途銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCC105肉厚(mm)3
ステンレス ターミナルコーン
日本シーム工業¥51,980税込¥57,1781箱(5個)翌々日出荷ステンレス製フレキの端末処理用としてご使用下さい。本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です用途端末処理用
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 温度調節ユニット
omron(オムロン)¥61,980税込¥68,1781個当日出荷から61日以内出荷4台の温度調節器の機能を1ユニットで実現。4ループのPID制御機能を内蔵。PID制御では、PID値のオートチューニング(AT)が可能。正動作(冷却)、逆動作(加熱)を選択可能。オープンコレクタ出力。サンプリング周期500ms。RUN/STOP切替可能。内部アラームを1ループあたり2点。入力、出力とも端子台接続可能消費電流(A)5V系:0.25占有号機数2号機分(号機No.0~94)
オイルチェンジャー
JTC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り容量(L)6.5付属品ブレーキエアー抜き用ホース付ノズル口径(Φmm)10Φ×1000 7Φ×1000 6ΦX1000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
タイトカップ角104用フタ 50枚入
北原産業¥719税込¥7911袋4日以内出荷密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。適合タイトカップ角104用材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート使用温度範囲(℃)+60~0
Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → ~ 12 V, 8-Pin, TC1044SCPA
MICROCHIP¥2,298税込¥2,5281袋(10個)翌々日出荷仕様●出力電流 Max: 20mA●出力電圧: -1.5 → ~ 12 V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 45 kHz●寸法: 10.16×6.6×4.06mm●動作温度 Max: +70 ℃mm●長さ: 10.16mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応