カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(72)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • メカニカル部品(66)
  • 制御機器(43)
  • 自動車純正部品(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 切削工具(12)
  • 作業工具(12)
  • 機構部品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 電気材料(9)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 家電(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 農業機械(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 事務用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「tc-200」の検索結果

455件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンライト TC-200A 出光NTGサンライト TC-200A出光NTG
21,980税込24,178
1缶(20L)
5日以内出荷
潤滑性・浸透性の優れた特殊潤滑成分を配合しており、優れた切削・研削性能を有します。 アルミ合金、銅合金に対して優れた防食性を有し、ワークの変色を防止します。 混入油分の分離性が優れているため、液の透明性が持続され、作業環境が改善されます。 防腐性、防カビ性に優れており、液寿命が大幅に延長されます。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)20規格JIS A2種2号相当pH8.9引火点(℃)なし外観(希釈液)無色透明動粘度(mm2/s)8.2(原液・40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)35.0(25℃)
ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM10×20端子間ピッチ(mm)34定格電流(JIS)(A)240
TC200 裏グレー再剥離糊付塩ビフィルム ケイエヌトレーディングTC200 裏グレー再剥離糊付塩ビフィルムケイエヌトレーディング
23,980税込26,378
1本(30m)
3日以内出荷
リーズナブルで再剥離性も高く、床広告にもお勧めの汎用性の高い塩ビフィルムです。
用途屋内POP、ディスプレイ等。厚さ(μm)粘着材厚:25紙厚(μm)120(離型紙除く白色度(%)125不透明度(%)92種類離型紙:フィルム長さ(m)30輝度100紙質塩ビ紙厚(mm)0.09表面マット粘着力(N/25mm)【初期タック/180°剥 離試験】19±3(ガラス貼り付け)、16±3(SUS貼り付け)粘着性使用場所屋内用対応インク水性粘着タイプグレー再剥離糊
亀裂クラック深さゲージTC200 TIME亀裂クラック深さゲージTC200TIME
419,800税込461,780
1台
10日以内出荷
音響回折理論によってコンクリートのひび割れ深さを測定します。また、コンクリート中の超音波伝播速度を測定することもできます。 データメモリと出力機能を有するインテリジェントな非破壊検査装置です。 英語表示 ひび割れ深さのデータはデジタルで読み取り 2つテストポイントの精度を確保するために特殊なブラケットを使用 測定したデータを保存および管理するため、データベースがセットアップ。いつでもデータ分析が可能 PC通信機能、RS232インターフェース
寸法(mm)210×153×90質量(g)880測定範囲(mm)4-500電源AA電源(LR6)x6メモリー25000件データディスプレイ大型グラフィックディスプレイ測定誤差≦5mm(亀裂深さが50mm未満の場合) | ≦10%W(Wは亀裂深さ)(深さが50mmを超える場合)使用環境温度(℃)-10-40使用環境湿度(%)≦90RH
AW20-02BG-B レギュレーターTC200用 槌屋ヤックAW20-02BG-B レギュレーターTC200用槌屋ヤック
9,598税込10,558
1個
予約販売
BPC充填機2(TC-200)の交換用レギュレーターです。
危険物の類別非危険物
SMDレジスタ TC200 100mW 1セット 100個入 BOURNSSMDレジスタ TC200 100mW 1セット 100個入BOURNS
149税込164
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TC200●許容差:±0.01%●定格電力:100mWアズワン品番65-6979-30
SMDレジスタ TC200 100mW 1セット 5000個入 BOURNSSMDレジスタ TC200 100mW 1セット 5000個入BOURNS
2,198税込2,418
1セット(5000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 100 mW で動作し、厚膜技術で動作します。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TC200●許容差:±0.01%●定格電力:100mWアズワン品番65-6977-76
アルミパッキン JTCアルミパッキンJTC(13件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)ペダルパットOHNO(大野ゴム工業)(84件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
熱伝導グリス 大容量タイプ アイネックス熱伝導グリス 大容量タイプアイネックス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。
付属品グリス塗布用へら内容量(g)200熱伝導率(W/mk)3.8動作温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)0.017
ドレンパッキン JTCドレンパッキンJTC(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10枚)
当日出荷
厚さ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から115日以内出荷
シャコ万力(深アゴタイプ) TRUSCOシャコ万力(深アゴタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
光明丹 JTC光明丹JTC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(50g)
当日出荷
バルブの擦り合せの後、確認の必需品。光明丹を別の器に少量取りオイル等でペースト状にしてバルブの当り面に塗ります。 光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。
成分四酸化三鉛分類ケガキ用塗料外観橙色粉末状危険物の類別非危険物
端子台用カバー(標準カバー) 東洋技研端子台用カバー(標準カバー)東洋技研
53税込58
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質PC(ポリカーボネート)
真空断熱容器 アズワン真空断熱容器アズワン
16,500税込18,150
1個
当日出荷
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
コンテナラック TRUSCOコンテナラックTRUSCO
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から翌日出荷
仕様組立式材質(本体)スチール間口(mm)875
シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCOシャコ万力(ロングタイプ)TRUSCO
8,298税込9,128
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
シャコ万力(ミドルタイプ) TRUSCOシャコ万力(ミドルタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
ブレーキパーツクリーナー充填機 RebotⅡ 槌屋ヤックブレーキパーツクリーナー充填機 RebotⅡ槌屋ヤック
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
使用頻度の高いブレーキパーツクリーナーを1本の缶に繰り返し充填することができるエコで経済的な充填システムです。 無駄な缶の使い捨てはしません。独自の部品構成により低コストで導入が可能。専用充填缶の買い足しも低価格です。 専用充填街に繰り返し注入する再充填式で、廃缶等の廃棄物を大幅に削減できます。 圧縮空気のみによるクリーンな噴射方式です。 洗浄液・エアー同時充填タイプです。 スプレー缶に洗浄液だけ残ってしまった時は、エアーのみの充填も可能。缶の中の洗浄液を無駄なく使用できます。 専用充填缶への充填量、業界トップクラス。 専用充填缶をセットして、スイッチをひねるだけの簡単操作。
危険物の類別非危険物
低温調理器 SURE(石崎電機製作所)低温調理器SURE(石崎電機製作所)
98,980税込108,878
1個
当日出荷
調理時間と温度を設定するだけの簡単操作です。 電動ポンプによるパワフル循環機能で水温を一定に保ちます。 調理が終了するとブザーでお知らせします。 IPX7級準拠の防水仕様です。コントロールパネルに水がかかっても大丈夫。 厨房でも安心してご使用できます。 ハイパワーAC-200V単相で大容量60リットルまで対応。 ※本機の使用には単相200Vの電源コンセントが必要です。
材質本体カバー:ステンレス、固定ハンドル:ABS樹脂、本体:ステンレス、ヒーター:シーズヒーター定格AC200V(50/60Hz)/2000Wコード長さ(m)有効:1.7本体質量(kg)約3.0(電源コード含む)温度制御方式デジタルPID制御本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×142×328温度設定範囲(℃)室温:+5~95(0.1単位)安全機能最低・最高水位感知、温度過昇防止(温度ヒューズ)時間設定範囲:5分~99時間59分(1分単位)
サーモキャップ(可逆タイプ)赤 システックサーモキャップ(可逆タイプ)赤システック
8,998税込9,898
1袋(25個)
当日出荷から翌日出荷
シャコ万力(スタンダードタイプ) TRUSCOシャコ万力(スタンダードタイプ)TRUSCO
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
サーモキャップ(可逆タイプ)黒 システックサーモキャップ(可逆タイプ)黒システック
9,998税込10,998
1袋(25個)
当日出荷から翌日出荷
ミニカッター(ベントタイプ) トップ工業ミニカッター(ベントタイプ)トップ工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
刃部は特殊鋼を使用し、切れ味は抜群です!
全長(mm)210.5呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm)(なまし軟線)3.5アズワン品番64-3677-64RoHS指令(10物質対応)対応
カウンタ Nikon(ニコン)カウンタNikon(ニコン)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
MF-1001、MF-501、MH-15Mに対応。 最小読み取り値0.01μmに対応したコンパクトで高精度なカウンタ。 表示・分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。 外置きタイプ。 RS-232C出力と、株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット(別売品)に対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150.2×67.2×176質量(kg)1表示7セグメントLED(緑色)、10桁(-表示含む)、ゼロブランキング、負符号フローティング最小読取値0.01μm(0.05μm、0.1μm、0.5μm、1μm、5μmに切り替え可能)使用温度範囲(℃)0~40保存温度範囲(℃)-20~60適合機種MF-1001、MF-501、MH-15M
パネル吊りクランプ スプリング式締め付けロック機構付 スーパーツールパネル吊りクランプ スプリング式締め付けロック機構付スーパーツール
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネルなどの表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。仕様スプリング式締め付けロック機構付、2点吊り用トラスコ品番368-4130質量(kg)4寸法L(mm)196~276寸法H(mm)213寸法D(mm)40寸法H2(mm)148
トンガリクリアーボトル BOLLトンガリクリアーボトルBOLL(1件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
中身が見えるクリアータイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。中栓付きです。
用途トンガリクリアーボトル。材質キャップ:ポリエチレン 中栓:ポリエチレン 容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
サーモキャップ(可逆タイプ)黄 システックサーモキャップ(可逆タイプ)黄システック
9,998税込10,998
1袋(25個)
翌日出荷
端子部の発熱を色の変化で知らせます。 端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。 今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。
ミニカッター トップ工業ミニカッタートップ工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ラクラク切断
呼び寸法(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
クランプタイ 耐候性 オーム電機クランプタイ 耐候性オーム電機
429税込472
1袋(30本)
当日出荷
ビスや釘でヘッド部を固定できます
ブラック特性耐候性材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2最低温度(℃)-20(設置時)使用場所屋内外
サーモキャップ(可逆タイプ)青 システックサーモキャップ(可逆タイプ)青システック
8,998税込9,898
1袋(25個)
翌日出荷
超硬チップ付コンパス TRUSCO超硬チップ付コンパスTRUSCO
4,198税込4,618
1本
当日出荷
先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
サーモキャップ(メモリータイプ)赤 システックサーモキャップ(メモリータイプ)赤システック
17,980税込19,778
1袋(10個)
翌日出荷
ITピペット ムロオカ産業ITピペットムロオカ産業
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
ノーズコーンが透明のため、液の吸い込みを目視できる国産のマイクロピペットです。 軽量で操作性に優れており、スムーズに分注ができます。 操作ボタンが容量ごとに色分けされており、容易に判別ができます。
ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)ダイヤモンドヤスリSK(新潟精機)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨に粒度#200適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
打ち上げ花火タペストリー(防炎加工) アルファ[販促]打ち上げ花火タペストリー(防炎加工)アルファ[販促]
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
夏POPの「夏祭り・花火・縁日」上下パイプ・上部ひも付防炎協会認定シール付
材質テトロンポンジ寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) スーパーツールパネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付)スーパーツール
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
MT-4000シリーズ用クリーナー スリーエスシステムMT-4000シリーズ用クリーナースリーエスシステム
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワンデジタル温度調節器 TCシリーズアズワン
37,900税込41,690
1個
翌々日出荷
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-22 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-32温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
...