質量(g)200
産業機械用フューエルエレメントです。
仕様ステンレス管用
トラスコ品番342-6416
適合機種TC32S、TC45、TC60
質量(g)5
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
【衛生的ホース継手】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手。
【取付作業の標準化】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。
【腐食に強い】 接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)
機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(1.43MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(フェルールタイプ)製品比較表(0.14MB)
取扱説明書(1.03MB)
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。
【取付作業の標準化】ホース継手の専用クランプを六角レンチですき間なく締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。
【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。
【簡単挿入】ホース口がホースと同径なので、挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。
【腐食に強い】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)
使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる
機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(1.18MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(オネジタイプ)製品比較表(0.16MB) トヨコネクタ省エネ比較(0.11MB)
取扱説明書(0.91MB)
サーモレコーダーミニの設定・データ吸い上げが可能です。 パソコンとミニベースはUSBケーブル(付属)で接続します。
寸法(mm)56×16.5×80
本体質量(g)30
対応機種小型防水温度データロガー(赤外線通信タイプ)(RT-23S/32S/RU-21-TC/-Pt/-V/-P)、小型防水温度データロガー(RT-22S/31S)、小型防水温度データロガー(RT-21S/30S)
インターフェース光通信、USB通信
通信速度データロガー1台分のフルデータを吸いあげる時間RT-23S/RT-32S/RU-21-/RT-22S/RT-31S:最大19200bps(約25秒)、RT-21S/RT-30S:最大2400bps(約160秒)
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 2.6mA寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mmTC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥199
税込¥219
翌々日出荷
【衛生的ホース継手】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手。
【取付作業の標準化】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。
【腐食に強い】 接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手)
機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(1.26MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(フェルールタイプ)製品比較表(0.14MB)
取扱説明書(1.15MB)
規格16/ミギT1.6アナナシ
関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.72MB)
図解NoNBC205 本体部品_No.19、LBC233M-DX 本体部品_No.31、LBC233UT 本体部品_No.23、BC203SN 本体部品_No.19、BC303RS 本体部品 ハンドルBマトメ_No.22、LBC26UT 本体部品_No.22、JC203DX 本体部品_No.19、JC234DX 本体部品_No.32、BC263RS 本体部品 ハンドルBマトメ_No.22、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.29、JC233DX 本体部品_No.32、BC234SN 本体部品 ハンドルBマトメ_No.20、BCL20S 本体部品 ハンドルBマトメ_No.19、LBC233UT-1 本体部品_No.23、TC206 本体部品_No.19、LBC234M-DX 本体部品_No.24、BC264SN 本体部品 ハンドルBマトメ_No.20、BK206 本体部品 ハンドルBマトメ_No.19、BC234MN 本体部品_No.23、BC233SN 本体部品_No.20、BC233MN 本体部品_No.23、BC263SN 本体部品 ハンドルBマトメ_No.20
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC6-FS型交換用スリーブです。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手)
材質【スリーブ】PVDF
関連資料(1.26MB) 耐薬品データ(0.96MB)
取扱説明書(1.15MB)
仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 2.6mA動作温度 Min = -40 ℃TC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥199
税込¥219
翌々日出荷
過酷なFA現場のニーズを満たした理想的な省配線システム
レイアウト、自由自在
現場への、優れた対応力
信頼に応える、基本性能
制御点数の多点化を実現
技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減
上位ネットワークを選ばない、ビットレベルネットワークを実現
既存システムをそのまま省配線化
市販のケーブルやコネクタも使用可能
全機種CEマーキング(EMC指令)に適合
すぐれた耐ノイズ性能
メンテナンス性向上
簡単・確実接続
電源供給方法が選択可能
通信ケーブルの途中で着脱が可能
時間短縮により施工の経費を削減
用途自動組立装置、半導体製造装置、物流・搬送機械
規格UL 、CE
過酷なFA現場のニーズを満たした理想的な省配線システム
レイアウト、自由自在
現場への、優れた対応力
信頼に応える、基本性能
制御点数の多点化を実現
技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減
上位ネットワークを選ばない、ビットレベルネットワークを実現
既存システムをそのまま省配線化
市販のケーブルやコネクタも使用可能
全機種CEマーキング(EMC指令)に適合
すぐれた耐ノイズ性能
メンテナンス性向上
簡単・確実接続
電源供給方法が選択可能
通信ケーブルの途中で着脱が可能
時間短縮により施工の経費を削減
用途自動組立装置、半導体製造装置、物流・搬送機械
規格UL 、CE
水回りのリフォーム、配管メンテナンスに最適
トラスコ品番407-0620
セット内容パイプレンチアルミDAL 300(PWDAL30)コーナーレンチアルミAD 300(CWALAD30)エンビカッタ VC-34ED(VC-0334)チューブカッタ 32(TC-32) エコモンキレンチワイド250(EMW-250) エコモンキレンチショートワイド30(EMSW-30)ウォーターポンププライヤ スぺシャル (WPS-250)スーパーボックス SR-38S
1セット
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
関連キーワード